カテゴリ

  • バイク純正部品(42,676)
  • パソコン/周辺機器(24,390)
  • 制御機器(20,796)
  • トラック純正部品(15,356)
  • 空調・電設資材(11,569)
  • 自動車純正部品(11,420)
  • バイク部品(6,534)
  • 科学研究・開発用品(4,745)
  • 電気材料(4,466)
  • 農業機械(3,278)
  • メカニカル部品(2,628)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,485)
  • オフィス家具(2,443)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,267)
  • 建材・エクステリア(1,833)
  • 溶接用品(1,729)
  • 建築金物(1,662)
  • 測定用品(1,452)
  • 船舶用品・漁業資材(1,421)
  • 学童・教育用品(1,383)
  • 家電(1,344)
  • 電動工具(1,205)
  • 作業工具(1,120)
  • 切削工具(1,105)
  • 作業服(1,041)
  • 自転車部品(826)
  • 照明(738)
  • カー用品(698)
  • 機構部品(661)
  • ねじ・ボルト・釘(615)
  • 厨房用品(589)
  • 物流用品(584)
  • スプレー・オイル・グリス(575)
  • 事務用品(564)
  • 店舗什器・備品(486)
  • 防犯用品(482)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(466)
  • 防災用品(459)
  • 医療(414)
  • 配管・水廻り設備部材(407)
  • 保管用品(396)
  • 研磨材(383)
  • バッテリー・電装(376)
  • 介護用品(374)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(365)
  • 安全標識(337)
  • 安全用品(325)
  • FA担当者のオススメ新商品(317)
  • 自動車補修部品(307)
  • 自動車用オイル・ケミカル(297)
  • 空圧工具(259)
  • 清掃用品(256)
  • 住設機器(241)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(237)
  • 油圧機器・油圧ホース(228)
  • 安全保護具(226)
  • 完成車(220)
  • ヘルスケア(211)
  • 日用品(203)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(203)
  • はんだ関連・静電気対策用品(201)
  • トラック用品・パーツ(199)
  • 卓上消耗品(180)
  • 整備工具・収納(176)
  • 梱包用品(174)
  • タイヤ・足回り(163)
  • 手袋(153)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(142)
  • 農業・園芸資材(132)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(116)
  • 接着剤・補修材(115)
  • 塗料(115)
  • 救急・衛生(110)
  • クリーンルーム用品(109)
  • 測量用品(土木/建設)(91)
  • 塗装・養生・内装用品(86)
  • 鈑金・塗装(84)
  • テープ(80)
  • フォークリフト・産機・建機用品(79)
  • 安全靴・作業靴(78)
  • 洗車・清掃(65)
  • トラック輸送・安全用品(65)
  • 理美容(63)
  • 測定関連サービス(62)
  • 食品・飲料(62)
  • 縫製用品(60)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(46)
  • 農具(40)
  • 洗剤・除去剤(33)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(26)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(19)
  • マスク(16)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「at」の検索結果

関連キーワード
187,149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P Aタッピング クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](18件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6
AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨 リンレイテープAT(アテンション)テープ ゼロ災推奨リンレイテープ(1件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます ~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~ 手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷ピッチ(mm)印刷:204文字種別日本語・英語伸び(%)18使用可能ラベル約47枚引張強度(N/cm)65.1
ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカーアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,738税込1,912
1個
当日出荷
使用回数カウント機能付きです。交換時期が一目でわかります。使用回数目安は1000回です。バックライト機能つきで夜間でも使用可能です。不正防止機能付き。呼気の量が少ないときのエラー表示機能。
材質ABS寸法(mm)95×38×20質量(g)約44(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)包装形態化粧箱アズワン品番65-1842-89使用可能回数1000回
ATメガホン アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホンアーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
持ちやすいメガホン!応援に最適です!
材質PE寸法(mm)Φ138×298
AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P AタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]
409税込450
1パック(50本)
当日出荷から4日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6Aブラック適合ビット2番
ATプラス AT-P WAKO'S(ワコーズ)ATプラス AT-PWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
5,280税込5,808
1本(150mL)
当日出荷
ATFに添加することでトルク伝達理を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。
使用量オイル量の4~8Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
AT(アテンション)クラフトテープ リンレイテープAT(アテンション)クラフトテープリンレイテープ(1件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
ピッチ(mm)印刷:133.5文字種別日本語・英語・中国語・韓国語伸び(%)9使用可能ラベル約222枚引張強度(N/cm)64.8
ビードクリーム ATシリーズ TECHビードクリーム ATシリーズTECH(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
乗用車からトラック・バス用タイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。
用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。形状固形
アダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリングアダプターチューブ ATシリーズ武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別シリンジ用
漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D omron(オムロン)漏液検出器 K7L-AT50/-AT50Domron(オムロン)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。
全長(mm)12.8質量(g)約14全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
手帳対応スマホホルダー3 AT-79 カシムラ手帳対応スマホホルダー3 AT-79カシムラ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー幅(mm)約52~100(ホールド可能)厚さ(mm)25以内(ホールド可能)ブラック質量(g)300以内(ホールド可能)取付方式吸盤本体質量(g)205(ケーブル除く)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
ATトング ケニスATトングケニス
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱ゴム付きのトングです。
材質ステンレスSUS304
AT-GS910/8 アライドテレシスAT-GS910/8アライドテレシス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
ATラフィング RQS-AT (ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ATラフィング RQS-AT (ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工材質コバルトハイス表面処理ATコートねじれ角(°)30シャンク径公差h6
ATバルサ材 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]ATバルサ材 10枚組アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
1,728税込1,901
1セット(10枚)
当日出荷
軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材 処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。 バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。
材質バルサ材包装形態シュリンクパック
ダストサンプラー NTT-ATクリエイティブダストサンプラーNTT-ATクリエイティブ
17,400税込19,140
1袋(100枚)
当日出荷
エアサンプラーでは吸引しにくい300μm以上の大きな落下物をサンプリングできる粘着シートです。 24時間サンプリングを行い、落下物の有無を目視で確認します。 再貼付できる保護フィルム付きですので、サンプリング後の異物保存が可能です。
材質PET寸法(mm)105×120面積(cm2)サンプリング:100(1格子あたり1)
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
48税込53
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)アクリル透視度計 ATシリーズKRK(笠原理化工業)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)300アズワン品番61-3376-08
AT-RTNR-01 アライドテレシスAT-RTNR-01アライドテレシス
999税込1,099
1式
当日出荷
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
ATフルード AFW+ アイシン精機ATフルード AFW+アイシン精機(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
当日出荷
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。 最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。 最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類ATFベースオイル部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATしゃぼん液 2L アーテック[学校教材・教育玩具]ATしゃぼん液 2Lアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,255税込1,381
1本
当日出荷
大容量2Lのシャボン液!
セット内容2リットル材質パッケージ:PP寸法(cm)25×19×8適合年齢(歳)3
RESPO AT 添加剤 RESPORESPO AT 添加剤RESPO(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(300mL)
当日出荷
ATFに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。細部まで働く油膜形成効果によりオートマの正確な動きを取り戻します。
適合車種全てのオートマチックトランスミッション車 ※CVTにも対応(一部を除く)使用の目安オートマチックトランスミッションに対して1本(推奨の混合量は、ATFに対して3~5%です。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
AT4072 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)AT4072NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
499税込549
1個
翌々日出荷
アタッチメントパネルシステム ATシリーズ タカチ電機工業アタッチメントパネルシステム ATシリーズタカチ電機工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AT499 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)AT499NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
469税込516
1個
欠品中
AT ワンタッチベルト 38mm プロスターAT ワンタッチベルト 38mmプロスター(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。 縦方向に強いGI織採用。
適応腹囲(cm)70~100ベルト厚(mm)2.8ベルト幅(mm)38適合ベルト幅(mm)ベルト通し無し適合カラビナサイズ(mm)38以上
AT多目的ポップアップテント アーテック[学校教材・教育玩具]AT多目的ポップアップテントアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
4,546税込5,001
1個
当日出荷
パッと広がってすぐに使える万能テント!災害時・緊急時・アウトドアに!
セット内容テント本体、収納バッグ、ペグ(4本)、ロープ(4本)材質ポリエステル、鉄寸法(cm)組立時/約120×120×190形態包装:無アズワン品番64-8300-59寸法(Φcm)収納時:約58
リモートホン AT-1000 タカコムリモートホン AT-1000タカコム
38,980税込42,878
1台
当日出荷
営業時間外の電話応答を自動化! 音声合成・年間タイマー搭載で、留守応答の設定・登録が容易! 外出先からのリモコン操作に対応! 用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。 応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。 応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。 外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。 用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。 応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。 応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。 外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
仕様【応答 メッセージ】作成方法:音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-1000データ入力ソフト(添付品)、記憶媒体:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、【プログラムタイマー】1日パターン 最大20種類、登録ステップ数 最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール 第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間 登録した月より10年、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】1GB以上の空き容量、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書)質量(g)約390電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度時計:月差±60秒(25℃、通電時)対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版接続方式モジュラー接続最大消費電力(W)2.5外部出力端子イヤホン:3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω保証期間停電バックアップ:年月日・時刻は約7年使用CPUOS が推奨する環境以上録音時間(分)応答 メッセージ:各チャネル最大5、用件メッセージ:合計約120メッセージ件数可変:最大10チャネル、固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数300件録音方式μ-law 8kHz 8bit モノラル抵抗値(Ω)直流:273動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線/1回線
AT 手回し発電機 アーテック[学校教材・教育玩具]AT 手回し発電機アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
1,864税込2,050
1個
当日出荷
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
オートレベルAT-B4A トプコンオートレベルAT-B4Aトプコン
57,980税込63,778
1台
当日出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数自動補正範囲±15'付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3997使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT アズワンアズツールパーツ&ブレーキクリーナーATアズワン
439税込483
1本
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。 フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分(原液)イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾、逆噴射可能ガスの種類LPG、CO2危険等級アズワン品番4-2599-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
AT06-2S AMPHENOLAT06-2SAMPHENOL
109税込120
1個
当日出荷
AT509 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)AT509NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
89税込98
1個
翌々日出荷
AT-GS910/5 アライドテレシスAT-GS910/5アライドテレシス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)500ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-40通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122 AMPHENOLAmphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122AMPHENOL
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
AT-8801用増設カメラ キャロットシステムズAT-8801用増設カメラキャロットシステムズ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
増設用カメラ AT-8801に最大4台のカメラ増設が可能です。
形状防水・暗視型セット内容無線カメラ、無線アンテナ、ACアダプター、自己融着テープ、取り付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)質量(g)405外形寸法Φ60XD127.5mmセンサー1/4型CMOS有効画素数92万画素アズワン品番64-9111-77消費電流400mA最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)画角水平60°赤外線投光距離最大7m(LED20個)
AT4172 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)AT4172NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
769税込846
1個
翌々日出荷
アダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリングアダプターチューブ ATシリーズ武蔵エンジニアリング
3,998税込4,398
1個
当日出荷から17日以内出荷
Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別Σ用 シリンジ用
テープカートリッジ テープ色:クリアー ATシリーズ AIMOテープカートリッジ テープ色:クリアー ATシリーズAIMO(1件のレビュー)
799税込879
1パック
当日出荷から10日以内出荷
KingJim社(EPSON社)テプラの互換テープカートリッジです。
ATデザインパレット アーテック[学校教材・教育玩具]ATデザインパレットアーテック[学校教材・教育玩具]
437税込481
1個
当日出荷
アクリル絵具使用可。
材質ポリプロピレン寸法(mm)310×150
関連キーワード
...