24,302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 頭径(Φmm)6
1パック(50本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます ~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~ 手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷 ピッチ(mm)印刷:204 文字種別日本語・英語 伸び(%)18 使用可能ラベル約47枚 引張強度(N/cm)65.1
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
47 税込52
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アライドテレシスAT-GS910/8
エコ商品
AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)780 ポート数8 適合規格CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) アズワン品番64-3969-41 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個ほか
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
91 税込100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
ピッチ(mm)印刷:133.5 文字種別日本語・英語・中国語・韓国語 伸び(%)9 使用可能ラベル約222枚 引張強度(N/cm)64.8
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
98 税込108
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)アナログタイマATシリーズ
エコ商品
DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 多様な出力動作モード6種選択可能。 マルチ時間レンジ16種選択可能。 簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
タイマー設定0.05s~100h 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 時間仕様0.05s~100h
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)









仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メス シリーズAT RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器自動車用コネクタ アクセサリタイプコンタクト オス・メスメス
1袋(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷


カスタムAT-10用交換用マウスピース
エコ商品
アルコールチェッカー(AT-10)用交換用マウスピース
対応製品AT-10 ※製品に同じものが付属しています。 長さ(mm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB)
1セット(10個)
899 税込989
4日以内出荷

Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売
シリーズAT RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(50個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メス シリーズAT RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器自動車用コネクタ アクセサリタイプコンタクト オス・メスメス
1リール(4000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZB5AT844
エコ商品
幅(mm)30 質量(kg)0.05 直径(Φmm)30 高さ(mm)30 タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5 シリーズZB5 深さ(mm)56 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round リセットPush-pull 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性300000サイクル 操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarked クラスClass II IEC 60536 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Dark grey plastic 耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ラインパワーAT 東拓工業 動画あり
許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

アライドテレシスAT-MMCWLMT
エコ商品
本製品は、MMC2000シリーズとMMC200シリーズ用の壁設置ブラケットです。
対応機種MMC200シリーズ、MMC2000シリーズ、MMC6000シリーズ、MMC10Gシリーズ アズワン品番65-0335-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
13日以内出荷

一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0) タイプ耐油、耐熱、耐薬品 取付方式DINレール 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 結線方式ネジアップ
1個
65 税込72
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH トラスコ品番808-6082 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)14×17-19-21-22-23-24-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メス シリーズAT RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器自動車用コネクタ アクセサリタイプコンタクト オス・メスメス
1リール(4000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = オス シリーズAT RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器自動車用コネクタ アクセサリタイプコンタクト オス・メスオス
1リール(4000個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

アライドテレシスAT-GS910/5
エコ商品
AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)500 ポート数5 適合規格CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) アズワン品番64-3969-40 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

アライドテレシスAT-SPSX
エコ商品
AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。
仕様送信光レベル:-9.5~0dBm、受信光レベル:-17~0dBm 寸法SFF-8432による ポート数1 適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと) ケーブルGI50/125、GI62.5/120マルチモード光ファイバー 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2連LCコネクタ(1000BASE-SX) 伝送距離GI50/125:550m(伝送帯域500MHz・km 時)、GI62.5/120:275m(伝送帯域200MHz・km 時) 許容損失(dB)7.5
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

適合KDTA-N300SVH トラスコ品番808-6084 寸法(mm)22×19-22-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

関連キーワード