カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 住設機器(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • バイク部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-26」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプA型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
11,300税込12,430特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ソケット SK11ソケットSK11(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。適合空気形状ソケット
パス パッセル クリアラベル巻き 単色 ぺんてるパス パッセル クリアラベル巻き 単色ぺんてる
64税込70
1本
当日出荷から7日以内出荷
ミシン目入りの透明フィルムで巻いているため、長さに合わせてそれを剥がせばいつまでもボロボロにならず、手が汚れることもありません。
質量(g)9本体寸法(mm)Φ11×70
取付用アタッチメント・2段表示データロガー用 藤田電機製作所取付用アタッチメント・2段表示データロガー用藤田電機製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
2段表示データロガーのアタッチメント(対象:KT-275F/NX、KT-275U/NX、KT-275TC/NX、KT-275B/NX、KT-275W/NX、KT-380W/NX) さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
26インチエアータイヤ アルミス26インチエアータイヤアルミス
12,980税込14,278
1本ほか
翌々日出荷
材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)2.6車輪径(Φmm)660車輪幅(mm)50規格26×1.95ボス幅(mm)95車軸径(mm)10
パス ぺんてるパステル(デッザン・クロッキー・コンテ画用) 単色 ぺんてるパス ぺんてるパステル(デッザン・クロッキー・コンテ画用) 単色ぺんてる
109税込120
1本
翌々日出荷
質量(g)9本体寸法(mm)8×8×61
TV-NAVI JUMPER BLITZTV-NAVI JUMPERBLITZ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
中輝度蓄光通路誘導標識(テープ付) エスコ中輝度蓄光通路誘導標識(テープ付)エスコ
1,800税込1,980
1枚
翌日出荷
消防認定品(HP-014号)。粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。
材質硬質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.4寸法(mm)100×300
155mm カッターナイフ(超厚物用/ソフトグリップ) エスコ155mm カッターナイフ(超厚物用/ソフトグリップ)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589AT-26
[M] 手袋(溶接用・牛革) エスコ[M] 手袋(溶接用・牛革)エスコ
7,200税込7,920
1双
翌日出荷
耐摩耗性と絶縁性があります
アズワン品番64-2206-66
アンテナケーブル_片側L字_ごく細 サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細サンワサプライ
599税込659
1本
3日以内出荷
極細アンテナケーブル 4K8KBS/CS放送対応 L字型差込プラグ---ストレート型差込プラグL字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。ワンタッチ差込プラグは、ねじを締める必要が無く、機器の裏側や家具の隙間などへの接続が容易に行えます。S-2.5Cケーブル(外径約3.5mm)採用で、従来のケーブルよりも細く狭い隙間でも取り回しし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)【コネクタピン】0.8種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULコネクタ形状F型プラグ-F型プラグ、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字型:14.8×30.2×27.4【ストレート型】13.4×41.2×13.4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5同軸タイプ2.5C
ハーネス フロント (1AT2) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AT2)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
オーバルアメニティ&多目的ケース ダークブラウン えいむオーバルアメニティ&多目的ケース ダークブラウンえいむ
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:230×160×H120(40)mm●カラー:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●食洗機対応●コード番号:AL5826アズワン品番67-8164-26
アメニティ&多目的ケース ダークブラウン ATシリーズ えいむアメニティ&多目的ケース ダークブラウン ATシリーズえいむ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハンドルバ- BAT-26111-00 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルバ- BAT-26111-00YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ハンドルバ- BAT-26111-10 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルバ- BAT-26111-10YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ケ-ブル,クラツチ BAT-26335-00 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ブル,クラツチ BAT-26335-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
スロツトルケ-ブルアセンブリ BAT-26301-10 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルケ-ブルアセンブリ BAT-26301-10YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
スロツトルケ-ブルアセンブリ BAT-26302-00 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルケ-ブルアセンブリ BAT-26302-00YAMAHA(ヤマハ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
バツクミラ-アセンブリ (ライト) BAT-26290-20 YAMAHA(ヤマハ)バツクミラ-アセンブリ (ライト) BAT-26290-20YAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
バツクミラ-アセンブリ (レフト) BAT-26280-20 YAMAHA(ヤマハ)バツクミラ-アセンブリ (レフト) BAT-26280-20YAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
(87400)アジャスター アッセンブリー,フロント シート RH ニッサン(87400)アジャスター アッセンブリー,フロント シート RHニッサン
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
ウクレレ用 糸巻き Aria(アリア)ウクレレ用 糸巻きAria(アリア)
2,698税込2,968
1セット(4個)
10日以内出荷
仕様1:1タイプウクレレ用仕上ニッケル
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:30.99mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:30.99mm 高さ:11.68mmARCOL(OHMITE)
789税込868
1個
欠品中
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:30.99mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 30.99 x 11.68mm●コード番号:227-5368アズワン品番65-8071-48
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:26.16mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:26.16mm 高さ:11.68mmARCOL(OHMITE)
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:26.16mm●高さ:11.68mm●寸法:12 x 26 x 11.68mm●コード番号:227-5364アズワン品番65-8072-04
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mmARCOL(OHMITE)
669税込736
1個
欠品中
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:40.13mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 40.13 x 11.68mm●コード番号:227-5366アズワン品番65-8071-98
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:12.19mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:12.19mmARCOL(OHMITE)
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:12.19mm●寸法:12 x 25 x 12mm●コード番号:227-5362アズワン品番65-8076-15
AT-SE240-26GHXm PoEスイッチ アライドテレシスAT-SE240-26GHXm PoEスイッチアライドテレシス
389,800税込428,780
1台
欠品中
AT-SE240-26GHXmは、マルチ・ギガビット(2.5G/5G)のインターフェースを装備し、Non-PoE、PoE++機能を持ったレイヤー2plusマルチギガビット・インテリジェント・スイッチです。すべてのダウンリンクポートで2.5G/5GBASE-Tをサポートしており、Cat5eケーブルのままで高速通信を低コストで実現します。SFP/SFP+スロットを2つ備えており、上位のディストリビューション、コア・スイッチに対して10ギガでの高速・大容量接続を提供します。
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mmARCOL(OHMITE)
569税込626
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:10.16mm●寸法:12 x 25 x 10mm●コード番号:227-5360アズワン品番65-8072-07
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,598税込1,758
1個(300g)ほか
5日以内出荷
フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
高精細転写用シリコーン印象材 信越化学工業高精細転写用シリコーン印象材信越化学工業
319,800税込351,780
1箱(1kg)
11日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AT-GS910/26XST レイヤー2スイッチ アライドテレシスAT-GS910/26XST レイヤー2スイッチアライドテレシス
79,880税込87,868
1台
8日以内出荷
AT-GS910/26XST(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを24ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用ガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り
モジュール(AT) PT コントロール (JE26) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (JE26)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型) リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型)リンナイ
289,800税込318,780
1台
12日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型)
用途都市ガス用質量(kg)39ユーロホワイトガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×900リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)