カテゴリ
- 制御機器(145)
- 測定用品(46)
- 油圧機器・油圧ホース(46)
- スプレー・オイル・グリス(29)
- 切削工具(23)
- パソコン/周辺機器(17)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 電気材料(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空圧工具(7)
- 機構部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(45)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(43)
- 扶桑精機(24)
- omron(オムロン)(23)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(20)
- 佐藤計量器製作所(11)
- イスカル(8)
- 渡辺電機工業(8)
- 富士電機(7)
- XP POWER(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- T&D(ティアンドデイ)(6)
- 岩田製作所(5)
- MICROCHIP(5)
- アライドテレシス(5)
- 第一計器(4)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 瓜生製作(3)
- コガネイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「at-40」の検索結果

カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ポンスタンパーA型
新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。タイプA型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷適合本体S、Wシリーズ穴径(Φmm)12保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ピグ(R)油専用エコノミーマット
ピグ(6件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。種別オイル専用材質ポリプロピレン色白RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルブランチエイ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
照光ボタン(UB用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥26税込¥291個当日出荷適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷適合M12ブッシング、押ボタンスイッチ用寸法(mm)Φ18×10.7色黒種類防水キャップ穴径(Φmm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 ATシリーズ
東洋技研¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ユニバーサル基板4mmピッチ
サンハヤト(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から5日以内出荷片面・紙フェノール材の、4mmピッチドットパターン(1ツ目模様)の基板です。種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4取付穴Φ3ビス用長穴板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックス
防塵カバー(LB・UB・角形用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷適合LB・UB・角形用寸法(mm)24×24×7.3色枠:黒ボタン形状角RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブ
興和化成¥12,980税込¥14,2781袋当日出荷RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。色ブラック長さ(m)5材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)
ユーボン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から10日以内出荷高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上特性防水、絶縁収縮比0.125694444444444
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷適合M6ブッシング押ボタンスイッチ用色黒高さ(mm)8.5種類防水キャップ穴径(Φmm)4.9二面幅(H×Φ)(mm)8.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ(A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥15税込¥171個当日出荷適合A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用寸法(mm)Φ3×10色白RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光ボタン(LB防水・白熱球用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥149税込¥1641個当日出荷適合LB防水・非照光用寸法(mm)Φ19×9色(フィルタ)透明ボタン形状丸ボタン色赤RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ
オリエント¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷国土交通量仕様書【機械設備工事共通仕様書】第14節のダクト用テープに適合しています。トラスコ品番258-5262色シルバーテープ幅(mm)48基材アルミニウム合金箔テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力6.4(N/10mm)、16(N/25mm)引張強度(N/25mm)45粘着力(N/25mm)16光沢あり