カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • 測定用品(49)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 切削工具(16)
  • 建築金物(15)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 家電(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗料(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-60」の検索結果

関連キーワード
330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 自動車コネクタアクセサリ コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0622 AMPHENOL

    Amphenol 自動車コネクタアクセサリ コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0622

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = オスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスオス
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141

    AMPHENOL
    499税込549
    1リール(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル16 → 14 AWG端子長さ(mm)16コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
  • Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-204-12141 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-204-12141

    AMPHENOL
    449税込494
    1リール(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 12mmケーブルサイズ = 14 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル14 → 12 AWG端子長さ(mm)12コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 吸盤スマホホルダー カシムラ

    吸盤スマホホルダー

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
    ブラック質量(g)185取付方式吸盤貼り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
  • トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    トリプルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    219税込241
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善)

    アウトドアテーブル 折りたたみ

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    おしゃれな天板のアウトドアテーブル。バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。 テーブル高さ2段階調節可能。サビに強く軽量なアルミフレーム。天板は丈夫な耐熱加工(150度)。
    用途アウトドア用テーブルとして。キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル材質天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム
  • 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研

    端子台 AT-Gシリーズ

    東洋技研
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • アルミ天井点検口 TRUSCO

    アルミ天井点検口

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    額縁タイプです。
    用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチールシルバー
  • トランス式アッテネーター TOA

    トランス式アッテネーター

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
    適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷
    高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
    接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
  • ローラーサンダー エアテックジャパン

    ローラーサンダー

    エアテックジャパン
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
    付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400定格電流(A)7.6砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)使用砥石95×50w/TRBローラー砥石電動機単相交流直巻整流子電動機RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATトング ケニス

    ATトング

    ケニス
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱ゴム付きのトングです。
    材質ステンレスSUS304
  • トランス式アッテネーター TOA

    トランス式アッテネーター

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。
    適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • あてびしハンマー オーエッチ工業

    あてびしハンマー

    オーエッチ工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    用途ならし板金 平面だし 溶接歪取りに材質(柄部)ポリプロピレン主な用途ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに
  • CD・DVD専用ディスククリニカ audio-technica

    CD・DVD専用ディスククリニカ

    audio-technica
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    こびり付いた指紋など、ガンコな汚れもマットの上で安全に落とせるハンドクリーナー。
    セット内容クリーニングパッド×1、ノンスリップマット×1、クリーナー液(20cc)×1
  • ピグ(R)チャットマット イエロー ピグ

    ピグ(R)チャットマット イエロー

    ピグ
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。 マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。 防炎適合品。
    吸収量約51.2L/袋寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)材質ポリプロピレン形状マット質量(kg)5文字内容SAFETY(安全第一)規格防炎対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応適合用途油、冷却水、溶剤、水
  • レコードクリーナー audio-technica

    レコードクリーナー

    audio-technica(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。 レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
    主成分水、防腐剤、界面活性剤
  • 天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ

    ナカ工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • レコードクリーナー audio-technica

    レコードクリーナー

    audio-technica(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
    セット内容本体×1、ベース×1
  • ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V MCO

    ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V

    MCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
    材質ABS質量(g)250電圧(V)6ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
  • デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Laia」

    SAMSONG
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
    用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
  • ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター 橋本クロス

    ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター

    橋本クロス
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3654材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
  • テーパードリル ハウスビーエム

    テーパードリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    チャックはテーパーアダプターに準じます。
    用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる
  • アクアウォーターベスト bigborn(ビッグボーン)

    アクアウォーターベスト

    bigborn(ビッグボーン)
    14,980税込16,478
    1着
    4日以内出荷
  • CS I/O端子台変換アダプタ omron(オムロン)

    CS I/O端子台変換アダプタ

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
    規格(海外)EU指令、RCM、UKCA
  • 端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研

    端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ

    東洋技研
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • 裸圧着スリーブ ニチフ

    裸圧着スリーブ

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    突き合せ用。B形。JIS規格品。UL・CSA登録品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    仕様音量切替:5段階質量(g)194入力容量0.5~60W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~170(入出力)
  • 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ

    多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

    フジコーワ
    84,980税込93,478
    1台
    6日以内出荷
    軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
    用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。厚さ(mm)1.2質量(kg)7.1材質(本体)アルミ容量(L)66有効内寸(mm)540×360×65/275外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)7.1外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540
  • スタライスクリーナー audio-technica

    スタライスクリーナー

    audio-technica
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    アナログレコードをより楽しませるためのオーディオアクセサリー。針先のホコリや汚れをクリーニング
    成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール内容量(mL)12
  • 握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド

    握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    抗菌剤配合仕様
    用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)木目調握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
  • オイルパルスレンチ 瓜生製作

    オイルパルスレンチ

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷