カテゴリ
- 測定用品(88)
- 制御機器(87)
- メカニカル部品(51)
- パソコン/周辺機器(51)
- 科学研究・開発用品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 空圧工具(20)
- バイク純正部品(19)
- 切削工具(19)
- 自動車純正部品(18)
- 建築金物(15)
- 学童・教育用品(15)
- 住設機器(12)
- 機構部品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 作業工具(9)
- 保管用品(8)
- 接着剤・補修材(8)
- 防災用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 家電(7)
- 防犯用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 介護用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(31)
- 三木プーリ(28)
- ホンダ(20)
- 佐藤計量器製作所(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](18)
- アズワン(16)
- 修理(15)
- RS PRO(15)
- 第一計器(14)
- ノーブランド(12)
- AMPHENOL(12)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- 右下精器製造(11)
- クリナップ(11)
- ニッサン(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- SMC(10)
- audio-technica(9)
- NKS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「at-60」の検索結果

Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-14-0122
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0122
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWG
AMPHENOL¥699税込¥7691袋(10個)翌々日出荷ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電/機械的特性を備え、RoHS適合の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。。削り出しニッケルめっきオスコンタクト、標準ピンシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol 自動車コネクタアクセサリ コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0622
AMPHENOL¥99,980税込¥109,9781リール(4000個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = オスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスオス
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141
AMPHENOL¥499~税込¥549~1リール(5個)ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル16 → 14 AWG端子長さ(mm)16コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-204-12141
AMPHENOL¥449税込¥4941リール(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 12mmケーブルサイズ = 14 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル14 → 12 AWG端子長さ(mm)12コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-12-0166 14 → 12 AWG
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381セット(20個)7日以内出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATSeries現場修理キットは、出先や現場でメンテナンスする場合に最適です。各種のプラグ、レセプタクル、ウェッジ、コンタクト、シール、工具が含まれています。クロスリファレンスガイドその他すべてがヘビーデューティキャリングケースに収められており、ラベルで分類し、すばやく識別できるようになっています。極数1シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号60
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ オス 20mm AT60-202-20141 22 → 20 AWG
AMPHENOL¥179,800税込¥197,7801袋(5000個)7日以内出荷シリーズATMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
トリプルブランチエイ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
吸盤スマホホルダー
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。色ブラック質量(g)185取付方式吸盤貼り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
タマローリー
コダマ樹脂(11件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷から4日以内出荷材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
端子台 ATシリーズ
東洋技研¥219税込¥2411個当日出荷から11日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
アウトドアテーブル 折りたたみ
YAMAZEN(山善)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から5日以内出荷おしゃれな天板のアウトドアテーブル。バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。 テーブル高さ2段階調節可能。サビに強く軽量なアルミフレーム。天板は丈夫な耐熱加工(150度)。用途アウトドア用テーブルとして。キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル材質天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム
端子台 AT-Gシリーズ
東洋技研¥299税込¥3291個当日出荷から7日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
アルミ天井点検口
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981台当日出荷額縁タイプです。用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチール色シルバー
トランス式アッテネーター
TOA¥15,980税込¥17,5781個当日出荷5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
エアーホイスト
遠藤工業¥289,800税込¥318,7801個当日出荷高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
ローラーサンダー
エアテックジャパン¥84,980税込¥93,4781台当日出荷細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400定格電流(A)7.6砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)使用砥石95×50w/TRBローラー砥石電動機単相交流直巻整流子電動機RoHS指令(10物質対応)対応
トランス式アッテネーター
TOA¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
タマローリー遮光タイプ
コダマ樹脂(4件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷から11日以内出荷材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレン色ブラック商品タイプ本体
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
CD・DVD専用ディスククリニカ
audio-technica¥1,798税込¥1,9781個当日出荷こびり付いた指紋など、ガンコな汚れもマットの上で安全に落とせるハンドクリーナー。セット内容クリーニングパッド×1、ノンスリップマット×1、クリーナー液(20cc)×1
ボトルトップディスペンサー
MICROLIT¥66,980税込¥73,6781セット当日出荷から翌々日出荷リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。
ピグ(R)チャットマット イエロー
ピグ¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。 マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。 防炎適合品。吸収量約51.2L/袋寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)材質ポリプロピレン形状マット質量(kg)5色黄文字内容SAFETY(安全第一)規格防炎対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応適合用途油、冷却水、溶剤、水
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ
ナカ工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から5日以内出荷外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター材質ABS質量(g)250電圧(V)6ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
デザイン双輪キャスター「Laia」
SAMSONG¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
【レンタル】3次元風向風速計
ソニック(気象機器)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜サービス分類レンタル
”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター
橋本クロス¥9,798税込¥10,7781本当日出荷オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3654材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
...