カテゴリ

  • 制御機器(257)
  • 作業服(221)
  • メカニカル部品(121)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • バイク純正部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • バイク部品(47)
  • 保管用品(28)
  • 整備工具・収納(18)
  • バッテリー・電装(17)
  • 空調・電設資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 家電(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 電気材料(12)
  • オフィス家具(12)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 事務用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 医療(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • テープ(4)
  • 防犯用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-p」の検索結果

関連キーワード
1,142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P Aタッピング クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](18件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6
AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P AタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]
409税込450
1パック(50本)
当日出荷から4日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6Aブラック適合ビット2番
ATプラス AT-P WAKO'S(ワコーズ)ATプラス AT-PWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
5,280税込5,808
1本(150mL)
当日出荷
ATFに添加することでトルク伝達理を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。
使用量オイル量の4~8Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
トーションビット AT14P ベッセルトーションビット AT14Pベッセル
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 中央部のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れや先端の破損を抑えます。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。
用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分X刃先マグネットあり両頭機能両頭
強着スタンプ台タート<プラスチック用> シヤチハタ強着スタンプ台タート<プラスチック用>シヤチハタ(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます。強着性にすぐれ、にじみ少ない油性染料系インキを採用。本体は開閉が手軽で、インキが揮発しにくいロック式です。
成分油性染料インキシリーズTATインク色対応オプション補充インキ:STP-1N、STP-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
CABLE AT P APE TM 140619 piaggio(ピアッジオグループ)CABLE AT P APE TM 140619piaggio(ピアッジオグループ)
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
COIL AT P BEV 500 CRUISE 639187 piaggio(ピアッジオグループ)COIL AT P BEV 500 CRUISE 639187piaggio(ピアッジオグループ)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SUPPORT COIL AT P X9 500 584646 piaggio(ピアッジオグループ)SUPPORT COIL AT P X9 500 584646piaggio(ピアッジオグループ)
4,798税込5,278
1個
31日以内出荷
COIL AT P 300 LIGHT MP3 641901 piaggio(ピアッジオグループ)COIL AT P 300 LIGHT MP3 641901piaggio(ピアッジオグループ)
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷
SUPPORT COIL AT P X8 250 623667 piaggio(ピアッジオグループ)SUPPORT COIL AT P X8 250 623667piaggio(ピアッジオグループ)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
COIL AT P MP3 125 IE 641007 piaggio(ピアッジオグループ)COIL AT P MP3 125 IE 641007piaggio(ピアッジオグループ)
33,980税込37,378
1個
31日以内出荷
SUPPORT COIL AT P BEV 125 '10 '13 642232 piaggio(ピアッジオグループ)SUPPORT COIL AT P BEV 125 '10 '13 642232piaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
COIL SUPPORT AT P MP3 125 IE 641175 piaggio(ピアッジオグループ)COIL SUPPORT AT P MP3 125 IE 641175piaggio(ピアッジオグループ)
8,698税込9,568
1個
31日以内出荷
SUPPORT COIL AT P X7 125 IE 641758 piaggio(ピアッジオグループ)SUPPORT COIL AT P X7 125 IE 641758piaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
AT04-2P AMPHENOLAT04-2PAMPHENOL
98税込108
1個
翌々日出荷
AT04-4P AMPHENOLAT04-4PAMPHENOL
149税込164
1個
翌々日出荷
ハンディリムーバーセット KTCハンディリムーバーセットKTC(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(5本)
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー目盛1cm先端金具T型(取替可能)
アルミタフパット 因幡電工アルミタフパット因幡電工
309税込340
1枚
当日出荷から4日以内出荷
建物の配管スリーブなどを埋め戻すモルタル受けとして使用します。 押さえテープでモルタルのダレも低減します。 分割式のはく離紙で決めた位置に、中心がズレずに貼り付けられます。
用途スリーブ穴埋め用受材。
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)TRUSCO
889税込978
1巻
当日出荷
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
ぴーぴーストッパー KTCぴーぴーストッパーKTC(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
用途自動車のドア開放時、カーテシスイッチを押えることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。適合カーテシスイッチサイズ:幅21.5~28.5mm、高さ:スイッチOFF時 10mm以上トラスコ品番823-0771幅(mm)19質量(g)25×2寸法L(mm)79寸法D(mm)40
キャンパスノート(ドット入り罫線・普通横罫) コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線・普通横罫)コクヨ(4件のレビュー)
149税込164
1冊
当日出荷
教科や用途ごとに色分けして使うのに便利です。 ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。 文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。
仕様無線とじ寸法(縦×横)(mm)252×179行数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨキャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線)コクヨ(1件のレビュー)
169税込186
1冊
当日出荷から翌日出荷
Campus史上最高。フラットに開いて気持ちいいキャンパスノート ノートの真ん中のふくらみをギュッと押さえなくてもフラットに開きます。 スマホで撮影する際、ページを手で押さえる必要がありません。また、真ん中のふくらみによる影やゆがみがなく、キレイに撮影出来ます。 ページの端から端までストレスなく広々と書き込めます 左右のページを横断して見開きでノートを使用することが出来ます。 定規を使用する際に、ノートの真ん中のふくらみに引っかかることがありません。 左右のページを横断する見開きドット罫を採用しています。 タイマー学習等に便利なタイム記入欄があります。 スマホでキレイに撮影できるので、ノート管理&編集アプリ「CarryCampus」やノート共有アプリ「Clearnote」との相性もよく、効率的に勉強が出来ます。
サイズ6号(セミB5)枚数30枚寸法(縦×横)(mm)252×179紙質中紙:上質紙(森林認証紙)製本フラット製本
BNC端子台 CONTEC(コンテック)BNC端子台CONTEC(コンテック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
取付方式その他
クリップクランプツールロングアングルセット KTCクリップクランプツールロングアングルセットKTC
5,998税込6,598
1セット(2本組)
当日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズロング中・大:10・13全長(mm)ロング中・大:505適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番821-7826セット内容ロング中(AP20L-10)、ロング大(AP20L-13)質量(g)ロング中・大:280
クリップクランププライヤセット KTCクリップクランププライヤセットKTC(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2本)
当日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)トラスコ品番823-0766セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)タイプ35°・ 80°寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
クリップクランプツールセット KTCクリップクランプツールセットKTC
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番821-7827セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
はがせるノート型ルーズリーフ コクヨはがせるノート型ルーズリーフコクヨ
299税込329
1冊
当日出荷
ノートのようにクロス製本しているので、ばらけにくく持ち歩きやすいノート型のルーズリーフです。 ページをはぎ取るとルーズリーフになり、バインダーにとじて整理することができます。 下が不安定な場所でも、ノートタイプなので書きやすくて便利です。 製本されているので、記入後の一時保管にも便利です。 「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用。
サイズB5枚数50枚穴数26穴寸法(縦×横)(mm)257×182紙質上質紙(森林認証紙)材質(表紙)(表・裏)板紙穴タイプ丸穴製本はぎ取り式(紙クロス)
クリップクランプツールアングルセット KTCクリップクランプツールアングルセットKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(3本組)
欠品中
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。先端サイズアングル小・中・大:6・10・13全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9013セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)質量(g)アングル小:100アングル中・大:120
Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]
389税込428
1袋(50本)
4日以内出荷から8日以内出荷
ブラック適合ビット2番RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパスソフトリングノートドット入り罫線 カットオフB5 コクヨキャンパスソフトリングノートドット入り罫線 カットオフB5コクヨ
279税込307
1冊
当日出荷
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 折り返せるので狭い場所でも書きやすく見返しやすい、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 リングに色がついているので、色ごとに用途や教科分けした際、背で見分けることができます。 きれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです 「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました。書くとき心地いい。新感覚のやわらかリングを採用したキャンパスソフトリングノート
サイズ6号(セミB5)枚数40枚寸法(縦×横)(mm)中紙:252×179行数29普通横罫(A罫/ドット入り)罫幅(mm)7
AT04-6P AMPHENOLAT04-6PAMPHENOL
239税込263
1個
7日以内出荷
鉄板焼プレート イワタニ鉄板焼プレートイワタニ
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
カセットこんろで使う専用「鉄板焼プレート」。カセットこんろで、本格的鉄板焼がご家庭で手軽に楽しめます。焼肉、焼きそば、お好み焼、ホットケーキ作りなどにも使えます。焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れ簡単。
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)質量(kg)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×290×48
AT04-3P AMPHENOLAT04-3PAMPHENOL
139税込153
1個
7日以内出荷
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65サイズ6m 5段方式【ジョイント】テーパー全縮(mm)1,350
パワーリレー G5CA omron(オムロン)パワーリレー G5CAomron(オムロン)(42件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から86日以内出荷
10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
用途小物家電
平らな紙ひも ひらりS 秋山工業平らな紙ひも ひらりS秋山工業(5件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。 にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。 むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。 グリーン購入法適合品(古紙100%)
用途新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして幅(mm)10~14(融通性があります)グリーン購入法適合エコマーク認定番号8114001再生紙使用マーク適合
Qキャッチ 下げ振りセット タジマツール(TJMデザイン)Qキャッチ 下げ振りセットタジマツール(TJMデザイン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用 自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番377-2322外形寸法(mm)縦101×横120×奥24本体質量(g)610
関連キーワード
...