カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 住設機器(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • バイク部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「at-26」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用サンワサプライ
2,898税込3,188
1本
17日以内出荷
屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本形状フラットタイプシルバー規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTP直径(mm)フラットケーブル:約25×2.8通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体26AWGPoE(IEEE 802.3at)対応結線ストレート結線爪折れ防止(コネクタ・カバー)無ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6APoE対応対応
26インチエアータイヤ アルミス26インチエアータイヤアルミス
12,980税込14,278
1本ほか
翌々日出荷
材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)2.6車輪径(Φmm)660車輪幅(mm)50規格26×1.95ボス幅(mm)95車軸径(mm)10
RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライRJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要サンワサプライ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
TV JUMPER BLITZTV JUMPERBLITZ
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
関連資料適合表(3.26MB)
産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー TRENDnet産業用防水ギガビットPoE+エクステンダーTRENDnet
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
簡単設置 PoE/非PoEデバイスともに最大100m延長可能、合計200mまで対応 最大2台までカスケード接続が可能で、PoEネットワークを最大300mまで延長可能(※デイジーチェーンにエクステンダーを追加し、ケーブルの長さを延長するごとに、利用可能な PoE バジェットは全体的に減少します。) PoE(15.4W)およびPoE+(30W)対応 -40~75℃の過酷な動作温度範囲に対応 IP67準拠の防水筐体 コンパクト設計 PoE給電に対応しており、外部電源アダプター不要
仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0Rセット内容本体、2 x 着脱式ケーブルグランド性能RAMバッファ128KB、MACアドレステーブル2K、ジャンボフレーム対応9KB材質IP67防水防塵対応、工具不要設計寸法(mm)165×25質量(g)96規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1 xギガビットPoE+入力ポート、1 xギガビットPoE+出力ポート消費電力(W)最大消費電力:2.8(デバイス未接続時)電源PD電源入力:IEEE 802.3af(15.4W)/IEEE 802.3at(30W)対応、PoE給電出力:最大26W、6kV サージ保護対応、最大消費電力:1.7W(PoE非使用時)動作温度(℃)- 40 ~ 75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27(衝撃試験)、IEC 60068-2-31(落下)、IEC 60068-2-6(振動)MTBF(時間)2517107@ 25℃データレート1Gbps
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
389,800税込428,780
1台
17日以内出荷から32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
479,800税込527,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用質量(kg)42.5シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750リモコン別売り関連資料(0.23MB)給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型) リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型)リンナイ
289,800税込318,780
1台
12日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型)
用途都市ガス用質量(kg)39ユーロホワイトガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×900リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)
ガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
439,800税込483,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用質量(kg)41シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750リモコン別売り関連資料(0.22MB)給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
499,800税込549,780
1台
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用質量(kg)42.5シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750リモコン別売り関連資料(0.23MB)給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
409,800税込450,780
1台
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用質量(kg)38シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
469,800税込516,780
1台
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用質量(kg)41シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750リモコン別売り関連資料(0.22MB)給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
329,800税込362,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用質量(kg)38シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
339,800税込373,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
429,800税込472,780
1台
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用ガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
429,800税込472,780
1台
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途プロパン用シャイニーシルバーガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
279,800税込307,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途プロパン用ガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売りグリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
409,800税込450,780
1台
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途プロパン用質量(kg)38シャイニーシルバーガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
389,800税込428,780
1台
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途プロパン用シャイニーシルバーガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
499,800税込549,780
1台
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途プロパン用質量(kg)42.5シャイニーシルバーガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750リモコン別売り関連資料(0.23MB)給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
469,800税込516,780
1台
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途プロパン用質量(kg)41シャイニーシルバーガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750リモコン別売り関連資料(0.22MB)給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
339,800税込373,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途プロパン用シャイニーシルバーガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
329,800税込362,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途プロパン用質量(kg)38シャイニーシルバーガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
439,800税込483,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途プロパン用質量(kg)41シャイニーシルバーガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750リモコン別売り関連資料(0.22MB)給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型) リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型)リンナイ
289,800税込318,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型)
用途プロパン用質量(kg)39ユーロホワイトガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×900リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
479,800税込527,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途プロパン用質量(kg)42.5シャイニーシルバーガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750リモコン別売り関連資料(0.23MB)給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,398税込1,538
1個(300g)ほか
5日以内出荷
フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スーパー柔軟フッ素スプリング ウルトラソフト 20M E-SJSPUSシリーズ 八興スーパー柔軟フッ素スプリング ウルトラソフト 20M E-SJSPUSシリーズ八興
219,800税込241,780
1巻(20m)
13日以内出荷
柔軟性:従来品「E-SJSP」に比べ、柔軟性が2.2倍にUP。作業性が向上します。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。曲げ保形性:錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。バキューム対応:ポンプの吸い込み(負圧)でも圧送でも使用できます。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れにくく、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。(すべりも良い)、耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料・化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。楽々カット:1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単です。透明性:ホース内面の洗浄度合が見やすい透明色、グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。専用継手:専用継手との組み合わせでホース・継手の選定ミスによる事故が予防できます。食品衛生法:食品衛生法/食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
FACOM(ファコム) ポンチアダプター 26mm | 245AT26 FACOMFACOM(ファコム) ポンチアダプター 26mm | 245AT26FACOM
1,898税込2,088
1個
73日以内出荷
長さ(mm)26質量(g)45先端径(Φmm)26
アメニティ&多目的ケース ダークブラウン ATシリーズ えいむアメニティ&多目的ケース ダークブラウン ATシリーズえいむ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アンテナケーブル_片側L字_ごく細 サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細サンワサプライ
599税込659
1本
4日以内出荷
極細アンテナケーブル 4K8KBS/CS放送対応 L字型差込プラグ---ストレート型差込プラグL字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。ワンタッチ差込プラグは、ねじを締める必要が無く、機器の裏側や家具の隙間などへの接続が容易に行えます。S-2.5Cケーブル(外径約3.5mm)採用で、従来のケーブルよりも細く狭い隙間でも取り回しし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)【コネクタピン】0.8種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULコネクタ形状F型プラグ-F型プラグ、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字型:14.8×30.2×27.4【ストレート型】13.4×41.2×13.4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5同軸タイプ2.5C
LED交換球口金式 日動工業LED交換球口金式日動工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品落下防止ワイヤー×1適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)433周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:21/200V:22定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12全光束(Lm)2500定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161レンズ乳白ワイド色温度(K)3000使用電球LED照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)LED20W入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IPX3演色指数(Ra)81比較バラストレス水銀灯250Wクラス
LED交換球口金式 日動工業LED交換球口金式日動工業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
パス パッセル クリアラベル巻き 単色 ぺんてるパス パッセル クリアラベル巻き 単色ぺんてる
64税込70
1本
当日出荷から7日以内出荷
ミシン目入りの透明フィルムで巻いているため、長さに合わせてそれを剥がせばいつまでもボロボロにならず、手が汚れることもありません。
質量(g)9本体寸法(mm)Φ11×70
11pinソケット マルヤス電業11pinソケットマルヤス電業
539税込593
1個
4日以内出荷
11pinソケットです。 コネクタに。
仕様●幅(mm):45●高さ(mm):26●適合機種:AT11DN-1●タイプ:11ピン●長さ(mm):43.5●cURus●材質/仕上:プラスチック●原産国:中国●コード番号:207-9802アズワン品番67-5632-83
軽量屋上換気扇 ハネ径90cm テラル軽量屋上換気扇 ハネ径90cmテラル
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら