カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • スイッチ用銘板(3)
    • トグルスイッチ(2)
  • 自動車純正部品(15)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「at-401」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照光式押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタンスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
249税込274
1個
10日以内出荷
丸形非照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形非照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
159税込175
1個
10日以内出荷
LED付丸形部分照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)LED付丸形部分照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
369税込406
1個
10日以内出荷
プラスチック直腸鏡ショート 横浜タイプ 荒川製作所プラスチック直腸鏡ショート 横浜タイプ荒川製作所
23,998税込26,398
1本
4日以内出荷
アズワン品番67-9355-96
EVA/コーデュラバリスティック生地ペンチ・ドライバー4PホルダーDX ニックス(KNICKS)EVA/コーデュラバリスティック生地ペンチ・ドライバー4PホルダーDXニックス(KNICKS)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
コーデュラバリスティック生地(D1680)使用TITプレート補強入り
onsemi LEDドライバ IC, 1.6A, PWM 調光 24-Pin TSSOP onsemionsemi LEDドライバ IC, 1.6A, PWM 調光 24-Pin TSSOPonsemi
359,800税込395,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
出力電流 = 1.6A入力電圧 = 3 → 5.5 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM用途 = ビルボードディスプレイ、汎用ディスプレイ、機器ディスプレイ、大テント用ディスプレイパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 24出力電圧 Max = 5.5V出力電圧 Min = 0.4V定格電流 = 150mA先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
919税込1,011
1個
当日出荷
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)極数1使用温度範囲(℃)-30~70端子形状ねじシールタイプ材質(アクチュエータ)真鍮動作方式ラッチ機能全防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5、12.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4機能動作ON-ON回路単極双投アズワン品番67-0358-44最大取付パネル厚(mm)4電流容量10A 125VAC、10A 30VDC耐電圧(V/min)AC1.5k以上アクチュエータ長さ(mm)17.5
NKK Switches 押しボタンスイッチ用キャップ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ用キャップNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
359税込395
1個
翌々日出荷
ピグ 油専用エコノミーマット ピグピグ 油専用エコノミーマットピグ
57,980税込63,778
1巻
5日以内出荷
トラスコ品番375-0418材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)760厚さ(mm)3質量(kg)13.6ホワイト長さ(m)45吸油量(L/巻)150.5
(84810)フィニッシャー アッセンブリー,トランク リツド ニッサン(84810)フィニッシャー アッセンブリー,トランク リツドニッサン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(G8813)マッドガード RR LH ニッサン(G8813)マッドガード RR LHニッサン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(G8812)マッドガード RR RH ニッサン(G8812)マッドガード RR RHニッサン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(73852)モールデイング,ルーフ ドリツプ RH ニッサン(73852)モールデイング,ルーフ ドリツプ RHニッサン
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(84896)エンブレム,リア ニッサン(84896)エンブレム,リアニッサン
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
CQM1 I/O端子台変換アダプタ omron(オムロン)CQM1 I/O端子台変換アダプタomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
品名形CQM1(H)シリーズ入出力ユニット 端子台変換アダプタ
(24045)エアコン ハーネル ASSY ニッサン(24045)エアコン ハーネル ASSYニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ナット(M12小型トグル用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
寸法(mm)17×4.4×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム座金(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ゴム座金(M12小型トグル用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
適合S、WRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ Wシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ WシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-30~70規格PSEボタン形状丸(別売り)耐電圧AC1500動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上機能動作ON-回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上
ピグ(R)油専用エコノミーマット ピグピグ(R)油専用エコノミーマットピグ(6件のレビュー)
58,980税込64,878
1巻
当日出荷から5日以内出荷
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン種別オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(141件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)トリプルブランチエイPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
アクアウォーターフロントメッシュベスト bigborn(ビッグボーン)アクアウォーターフロントメッシュベストbigborn(ビッグボーン)
17,980税込19,778
1着
当日出荷
独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します。バッテリーや保冷剤は一切不要です。ファン付きウェアのインナーに最適です。注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています。排水と注水がそれぞれ1か所筒あります。SDGS認定書の商品です。お腹を冷やさないフロントメッシュタイプです。
用途熱中症対策に。ブラック混率(%)ポリエステル100、中芯:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル82、ポリウレタン18
ガラステープ 富士インパルスガラステープ富士インパルス
6,490税込7,139
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
構成部品消耗部品
マルチダッキタイマー 富士インパルスマルチダッキタイマー富士インパルス
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
全長(mm)50×70×50質量(g)125対応AT-1500/ATC-1500/AT-2000/ATC-2000/AT-2500/ATC-2500/V-401NTW-10W(200V)/FG-400/FG-600/FV-600(5,10)/FV-600-10W/FV-400(5,10)/FV-400-10W/V-401/V-401NTWアズワン品番62-9111-74構成部品配線、電気関連
チップ ダイヘンチップダイヘン
149税込164
1個
4日以内出荷