カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(81)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf 1l」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRANSMAX ATF カストロールTRANSMAX ATFカストロール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
種類ATFベースオイル部分合成油GM規格DEXRON III-H規格ホンダAT車、ホンダCVT車容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格1A適合危険物の性状非水溶性
モービル ATF 220 エクソンモービルモービル ATF 220エクソンモービル(6件のレビュー)
189,800税込208,780
1缶(208L)
翌々日出荷
Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類ATFGM規格Dexron IID危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATフルード ATFα ALPHASATフルード ATFαALPHAS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌日出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード種類ATFベースオイル部分合成油適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)シグマ パワーステアリングフルードSIGMA(シグマ)(176件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルード D-2 トヨタトヨタ オートフルード D-2トヨタ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
ATF マルチパーパス エクソンモービルATF マルチパーパスエクソンモービル
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷
種類部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(83件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATF タイプH カストロールATF タイプHカストロール(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
4日以内出荷
独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
用途ホンダAT車ホンダCVT車種類ATF/CVTFベースオイル部分合成油容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モービル ATF 3324 エクソンモービルモービル ATF 3324エクソンモービル
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ATフルード AFW+ アイシン精機ATフルード AFW+アイシン精機(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
当日出荷
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。 最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。 最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類ATFベースオイル部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
パワーステアリングフルード FALCONパワーステアリングフルードFALCON(38件のレビュー)
779税込857
1本(250mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。 オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。 寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。 高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル石油系炭化水素油危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFW+ ATF 4L ATF6004 アイシン精機アイシン(AISIN) AFW+ ATF 4L ATF6004アイシン精機(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(4L)
当日出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
パワーステアリングフルード ウルトラ PSF-II ホンダパワーステアリングフルード ウルトラ PSF-IIホンダ(17件のレビュー)
899税込989
1缶(500mL)
当日出荷
Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。 低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途パワーステアリングフルード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
Classic ATF KendallClassic ATFKendall(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.78L)ほか
当日出荷
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとしてベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATF 3+ 1L トヨタATF 3+ 1Lトヨタ
11,980税込13,178
1個(1L)
8日以内出荷
トヨタ純正ATF3+
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
VERSATRANS LV ATF KendallVERSATRANS LV ATFKendall(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1缶(3.78L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
ベースオイル全合成油種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
コスモ ATF2 コスモ石油コスモ ATF2コスモ石油(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20引火点(℃)206流動点(℃)-45.0危険等級動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数167密度(g/cm3 at15℃)0.864危険物の性状非水溶性
ATF VI MOTULATF VIMOTUL
49,980税込54,978
1缶(20L)
翌々日出荷
ATF VI は、スリップロックアップクラッチに対応した100%化学合成ベース高性能ATFです。 ATFの代表的な規格JASO 1A を満足し、GM DEXRON(R) VI、メルセデスベンツ規格MB236.14、236.15など、OEMの最新ATF規格性能も満足します。
用途AT用種類ATFベースオイル100%化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Multi ATF MOTULMulti ATFMOTUL
39,980税込43,978
1缶(20L)
3日以内出荷
用途AT用種類ATFベースオイル100%化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ATF Ⅱ(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ATX-UNI コスモ石油コスモ リオ ATX-UNIコスモ石油
25,980税込28,578
1缶(20L)
翌々日出荷
オートマチックトランスミッション専用油。 JASO規格に適合したATFです。 最新のオートマチック機構、スリップ制御ロックアップ、ホンダマルチマチックに適合するATFです。 優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現しております。 低温時における粘度特性がよく幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します。
用途乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車輌などの自動変速機にも使用できます。種類ATF容量(L)20引火点(℃)208流動点(℃)-50.0粘度(mPa・s)12700(-40℃)危険等級動粘度(mm2/s)35.15(40℃)、7.068(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数168密度(g/cm3 at15℃)0.8523酸価(mgKOH/g)0.93塩基価1.72mgKOH/g危険物の性状非水溶性
ATF 220 エクソンモービルATF 220エクソンモービル
20,980税込23,078
1缶(20L)
4日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ATF J III MOTOREX(モトレックス)ATF J IIIMOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
3日以内出荷
キッズバイクのオートマチックミッションオイルに使用します。※KTMキッズバイクのオートマチックミッションオイル用以外で使用しないでください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATF マチックフルードC ニッサンATF マチックフルードCニッサン
27,980税込30,778
1本(20L)
10日以内出荷
サファリ(Y61)などのトランスファーに使用します。
種類ATF危険物の類別非危険物
シェル ゲルコ ATF シェルルブリカンツシェル ゲルコ ATFシェルルブリカンツ
21,980税込24,178
1缶(20L)
4日以内出荷
粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。 せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。 ATに最適な摩擦特性を備えている。 酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。 耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。 銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。
種類ATF赤色容量(L)20引火点(℃)188流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数150密度(g/cm3 at15℃)0.877危険物の性状非水溶性
Gulf ATF TYPE-Eco GulfGulf ATF TYPE-EcoGulf
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF) A.S.HA.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF)A.S.H
41,980税込46,178
1缶(20L)
4日以内出荷
一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF容量(L)20引火点(℃)204密度(g/cm3)0.851流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
モービル マルチパーパス ATF エクソンモービルモービル マルチパーパス ATFエクソンモービル
169,800税込186,780
1缶(200L)
翌々日出荷
高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類ATFGM規格Dexron III引火点(℃)182密度(g/cm3)0.860流動点(℃)-51危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)32/7.0危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176フォード規格Mercon Allison C-4危険物の性状非水溶性
モービル マルチパーパス ATF エクソンモービルモービル マルチパーパス ATFエクソンモービル
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
モービル マルチパーパス ATFは、国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-Ⅲ、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます(CVT、一部車種を除く)。
用途自動変速機(AT)のフルード交換用として。種類ATFGM規格DEXRON-Ⅲ容量(L)20引火点(℃)182密度0.860(15℃)粘度(cSt)(40℃/100℃)32/7.0流動点(℃)-51危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数176フォード規格MERCON危険物の性状非水溶性
ATF&CVT 兼用オイル レイクフィールドATF&CVT 兼用オイルレイクフィールド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
4日以内出荷
現行の車種にもよく使用されておりますATF車、CVT車兼用のATFです。
種類ATF/CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トップテックATF1800 LIQUI MOLYトップテックATF1800LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
5日以内出荷
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF。アイシンワーナー、ZFなどの様々なメーカーのオートマチックトランスミッション用に開発。AUDI、BMW、ホンダ、ジャガー、ランドローバー、 ポルシェなどの様々な車両で使用される低粘度ATフルード。ATミッション用
用途ATミッション用適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron VI、Ford Mercon LV、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB 236.12/236.14、BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4、Volkswagen Audi G 055 005/G 055 540/G 060 162、Fiat 9.55550-AV5、Land Rover TYK 500050、Toyota WS、Nissan AT-Matic S Fluid、Honda ATF 3.1/DW-1、Mitsubishi Dia Queen ATF-PA、Mazda ATF FZ、Hyundai SP-IV、JWS 3324 (Aisin Warner)、Aisin Warner AW-1種類ATFオイル液色茶色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
トップテックATF1200 LIQUI MOLYトップテックATF1200LIQUI MOLY
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
5日以内出荷
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用種類ATFオイルベースオイル化学合成液色赤色適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Apollo station oil ATF/CVTF 出光興産Apollo station oil ATF/CVTF出光興産
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)トランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。 (2)トランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィ-リングを取り戻します。
用途金属ベルトタイプ CVT 車専用のトランスミッションオイルです。 CVT 機構の要である、金属ベルトとプーリー間の動力伝達をスムーズに行います。緑色動粘度 at40℃34.22引火点(℃)188流動点-47.5
Apollo station oil ATF/CVTF 出光興産Apollo station oil ATF/CVTF出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)オートマチックトランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。 (2)オートマチックトランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィ-リングを取り戻します。
用途一般乗用車向けオートマチックトランスミッション車専用オイルです。赤色動粘度 at40℃30.25引火点(℃)216流動点<-50.0
A.S.H. FS ATF ミッションオイル(レーシング仕様スーパーマルチATF) A.S.HA.S.H. FS ATF ミッションオイル(レーシング仕様スーパーマルチATF)A.S.H
74,980税込82,478
1缶(20L)
4日以内出荷
一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF容量(L)20引火点(℃)230密度(g/cm3)0.844流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG  輸入車用 ATF 20L ATF4020 アイシン精機アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF 20L ATF4020アイシン精機
59,980税込65,978
1缶(20L)
6日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL RACING ATF 日本サン石油スノコ BRILL RACING ATF日本サン石油
47,980税込52,778
1缶(20L)
3日以内出荷
AT車でスポーツ走行、サーキット走行される方に向けた特別なATF。全合成油ですので、卓越した耐久性を発揮します。スムーズな変速フィールよりタイムや速さを優先される場合に最適なフルードです。
用途全合成油種類ATFベースオイル全合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Gulf ATF TYPE-DXⅢ GulfGulf ATF TYPE-DXⅢGulf
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-J の高性能をそのままに、純鉱油で仕上げた Gulf ATF のスタンダード。 DEXRON3-G 合格に加え、JASO M315 01Aに適合する高性能 ATF ですから、国産車から外車まで幅広く使用できます。 ユーザーのコスト負担軽減に大きく貢献するばかりでなく、業務使用にもっとも適した ATF です。
用途オートマチックトランスミッション用フルード適合範囲ミッション種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性