カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(44)
    • ATF/CVTF(44)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
    • トラック用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車純正部品(1)
    • スズキ純正(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「atf 20l」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATF&CVT 兼用オイル レイクフィールドATF&CVT 兼用オイルレイクフィールド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
4日以内出荷
現行の車種にもよく使用されておりますATF車、CVT車兼用のATFです。
種類ATF/CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATフルード ATFα ALPHASATフルード ATFαALPHAS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌日出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード種類ATFベースオイル部分合成油適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
スノコ MARVIC ATF 日本サン石油スノコ MARVIC ATF日本サン石油
22,980税込25,278
1本(20L)
6日以内出荷
「DEXRONⅡ、Ⅲ、ⅢH」や「MERCON V」指定車向けのATF。鉱物油ならではのフィーリングを楽しめるATFです。
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL RACING ATF 日本サン石油スノコ BRILL RACING ATF日本サン石油
47,980税込52,778
1缶(20L)
3日以内出荷
AT車でスポーツ走行、サーキット走行される方に向けた特別なATF。全合成油ですので、卓越した耐久性を発揮します。スムーズな変速フィールよりタイムや速さを優先される場合に最適なフルードです。
用途全合成油種類ATFベースオイル全合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATフルード AFW+ アイシン精機ATフルード AFW+アイシン精機(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
当日出荷
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。 最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。 最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類ATFベースオイル部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ATF2 コスモ石油コスモ ATF2コスモ石油(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20引火点(℃)206流動点(℃)-45.0危険等級動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数167密度(g/cm3 at15℃)0.864危険物の性状非水溶性
Apollo station oil ATF/CVTF 出光興産Apollo station oil ATF/CVTF出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)オートマチックトランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。 (2)オートマチックトランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィ-リングを取り戻します。
用途一般乗用車向けオートマチックトランスミッション車専用オイルです。赤色動粘度 at40℃30.25引火点(℃)216流動点<-50.0
モービル マルチパーパス ATF エクソンモービルモービル マルチパーパス ATFエクソンモービル
169,800税込186,780
1缶(200L)ほか
翌々日出荷
高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類ATFGM規格Dexron III引火点(℃)182密度(g/cm3)0.860流動点(℃)-51危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)32/7.0危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176フォード規格Mercon Allison C-4危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF) A.S.HA.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF)A.S.H
41,980税込46,178
1缶(20L)
4日以内出荷
一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF容量(L)20引火点(℃)204密度(g/cm3)0.851流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト フルシンセティックATF 20L SUNOCOスノコ スヴェルト フルシンセティックATF 20LSUNOCO
21,980税込24,178
1缶(20L)
3日以内出荷
「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。・全合成ベースオイルを採用安定性、摩擦特性に優れる全合成のベースオイルを採用することで、ロングライフ性能を向上させました。・湿式クラッチへの対応 クラッチ結合時の振動や衝撃を軽減します。ATF の摩擦特性を最適化し、スムーズなフィーリングを実現しています。・幅広い車種に適合 各純正油に求められる耐ジャダー性能をクリアし、国産車においては低粘度指定車~高粘度指定車まで大部分の車種に対応可能な ATF です。・優れたシール材との適合性様々なメーカーで使用されるシール材との適合試験を行い、要求規格を満たしています。・優れた耐摩耗性能および耐極圧性能全合成ベースオイルに厳選した添加剤を配合することで、プラネタリーギヤーやベアリングの摩耗を抑制し、部品を長期間保護します。
仕様Svelt ATF、全合成油【推奨】ストリートでの耐久性や燃費を重視される方、耐熱性を重視し、新車時の状態を長く保持したいと考えている方規格JASO M315-1A23、MERCO(R)V、DEXRON(R) Ⅱ,Ⅲ,ⅢH引火点(℃)220密度(g/cm3)0.848(15℃)流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)6.71(100℃)32.92(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色相粘度指数167危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG  輸入車用 ATF 20L ATF4020 アイシン精機アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF 20L ATF4020アイシン精機
59,980税込65,978
1缶(20L)
6日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AT-Fスペシャル 駆動系オイル ニッサンAT-Fスペシャル 駆動系オイルニッサン
28,980税込31,878
1本(20L)
5日以内出荷
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
トヨタオートフルードタイプT4 トヨタトヨタオートフルードタイプT4トヨタ(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATF タイプH カストロールATF タイプHカストロール(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
4日以内出荷
独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
用途ホンダAT車ホンダCVT車種類ATF/CVTFベースオイル部分合成油容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATF VI MOTULATF VIMOTUL
49,980税込54,978
1缶(20L)
翌々日出荷
ATF VI は、スリップロックアップクラッチに対応した100%化学合成ベース高性能ATFです。 ATFの代表的な規格JASO 1A を満足し、GM DEXRON(R) VI、メルセデスベンツ規格MB236.14、236.15など、OEMの最新ATF規格性能も満足します。
用途AT用種類ATFベースオイル100%化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Multi ATF MOTULMulti ATFMOTUL
39,980税込43,978
1缶(20L)
3日以内出荷
用途AT用種類ATFベースオイル100%化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATF 220 エクソンモービルATF 220エクソンモービル
20,980税込23,078
1缶(20L)
4日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルード D-2 トヨタトヨタ オートフルード D-2トヨタ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
モービル ATF 3324 エクソンモービルモービル ATF 3324エクソンモービル
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シェル ゲルコ ATF シェルルブリカンツシェル ゲルコ ATFシェルルブリカンツ
21,980税込24,178
1缶(20L)
4日以内出荷
粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。 せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。 ATに最適な摩擦特性を備えている。 酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。 耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。 銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。
種類ATF赤色容量(L)20引火点(℃)188流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数150密度(g/cm3 at15℃)0.877危険物の性状非水溶性
Gulf ATF TYPE-Eco GulfGulf ATF TYPE-EcoGulf
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
モービル マルチパーパス ATF エクソンモービルモービル マルチパーパス ATFエクソンモービル
24,980税込27,478
1缶(20L)
翌々日出荷
モービル マルチパーパス ATFは、国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-Ⅲ、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます(CVT、一部車種を除く)。
用途自動変速機(AT)のフルード交換用として。種類ATFGM規格DEXRON-Ⅲ容量(L)20引火点(℃)182密度0.860(15℃)粘度(cSt)(40℃/100℃)32/7.0流動点(℃)-51危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数176フォード規格MERCON危険物の性状非水溶性
ATF マルチパーパス エクソンモービルATF マルチパーパスエクソンモービル
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷
種類部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
Apollo station oil ATF/CVTF 出光興産Apollo station oil ATF/CVTF出光興産
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)トランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。 (2)トランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィ-リングを取り戻します。
用途金属ベルトタイプ CVT 車専用のトランスミッションオイルです。 CVT 機構の要である、金属ベルトとプーリー間の動力伝達をスムーズに行います。緑色動粘度 at40℃34.22引火点(℃)188流動点-47.5
Gulf ATF TYPE-DXⅢ GulfGulf ATF TYPE-DXⅢGulf
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-J の高性能をそのままに、純鉱油で仕上げた Gulf ATF のスタンダード。 DEXRON3-G 合格に加え、JASO M315 01Aに適合する高性能 ATF ですから、国産車から外車まで幅広く使用できます。 ユーザーのコスト負担軽減に大きく貢献するばかりでなく、業務使用にもっとも適した ATF です。
用途オートマチックトランスミッション用フルード適合範囲ミッション種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS ATF ミッションオイル(レーシング仕様スーパーマルチATF) A.S.HA.S.H. FS ATF ミッションオイル(レーシング仕様スーパーマルチATF)A.S.H
74,980税込82,478
1缶(20L)
4日以内出荷
一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF容量(L)20引火点(℃)230密度(g/cm3)0.844流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ATF マチックフルードJ ニッサンATF マチックフルードJニッサン
29,980税込32,978
1本(20L)
7日以内出荷
スリップロックアップ式AT専用フルード。アクストレイルのQRエンジン搭載車、シーマ(2WD)のVKエンジン搭載車、マーチのAT車(2002年2月発売)等に使用します。
種類ATF危険物の類別非危険物
Rタイプ ATF D-3 RESPORタイプ ATF D-3RESPO
34,980税込38,478
1缶(20L)
4日以内出荷
優れた耐熱・耐摩耗特性を持った最高品質のATFです。 コンパクトカーからスポーツ車まで幅広く対応します。 CVTにも対応(一部を除く)
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATF Ⅱ N ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ATF Ⅱ NENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
8日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid (ATF) DEXRON -Ⅱに合格した高性能ATFです。 ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合性などにおいて、優れた性能を発揮します。
仕様●色:赤色●密度(15℃):0.863g/cm3●引火点(C0C):194℃●流動点:-45℃以下●動粘度(40℃):33.03mm2/s●動粘度(100℃):7.013mm2/s●粘度指数:181●低温粘度(BF法、-40℃):12,000mPa・s●酸価:1.31mgKOH/g●塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g●泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):seq.Ⅰ m1/m1:0、seq.Ⅱ m1/m1:20/0、seq.Ⅲ m1/m1:0危険等級アズワン品番67-9145-82危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ATF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ATFSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
Greddy ATF プロタイプJ1 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]Greddy ATF プロタイプJ1TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
低温粘度を従来より大幅に低く設定した事により、車が冷えている状態での始動性向上やAT内部での粘性抵抗低減によるパワーロス抑制に貢献します。さらに、過酷な高温域でも抜群のせん断安定性・酸化安定性を発揮し、全温度領域に おいてAT機構を効果的に保護します。ほぼ全ての国産AT車にご使用頂ける高性能ATFです。
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATF マチックフルードS ハイブリット車専用 ニッサンATF マチックフルードS ハイブリット車専用ニッサン
31,980税込35,178
1本(20L)
5日以内出荷
FR5速・FR7速ミッション用に開発されたオイル。 ハイブリッド車(スカイライン(V37)、フーガ(Y51)、シーマ(HGY51))とハイブリッド車以外の適用車で使用するオイルが異なります。
種類ATF
ATF マチックフルードC ニッサンATF マチックフルードCニッサン
27,980税込30,778
1本(20L)
10日以内出荷
サファリ(Y61)などのトランスファーに使用します。
種類ATF危険物の類別非危険物
ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ATF Ⅱ(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
3日以内出荷から5日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
Transmax FE マルチビークル カストロールTransmax FE マルチビークルカストロール(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
用途車用ATFオイル種類ATFベースオイル全合成油適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATF ルノーマチック D3 SYN(部分合成油) ニッサンATF ルノーマチック D3 SYN(部分合成油)ニッサン
37,980税込41,778
1本(20L)
5日以内出荷
種類ATFベースオイル部分合製油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スノコ MARVIC FULL SYNTHETIC ATF 日本サン石油スノコ MARVIC FULL SYNTHETIC ATF日本サン石油
22,980税込25,278
1本(20L)
8日以内出荷
「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。 最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。 これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モービル ATF 220 エクソンモービルモービル ATF 220エクソンモービル(6件のレビュー)
189,800税込208,780
1缶(208L)ほか
翌々日出荷
Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類ATFGM規格Dexron IID危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト フルシンセティックCVT 20L SUNOCOスノコ スヴェルト フルシンセティックCVT 20LSUNOCO
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
ほとんどの国産車に対応する次世代型CVTフルードです。純正油と比較し、ベルト-プーリー間の摩擦特性に優れ、高いトルク伝達効率を実現。サーキット走行においてもミッションの滑りを発生させず、スポーティーな走行を実現させます。・優れた金属間摩擦特性ベルト(チェーン)-プーリー間の噛み合いを模した JASO M358 LFW-1 ブロックオンリング試験(高負荷法)にてあらゆる純正油を凌駕する高い金属間摩擦係数を有しております。・優れたせん断安定性・耐摩耗性能CVT フルードは ATF よりも潤滑状態が厳しいため、より優れたせん断安定性と耐摩耗性能が求められます。その厳しい潤滑条件をクリアするため、粘度指数向上剤や耐摩耗添加剤を厳選することで、スポーツ走行時においても CVT を保護します。
仕様Svelt CVTF SE、全合成油【推奨】燃費を重視したい方、トルク感を感じながら走行したい方引火点(℃)224密度(g/cm3)0.852(15℃)流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)7.329(100℃)34.74(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色相粘度指数184危険物の性状非水溶性