カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
    • ATF/CVTF(7)
    • LLC(クーラント)(1)
    • ギアオイル(1)
  • 自動車純正部品(1)
    • スズキ純正(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 厨房用品(9)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「atf 20l」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATF タイプH カストロール

    ATF タイプH

    カストロール(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
    用途ホンダAT車。ホンダCVT車種類ATF/CVTF容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Gulf ATF TYPE-Eco Gulf

    Gulf ATF TYPE-Eco

    Gulf
    32,980税込36,278
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
    用途その他カー用品種類ATF容量(L)20適合範囲カー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
  • トヨタ オートフルード D-2 トヨタ

    トヨタ オートフルード D-2

    トヨタ(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(4L)
    当日出荷
    純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
    種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
  • ZZ-51改 DF-TF ニューテック

    ZZ-51改 DF-TF

    ニューテック(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • (26572)ストレーナ,トランスミッションオイル スズキ

    (26572)ストレーナ,トランスミッションオイル

    スズキ(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • Classic ATF Kendall

    Classic ATF

    Kendall(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(3.78L)
    当日出荷
    AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
    用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

    シグマ パワーステアリングフルード

    SIGMA(シグマ)(181件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    当日出荷
    粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • VERSATRANS LV ATF Kendall

    VERSATRANS LV ATF

    Kendall(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(3.78L)
    欠品中
    次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
    種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル全合成油GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1330件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ATF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ATF

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)6リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(192件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ

    オイルファンネル(ノズル付き)

    モノタロウ(228件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
    用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240販売区分業務用
  • ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORM

    ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE)

    B.PERFORM
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
    用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄繰り返し・詰め替え対応
  • ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ

    ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用

    モノタロウ(82件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
    用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで適合容器4L缶販売区分業務用
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-20~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-20~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー

    TRACERLINE
    25,980税込28,578
    1本(20L)
    翌々日出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール液性中性希釈の目安1:1~1:75
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-20CSATF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-20CSATF)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー スターターセット TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー スターターセット

    TRACERLINE
    32,980税込36,278
    1本(20L)
    翌々日出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノールセット内容LL-200-BR20L 油脂・燃料クリーナー(20L)×1缶、スプレーボトル(1L)×1本、タンク(10L)×1個液性中性希釈の目安1:1~1:75繰り返し・詰め替え対応
  • コスモ リオ ATX-ECO コスモ石油

    コスモ リオ ATX-ECO

    コスモ石油
    35,980税込39,578
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    従来の4速ATはもちろん、省燃費追求により、6速・8速と多段化されたATにも適合。優れた省燃費性能を発揮します。
    赤色種類ATF容量(L)20引火点(℃)198流動点(℃)-50.0危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)、(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.85危険物の性状非水溶性
  • メジャリングディポジッター MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    メジャリングディポジッター

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
    材質本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス直径×高さ(mm)220×420TKG品番9-1007-1201TKG品番(2017)6-0887-1101
  • エアスライドテーブル(MXS8-20A~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-20A~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアスライドテーブル (MXQ6-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-20A~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20
  • PPミキシングボール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    PPミキシングボール

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃
    材質ポリプロピレン
  • マトファー シェフイノックス 18-10 平底ボール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー シェフイノックス 18-10 平底ボール

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • マトファー シェフイノックス 18-10 丸底ボール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー シェフイノックス 18-10 丸底ボール

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 18-10丸底ボール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    18-10丸底ボール

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 18-10平底ボール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    18-10平底ボール

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • マトファー/ブウジャ ソースパン(蓋無)電磁 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー/ブウジャ ソースパン(蓋無)電磁

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • マトファー/ブウジャ ストックポット(蓋無)電磁 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー/ブウジャ ストックポット(蓋無)電磁

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    板厚(mm)2.1
  • マトファー/ブウジャ ソースポット(蓋無)電磁 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー/ブウジャ ソースポット(蓋無)電磁

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    板厚(mm)2.1
  • オートフィードシュレッダー フェローズ

    オートフィードシュレッダー

    フェローズ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
    投入口幅(mm)220細断形状ミニカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅220mm/A4
  • エアスライドテーブル (MXQ16-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16-20A~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル MXQ12L-2 SMC

    エアスライドテーブル MXQ12L-2

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-20A~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル (MXQ12-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-20A~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル MXQ6L-2 SMC

    エアスライドテーブル MXQ6L-2

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS20-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS20-75~)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75