カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 作業工具(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 切削工具(1)

「atg-003」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリー SK11ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリーSK11(23件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
適合本体ATG-001ホース長さ(mm)400
エアーチャックガン デュアル SK11エアーチャックガン デュアルSK11(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
普通型圧力計ATG3/8B75X0.6MPAーJ NKS普通型圧力計ATG3/8B75X0.6MPAーJNKS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
トルクゲージ 東日製作所トルクゲージ東日製作所(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
用途微小トルク、トルク機器の検定に。
トルクゲージ 正面置針付 東日製作所トルクゲージ 正面置針付東日製作所
47,980税込52,778
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8017-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-7055-C.
寸法(mm)【DK】7質量(g)5寸法L(mm)55ねじ径【オス側】M5材質(ステム)セラミックボール径(Φmm)7寸法ML(mm)45寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;600342-8021-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ATG-3058
寸法(mm)【DK】3質量(g)5.5寸法L(mm)58ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)48寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8016-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-6054-C.
寸法(mm)【DK】6質量(g)4.7寸法L(mm)54ねじ径【オス側】M5材質(ステム)セラミックボール径(Φmm)6寸法ML(mm)44寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8013-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-5053-C
寸法(mm)【DK】5質量(g)4.6寸法L(mm)53ねじ径【オス側】M5材質(ステム)セラミック寸法ML(mm)43寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷から90日以内出荷
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
23,980税込26,378
1個
23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.602030-9018-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-100118.
寸法(mm)【DK】10質量(g)47.3寸法L(mm)118ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)10寸法ML(mm)105寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)6
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス同等 Zeiss 製品のパーツ No.;600342-8020-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ATG-3033.5
寸法(mm)【DK】3質量(g)4.5寸法L(mm)33.5ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)23.5寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9011-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3050
寸法(mm)【DK】3質量(g)5.2寸法L(mm)50ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)40寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-9010-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3025.
寸法(mm)【DK】3質量(g)4寸法L(mm)25ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)15寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
18,980税込20,878
1個
47日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 600342-8025-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: ATG-4033.5.
寸法(mm)【DK】4質量(g)4.5寸法L(mm)33.5ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)4寸法ML(mm)23.5寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
19,980税込21,978
1個
47日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9012-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-4064
寸法(mm)【DK】4質量(g)5.9寸法L(mm)64ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)4寸法ML(mm)54寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2