カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atl-10」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
369税込406
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
端子台ATシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台ATシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研
26税込29
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
ATシリーズ用端子台
クイック継手 エルボ コガネイクイック継手 エルボコガネイ
409税込450
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
リアルグリーンレーザーATL-100RG ムラテックKDSリアルグリーンレーザーATL-100RGムラテックKDS
33,980税込37,378
1台
当日出荷
リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
用途屋外対応。トラスコ品番835-5081セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)0.692018年トラスコ掲載ページ1 2011
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
3,998税込4,398
1組
3日以内出荷
先端にブレーカーピン式アダプタABP301やクリップアダプタAAL301を装着可能
用途補修用のテストリード適合機種:MG102適合アクセサリ:AAL301、ABP301材質PVC長さ(mm)【ピン先】16.5質量(g)44全長(m)【赤】1.7【黒】2RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
2,498税込2,748
1組
3日以内出荷
CAT.Ⅳ 600V 対応CAT.Ⅱ 1000V対応
用途デジタルマルチメータ(テスター)用の補修用テストリード適合機種:CD5001、CD5002、CD5004適合アダプタ:CL-14、CL-15a、CL-DG3a、TL-9IC、TL-A7M2材質PVC長さ(mm)【ピン先】18(キャップ装着時は約3.5mm)質量(g)76長さ(m)1.15安全規格CAT.Ⅳ 600V 、CAT.Ⅱ 1000V対応RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
4,798税込5,278
1袋(10個)
翌々日出荷
形状エルボ使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R使用温度範囲(℃)5~60ねじ規格インチサイズ
トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1本)
当日出荷から5日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
テーパードリル ハウスビーエムテーパードリルハウスビーエム
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。シャンク径テーパーアダプターに準じる使用電動機ハンマードリル
リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付 ムラテックKDSリアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付ムラテックKDS
37,980税込41,778
1台
当日出荷
リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
用途屋外対応。トラスコ品番835-5082セット内容レーザー墨出器:ATL-100RG、三脚:LEC-2M、収納ケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)2.722018年トラスコ掲載ページ1 2011
エアチューブブラケット Lタイプ1 岩田製作所エアチューブブラケット Lタイプ1岩田製作所
959税込1,055
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
F680BT用バッテリーパック cinoF680BT用バッテリーパックcino
6,098税込6,708
1本
当日出荷
3.7V、2,600mAh、リチウムイオン電池
ブラック
トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷から11日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
ハンドルセット S8ATL1068L 新日軽(LIXIL)ハンドルセット S8ATL1068L新日軽(LIXIL)
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
セット内容L勝手用セット部品箱(SE1324L)の中。取付ねじは現場調達願います。ブラック系適合シリーズアルプラ70、アルプラ70MS
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6200シリーズ Aタイプ岩田製作所
17,980税込19,778
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
グレモン本体 新日軽(LIXIL)グレモン本体新日軽(LIXIL)
399税込439
1個
7日以内出荷
自然色適合シリーズアルプラ70、アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、アルプラ70エアパス
トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷から5日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
両開きグレモン本体 新日軽(LIXIL)両開きグレモン本体新日軽(LIXIL)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズ0301仕様SNC、0807仕様SNC、アルプラ70
トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所
16,980税込18,678
1袋(1本)
翌々日出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に対応板厚(mm)1.2~1.6材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒 A8ATL1075D 新日軽(LIXIL)ロッド棒 A8ATL1075D新日軽(LIXIL)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
仕様501mm/本自然色適合シリーズアルプラ70MS
ねじカバー S8ATL1067A TOSTEM(LIXIL)ねじカバー S8ATL1067ATOSTEM(LIXIL)
299税込329
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズTH_エスパシオ02改、アルプラ70、アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、アルプラ70エアパス、フォルティア、フォルティア(樹脂サッシ)
換気型金属トラフ L型パワフルトラフ カナフジ電工換気型金属トラフ L型パワフルトラフカナフジ電工
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
519税込571
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップねじサイズM3.5
成人用テスト肺 C-Lung 1000 10個入 イワキ成人用テスト肺 C-Lung 1000 10個入イワキ
15,980税込17,578
1箱(10個)
15日以内出荷
人工呼吸器の使用前点検や機能試験に使用できるディスポーザブルタイプの成人用テスト肺です。単回使用の製品で衛生的です。病院内、研究施設、在宅環境で臨床使用する前に人工呼吸器や呼吸回路に取り付けテストできます。軽量でコンパクトです。従量式(VCV)、従圧式(PCV)でもコンプライアンス20ml/cmH2Oをターゲットに設計開発しています。
仕様コンプライアンス:20mL/cmH2O材質バルーン/ポリエチレン、コネクタ(OD5)/ポリカーボネート、バンド/ナイロン寸法(mm)176×126×65容量(mL)500質量(g)61抵抗20cmH2O/L/secアズワン品番65-8640-21
インラインフィルタL-100 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インラインフィルタL-100ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
12,980税込14,278
1個
35日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
ACアダプター 06010 KDSACアダプター 06010KDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
KDSレーザー専用小型ACアダプターです。
用途KDSレーザーへの電源供給に。トラスコ品番696-1672適合機種ATL-96/66/46シリーズ、ATL-25RG、ATL-CX10RGN、RGL-901/601/501/401、DSL-92SN材質外装:ABS樹脂・PC厚さ(mm)45容量1Ah電圧(V)6縦(mm)43横(mm)40
CXライン10RGN KDSCXライン10RGNKDS
34,980税込38,478
1台
当日出荷
コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。縦ライン1本、水平360°照射です。温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。
用途間仕切の位置決めに。水平・垂直の基準出しや確認に。機械の設置などに。付属品単3形アルカリ乾電池×4本、コンパクトキャリングバック、マグネットマウントセットトラスコ品番685-9190材質本体:ABS樹脂幅(mm)68グリーンサイズ三脚取付部:1/4インチ高さ(mm)100奥行(mm)91規格レーザー安全:クラス2(JIS C6802:2014)電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)精度±1.5mm/5m保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)515自動補正範囲±4°縦(mm)100横(mm)68制動方式磁気制動方式電池寿命連続約7時間ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン縦1方向・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+35(結露なきこと)
(1A)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1A)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
エアチューブブラケット Lタイプ2 岩田製作所エアチューブブラケット Lタイプ2岩田製作所
978税込1,076
1個
翌々日出荷
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプルラック天板付(固定式・コンテナ無) サカエマルチプルラック天板付(固定式・コンテナ無)サカエ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
新構造・横揺れに強いマルチプルラックに天板付が新登場。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ホワイト材質【アジャスター】樹脂質量(kg)50高さ(mm)1020奥行(mm)570間口(mm)1250ねじ径【アジャスター】M12×P1.75材質(天板)ポリエステル天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)21アズワン品番64-5304-24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)250均等耐荷重(kg/段)50
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様熱帯処理形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
アカシン テーブルリフト(4段式) アカシンアカシン テーブルリフト(4段式)アカシン
2,698,000税込2,967,800
1個
45日以内出荷
昇降方式4段式