「atm15」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27mm●幅:41mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5860アズワン品番65-7716-89
  • 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:40.7mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5862アズワン品番65-7720-05
  • 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:44.9mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5864アズワン品番65-7765-77
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27mm●幅:36.8mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5858アズワン品番65-7724-81
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:61mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5872アズワン品番65-7724-71
  • 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:52.6mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5866アズワン品番65-7716-27
  • オートモーティブ CONN 4POS RCPT 7.5A 250V AMPHENOL

    オートモーティブ CONN 4POS RCPT 7.5A 250V

    AMPHENOL
    7,998税込8,798
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1357-24
  • オートモーティブ CONN 3POS RCPT 7.5A 250V AMPHENOL

    オートモーティブ CONN 3POS RCPT 7.5A 250V

    AMPHENOL
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1357-23
  • オートモーティブ CONN 12POS RCPT 7.5A 250V AMPHENOL

    オートモーティブ CONN 12POS RCPT 7.5A 250V

    AMPHENOL
    7,998税込8,798
    1個
    16日以内出荷
  • ミニ&低背ヒューズセット Modes

    ミニ&低背ヒューズセット

    Modes
    2,798税込3,078
    1セット(71個)
    当日出荷
    ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
  • ブレードヒューズセット Modes

    ブレードヒューズセット

    Modes
    4,498税込4,948
    1セット(120個)ほか
    当日出荷
    セット品です。
    用途ヒューズの交換
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    寸法L(mm)16.5材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    寸法L(mm)12.9材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    寸法S(mm)4.76材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート VNMG16 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート VNMG16 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    寸法L(mm)19.34寸法S(mm)6.35材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート SNMG12 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート SNMG12 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    寸法L(mm)12.7材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG16 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG16 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    寸法L(mm)16.12寸法S(mm)6.35材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    トラスコ品番429-0943寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM1501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    トラスコ品番429-3934寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷から46日以内出荷
    pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
    用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
    適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃電源1.5V単三アルカリ電池4個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時)温度補償(℃)-5~55(自動)校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム使用環境0~50 ℃、100%RH防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数45000データまでPC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
  • 超小型赤外線センサー 接点出力型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    超小型赤外線センサー 接点出力型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    アンプ部を小型化し、接続コードの切断を自由にした超小型赤外線センサー PB-6Sa/6Sbは、アンプ部を分離した超小型の対向型赤外線センサーで、露出部分はセンサーヘッド部分(直径15mm)のみですから、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。また、窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組込用等、幅広い用途に使用が可能です。 設置場所に応じて、投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなく、すっきりと配線できます。 センサーヘッド部は、直径12mmの下穴を開け押し込むだけで取付可能なワンタッチ取付方式。 設置距離に応じて最適な感度に調整できる感度調整ボリューム内蔵。
    材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス:SPCC(ホワイト)質量(g)センサー部:各約50(電線含)、コントロールボックス:約70電源電圧DC10V~30V(極性なし)検出方式近赤外線ビーム遮断方式:対向型寸法(mm)45×94×29消費電流(mA)50以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上表示灯(アラーム)赤色LED警告時点灯使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・半屋外接続コード各5m検知距離(m)6以内
  • 水酸化カリウム溶液 c KOH =0.5mol/L 0.5 N チトリピュア TM 111586 5L Merck(メルクミリポア)

    水酸化カリウム溶液 c KOH =0.5mol/L 0.5 N チトリピュア TM 111586 5L

    Merck(メルクミリポア)
    26,199税込28,819
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0310-33危険物の類別非危険物
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±3.0%FS測定対象気体(AIR/N2ガス)最高使用温度(℃)90
  • Hyamine (R) 1622 液 アニオン性張力測定用 0.004 mol/l チトリピュア TM 115480 1L Merck(メルクミリポア)

    Hyamine (R) 1622 液 アニオン性張力測定用 0.004 mol/l チトリピュア TM 115480 1L

    Merck(メルクミリポア)
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    種別1Lアズワン品番61-0313-83危険物の類別非危険物
  • 塩化ルビジウム 分析用 エンシュア TM 107615 25G Merck(メルクミリポア)

    塩化ルビジウム 分析用 エンシュア TM 107615 25G

    Merck(メルクミリポア)
    56,980税込62,678
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0303-01危険物の類別非危険物
  • ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    999,800税込1,099,780
    1台
    31日以内出荷
    野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
    セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、質量(g)本体750、電極750電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個本体寸法(mm)221×115×55精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正使用環境0~50℃、100%RH電極寸法(mm)270×46RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体IP67、電極IP68PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
  • DFテーブル<配送時設置サービス付> イトーキ

    DFテーブル<配送時設置サービス付>

    イトーキ
    199,800税込219,780
    1台
    61日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付