カテゴリ
- 制御機器(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ato-1」の検索結果
![8極ATOブレーカーヒューズ用ホルダー(1極→8極)カバー付き AK[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75207275-220111-02.jpg)
8極ATOブレーカーヒューズ用ホルダー(1極→8極)カバー付き
AK[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電源は1極に接続すれば8極に分配される。専用カバーは背の高いブレーカーヒューズを装着してもで干渉しない。用途ATOブレードヒューズタイプのブレーカーヒューズ用8連ヒューズボックス開口部(mm)92×27RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個欠品中バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット
M5Stack¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ATOM Echoの後続品で、SoCが8 MB PSRAM内蔵のESP32-S3-PICO-1-N8R8に強化、オーディオチップも変更されています。ATOMシリーズをベースに設計された、インテリジェントな音声制御とヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)向けのスマートスピーカーモジュールです。2.4 GHz Wi-Fiに対応し、8 MBフラッシュメモリと8 MB PSRAM内蔵のSoC ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、多様なアプリケーション開発ニーズに対応できます。オーディオシステムはES8311モノラルコーデックが採用され、MEMSマイクとNS4150Bパワーアンプの組み合わせにより高音質のモノラルオーディオを実現、AI音声アシスタントやスマートホーム制御などの音声インタラクションに最適です。
2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル
LINDY¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。形状24k純金メッキ、金属コネクタ規格HDMI2.0の仕様に準拠コネクタHDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ
組端子台
東洋技研¥3,998~税込¥4,398~1個15日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥659~税込¥725~1個15日以内出荷形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台
東洋技研¥489税込¥5381個15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段取付方式C型20mmレール全長L(mm)レール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2取付ピッチP(mm)50定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10極数(P)1
Altrider / アルトライダー RotopaX Two Gallon Water Pack | ROTO-1-7117
Altrider (アルトライダー)¥14,980税込¥16,4781個36日以内出荷
Altrider / アルトライダー RotopaX 1.75 Gallon Water Pack | ROTO-1-7124
Altrider (アルトライダー)¥13,980税込¥15,3781個36日以内出荷






![8極ATOブレーカーヒューズ用ホルダー(1極→8極)カバー付き AK[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75207275-220111-02.jpg)