319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP! ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。 塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
毛丈(mm)18 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP! ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。 塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
サイズミドル 毛丈(mm)18 仕様外装、粗面 種類ローラー サイズ(inch)7 ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
799 税込879
当日出荷

豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
1箱(50本)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントソケット AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。
用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。 差込角(mm)12.7 首振角度(°)最大40 材質クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!! 低速ドリル等で使用出来ます。
仕様6Φアダプター付き 適合機種MPT38660 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。
仕様6Φアダプター付き 適合機種MPT38660 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
10 税込11
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具) AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。 首振角度(°)40 材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼) 耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種RMB-1、RMB-E、SRM-E、HMB-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体) 付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6981 種別空気式高速タガネ 質量(kg)1.7 空気消費量(m3/min)0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 無負荷打撃数(min-1)2600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

YoshidaToolsYFC-1L用タガネ
エコ商品
適合機種YFC-1L 材質SK-5 刃先形状平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスマインローラーミニコ用ゴムコンタクト
エコ商品
ガリガリと削るような重研削を行う場合に使用します。ジルコニアタイプの研磨布ベルトとの相性も抜群です。
硬度55° 仕様ローラーミニコ用、静電対策用 トラスコ品番156-9104 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
欠品中

セット内容アイドルプーリー×1個、ボールベアリング×2個 適合本体YBS-10-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具 材質アルミ・スチール他 全長(mm)254(砥石含まず) 質量(g)670 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)6.4 空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm) エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
21,980 税込24,178
欠品中

MASTER AIRシリンダー
エコ商品
適合31010・2013 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷

1セット(4枚)
649 税込714
当日出荷

ハンマーチゼル JTC 動画あり
JTCハンマーチゼル
エコ商品
ハンマーとチゼルのセット
用途JTC3309・JTC3310K用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番852-1735 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ミニターミニモ ラブロンヘッド
エコ商品
トラスコ品番852-1736 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ベッセルブレード/エアーニッパー
エコ商品
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に 適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A 材質特殊合金鋼 全長(mm)121 寸法d(mm)35 寸法a(mm)61 本体質量(g)185 寸法e(mm)16 寸法b(mm)12 寸法c(mm)15 能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.13MB)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

コンパクトツールCT Grip
エコ商品
アーム部角度40度可変・グリップ伸縮調整幅70mmに調整できるポリッシャー用グリップハンドルです。 ポリッシャーのグリップ取付メネジがM10でしたら取付け出来ます。 グリップ位置の調整が出来ますのでポリッシャーの取り回しが向上します。
用途ポリッシャーに取付けてハンドル角度、ハンドル長さを変える事が出来ます トラスコ品番827-9276 セット内容ブラケット、プレート、ボールジョイント・Lレンチ(3mm)、六角ボルト(M10×20)、スプリングワッシャー 材質スチール、アルミ、ゴム、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

SHINANO(信濃機販)メカニカル・ソー
エコ商品
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。 トラスコ品番251-3277 軸径(Φmm)5 全長(mm)235 質量(kg)1.0(ホース付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m2/min)0.3 ストローク長(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷


1個
3,198 税込3,518
当日出荷

お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白) シャフト径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


ARS-2448PA エアリベッタ パオック 動画あり
パオックエアリベッタ
エコ商品
重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。 使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
用途リベット留めに 仕様油圧オイル:ISOVG68 材質(本体)アルミ合金 取付穴径Rc1/4 使用圧力(MPa)0.5-0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 本体質量(g)1500 潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W 空気消費量(L/本)2 アズワン品番64-9699-44 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.08MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100 適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

厚さ(mm)最大使用範囲:厚さ2mmまで 全長(mm)250 質量(kg)1.28 直径(Φmm)5(穴あけ部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター用オイル
エコ商品
エビ印純正のオイルです。ジョー周りの焼き付きによるリベッターの動作不良を防止し、ジョーの寿命が延びます。
用途メンテナンス用に。 トラスコ品番215-2803 適合機種リベッター、ナッター全般 適合本体リベッター、ナッター全般 品名潤滑オイル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
5,790 税込6,369
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(3個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックテープ加工で取り外し簡単
用途Wアクションサンダー50-2に取り付ける交換用パットです。ペーパーやフェルトなどを取り付けてご使用ください。 トラスコ品番462-5193 適合機種AGWA-3B-2 外径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

New-Era(ニューエラー)ピコテーブル 補修パーツ
エコ商品
用途補修用。 材質ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)スピンドル
エコ商品
RS は、NR50-5100ATC スピンドル先端部に、防塵カバーを追加し、スピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えたスピンドルです。 コレットにも、Rubber Seal(ラバーシール)を追加し、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
用途金属・ガラス加工等で切削液を使用するユーザー様向け 外径(Φmm)50 許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度) 空気圧力(MPa)0.55~0.6(工具交換) 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHR-RSグループ(Φ3.175mm) 付属品コレット:Φ3.175mm(CHR-3.175RS)/ スパナ(9×11)・(12×14) : 各 1 枚 / 棒レンチ(K-236): 1 本/フィルタ付エアーホース(K-251): Φ6mm×2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)ストレートハンドピース
エコ商品
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用 穴径(Φmm)20(最小加工) 質量(g)50 減速比10/11 付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚 寸法(mm)11.9(工具カミシロ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
109 税込120
12日以内出荷