2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~85 材質(シールド)特殊銅箔シート20μ 特性屈曲性、低電気抵抗
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デンカエレクトロンシールドチューブ
エコ商品
マジックテープタイプの後入れシールドチューブです。特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.26MB)
1巻(50m)
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ