カテゴリ
- 電気材料(44)
- 丸形圧着端子(6)
- Y型(先開型)圧着端子(11)
- その他形状圧着端子(5)
絞り込み
端子形状

丸形(6)

先開形(10)

板形(6)

棒形(12)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(5)
- 絶縁付圧着端子(7)
- 裸圧着スリーブ(3)
- 裸圧着端子(21)
内径(Φmm)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.3(2)
- 3.7(10)
- 4.3(7)
- 4.7(1)
- 5.0(1)
- 5.3(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(10)
- 1~2未満(17)
- 2~3未満(8)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(3)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.08(1)
- 0.25~1.65(3)
- 0.5(1)
- 0.57~1.44(1)
- 0.75(1)
- 1.04~2.63(2)
- 2.63~6.64(2)
- 10(1)
- 14(5)
- 16(14)
- 17(11)
- 18(16)
- 19(11)
- 20(18)
- 21(13)
- 22(19)
- 23(5)
- 24(5)
- 25(3)
- 26(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 2.2(2)
- 2.3(1)
- 3.4(4)
- 5.6(5)
- 5.7(2)
- 5.8(7)
- 6.4(6)
- 6.6(6)
- 6.8(1)
- 7.8(1)
- 8(7)
2.2・2.3・3.4・5.6・5.7・5.8・6.4・6.6・6.8・7.8・8
全長(mm)
- 15
- 12(45)
- 14(32)
- 15.8(27)
- 16(48)
- 17(39)
- 17.5(29)
- 18(50)
- 19(34)
- 19.5(34)
- 20(63)
- 21(70)
- 21.5(38)
- 22(51)
- 23(37)
- 25(34)
- 26(29)
- 26.5(37)
- 27(30)
- 28(29)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グレー(8)
シルバー(3)
ブルー(4)
ホワイト(4)
レッド(5)
イエロー・グレー・シルバー・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- ニチフ(9)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- DST(大同端子製造)(5)
- 冨士端子工業(4)
- TRUSCO(3)
- エスコ(5)
- ユーボン(1)
- ワイドミュラー(5)
- 清和工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ワゴジャパン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・TRUSCO・エスコ・ユーボン・ワイドミュラー・清和工業・PANDUIT(パンドウイット)・ワゴジャパン・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「attyakutannsi」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥859~税込¥945~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
フェルール端子 ダブル
ニチフ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(20個)ほか当日出荷タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール
ニチフ¥2,598税込¥2,8581箱(500個)当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥149~税込¥164~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール(500pcs)
ニチフ¥2,698税込¥2,9681パック(500個)当日出荷から10日以内出荷接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(50個)ほか当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(Y形)
DST(大同端子製造)¥859税込¥9451箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(50個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2
ユーボン¥4,198税込¥4,6181箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)6日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781セット(500個)20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ





































![0.75-4mm2 [Y形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920465-180219-02.jpg)