カテゴリ

  • 電気材料(50)
    • 丸形圧着端子(7)
    • Y型(先開型)圧着端子(10)
    • 閉端接続子(3)
    • その他形状圧着端子(10)
絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(8)
端子形状
先開形(11)
端子形状
差込形(1)
端子形状
板形(4)
端子形状
棒形(3)
端子形状
閉端接続子(3)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着スリーブ(5)
  • 絶縁付圧着端子(18)
  • 裸圧着スリーブ(1)
  • 裸圧着端子(9)
内径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.2(4)
  • 3.6(1)
  • 3.7(2)
  • 4.2(1)
  • 4.3(7)
  • 5.3(4)
  • 6.6(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(5)
  • 1~2未満(9)
  • 2~3未満(8)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(9)
  • 6~7未満(6)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 4(2)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 12(10)
  • 14(11)
  • 15(4)
  • 16(13)
  • 17(5)
  • 18(9)
  • 19(6)
  • 20(12)
  • 21(9)
  • 22(9)
幅(mm)
  • 2.1(1)
  • 2.8(3)
  • 3.1(1)
  • 4.8(1)
  • 5.2(4)
  • 5.5(1)
  • 5.7(2)
  • 6.3(1)
  • 6.6(3)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 8.5(1)
  • 12(1)
2.1・2.8・3.1・4.8・5.2・5.5・5.7・6.3・6.6・7・8・8.5・12
全長(mm)
  • 18
  • 12(45)
  • 14(32)
  • 15(44)
  • 15.8(27)
  • 16(48)
  • 17(39)
  • 17.5(29)
  • 19(34)
  • 19.5(34)
  • 20(63)
  • 21(70)
  • 21.5(38)
  • 22(51)
  • 23(37)
  • 25(34)
  • 26(29)
  • 26.5(37)
  • 27(30)
  • 28(29)
色
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(10)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(10)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • DST(大同端子製造)(10)
  • 冨士端子工業(3)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(2)
  • ワゴジャパン(7)
  • ワイドミュラー(5)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ELPA(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・TRUSCO・エスコ・ワゴジャパン・ワイドミュラー・フエニックス・コンタクト・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・イチネンTASCO・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「attyakutannsi」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 先開形 銅線用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)銅
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • 先開型圧着端子 冨士端子工業

    先開型圧着端子

    冨士端子工業(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)

    銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

    DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)

    フェルール端子(100個入)

    DST(大同端子製造)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
    用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7875材質銅(すずメッキ)色ホワイト寸法L(mm)18寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-45RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100個)
    当日出荷から95日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁ブレード端子 ELPA

    絶縁ブレード端子

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥284税込¥312
    1個
    当日出荷
    V1.25-1AF
    幅(mm)2.8全長(mm)18種類絶縁付圧着端子端子形状板形
  • ビニル絶縁付板状端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
  • 絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • Y型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    Y型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    ¥849~税込¥934~
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.5-1.75 絶縁閉端接続子(15個) エスコ

    0.5-1.75 絶縁閉端接続子(15個)

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1パック
    翌日出荷
    材質ナイロン全長(mm)18電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-18 100個入

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7888材質絶縁スリーブ:ナイロン色ブルー寸法L(mm)25.4寸法L1(mm)18寸法D(mm)4.2寸法D1(mm)2.2寸法D2(mm)2.5アズワン品番65-2005-70RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5適合電線範囲 AWG(#)14
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形

    DST(大同端子製造)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-18 100個入

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7904材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)24.3寸法L1(mm)18寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-59RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7899材質銅(すずメッキ)色レッド寸法L(mm)26.8寸法L1(mm)18寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-47RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン

    DST(大同端子製造)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • 絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(500個)ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7908色グレー寸法L(mm)25.4寸法L1(mm)18寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-77RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
  • 3.5Y-4  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-110幅(mm)8全長(mm)18種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    寸法L(mm)24.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)4寸法D1(mm)3.4寸法D2(mm)1.7適合電線範囲 AWG(#)16電線むき長さ(mm)200
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(40個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)9.5寸法D2(mm)7.3適合電線範囲 AWG(#)4電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(250個)
    6日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を8ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)4.7寸法D2(mm)3.5適合電線範囲 AWG(#)10電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1000個)
    6日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を7ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)4寸法D2(mm)2.8適合電線範囲 AWG(#)12電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(250個)
    6日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を9ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)5.8寸法D2(mm)4.5適合電線範囲 AWG(#)8電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁被覆付閉端接続子 イチネンTASCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    イチネンTASCO
    ¥969税込¥1,066
    1セット(100個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端