低モジュラス
被塗装性良好(ノンブリードタイプ)
反応硬化型
用途PCaカーテンウォールの各種塗装目地
RC造各種塗装目地
各種パネル・ボード塗装目地
窓枠まわり
成分2成分形アクリルウレタン系シーリング材
色カラーマスター方式
規格クラスF-25LM(耐久性区分9030)/JSIA F★★★★認定品
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
適合プライマー#7(汎用)、#9
1缶(4L)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
速硬化タイプであり、耐久性に優れています。ノンブリードタイプです。硬化した皮膜の上から塗装が塗れます。
用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修に。防水下地処理に。
容量(mL)333
質量(g)525
仕様日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆
成分アクリルウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-30~120
主成分アクリルウレタン樹脂
原材料アクリルウレタン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.46kg
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
低モジュラス
被塗装性良好(ノンブリードタイプ)
反応硬化型
用途コンクリート・モルタルの各種塗装目地
ALCパネル間目地
窓枠まわりの塗装目地
成分ポリウレタン
色ライトグレイ
規格クラスF-25LM(耐久性区分8020)/JSIA F★★★★認定品
比重1.09
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(6L)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ウレタンシーリング
モノタロウ
¥569
税込¥626
環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。
可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。
※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。
※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。
低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール
各種ボードのシール
コンクリート目地のシール
規格JSIA F☆☆☆☆
主成分ウレタン樹脂
不揮発分92.10%
外観均一ペースト
体積変化(%)4
有効期限12ヶ月(5~35℃)
仕様【推奨プライマー】MP2000
JIS規格JIS A 5758
密度(g/cm3)1.43
指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)
特性ノンブリード、低モジュラス
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
塗装材を汚染しにくい。塗装前の目地処理に最適です。
用途窯業系無塗装板の目地シール、木質系建築材料の目地のシール、ALCパネル、その他目地シール
成分メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(MDI)、水酸化カルシウム、酸化チタン(Ⅳ)
材質1成分形ポリウレタン系シーリング材(ノンブリードタイプ)
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量470.4g
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。
JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。
可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。
U字溝のジョイント部。
塗膜防水の下地処理。
一般建築物の塗装を必要とする外装目地。
使用温度範囲(℃)-40~80
主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
こんなお得な商品も!
ウレタンシーリング
モノタロウ
¥569
税込¥626
吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。
低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。
作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。
施工後は各種塗料による塗装が可能。
専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。
用途塗装を必要とするコンクリート目地。
RCの打継ぎ目地、誘発目地。
スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。
ひび割れの補修。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
成分ポリウレタン樹脂系
塗装材を汚染させない。
硬化後の体積損失(やせ)が少ない。
接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。
気密性が高く、防水効果にすぐれている。
特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。
【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。
ALC、PC板の目地シール。
モルタル、コンクリートのクラック補修。
防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。
屋根瓦のシール。
色調ホワイト
成分1成分形ポリウレタン系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.2L
危険物の性状非水溶性
1箱(320mL×10本)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
仕様【推奨プライマー】MP1000
タイプ防カビタイプ
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
特性高耐久性、塗装可
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。混合不要の1液タイプで作業性良好。すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修。床組み部の強度回復
成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)
セット内容注入液入り缶/250g×2缶、注入器/3本、注入針(保護ケース付)/3本、専用容器/2個、仕様説明書/1枚
色ホワイト
種類変成シリコーン樹脂系接着剤
規格JAIA F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
塗装材を汚染させない。
硬化後の体積損失(やせ)が少ない。
接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。
気密性が高く、防水効果にすぐれている。
速乾性にすぐれています。
特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。
【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。
ALC、PC板の目地シール。
モルタル、コンクリートのクラック補修。
防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。
屋根瓦のシール。
色調ホワイト
成分1成分形ポリウレタン系
タイプ速乾
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.2L
危険物の性状非水溶性
1箱(320mL×10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。
低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール
一般建築物の内装・外装目地のシール
塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール
不揮発分98%
タイプ防カビタイプ
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬度25(shoreA)
破断伸度(%)250
比重1.56
引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28
タックフリータイム(分)60
スランプ(mm)0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
仕上がりの速い速硬化タイプです。
摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。
各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。
塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。
耐紫外線性・耐久性に優れています。
防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。
溶接部やボルト止め部のシール。
アクリル板や各種エンプラの接合部。
塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。
貫通部回り・ダクト回りのシール。
仕様【推奨プライマー】MP1000
成分変成シリコーン系
タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ
硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm
主成分変成シリコーン樹脂
比重1.45
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
不揮発分0.95
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
密度(g/cm3)1.45
指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20
外観均一ペースト状
タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60
危険物の類別指定可燃物
ゴム硬度40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラス
関連資料製品カタログ(0.69MB)
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。
工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。
環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。
色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。
新築・改修のALC及びその取り合い目地。
各種ボード及びその取り合い目地。
外壁・内壁のクラック目地。
硬化時間速硬化
仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材
タイプノンブリード
破断伸度(%)600(500mm/min)
比重1.40
改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★
外観ペースト状
スランプ流動性0(50℃)
押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒
タックフリータイム(分)30(23℃)
危険物の類別非危険物
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個(40g)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
タックフリータイムが40分間の速乾タイプ
1成分形シリコーン系シーリング材とほぼ同等の硬化性があります。
用途防水下地処理の定番
防止下地処理、コーナーキャント処理に最適
ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理
脱気筒廻りの処理
伸縮目地の補修など
施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能
色グレイ
成分1成分形ポリウレタン系シーリング材
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 6PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止
色ブラック/シルバー
寸法(Φmm)5用(ブレーキ用アウターケーブル)
材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
色ブラック/シルバー
寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル)
材質アルミニウム/ゴム製
1セット(4個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
仕様D19286
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.69MB)
図解NoMB320AU ブレード刃組立部品_No.4、DB32D-C B ブレード刃組立部品_No.4、BC2510 ギヤケース部品 オイルシール_No.5、MB320U ブレード刃組立部品_No.4、BC1840U ギヤケース部品 オイルシール_No.11、MB260L-C ブレード刃組立部品_No.4、MB320L ブレード刃組立部品_No.4、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.4、BC2000 ギヤケース部品 オイルシール_No.5、DB26D-C B ブレード刃組立部品_No.4、MB2600MU ギヤケース部品_No.5、MB260AU ブレード刃組立部品_No.4、MB260U ブレード刃組立部品_No.4、DB26D-C 2G ブレード刃組立部品_No.4、BC1840L ギヤケース部品 オイルシール_No.11、MB260G ブレード刃組立部品_No.4、MB260AU-A ブレード刃組立部品_No.4、MB260AU-C ブレード刃組立部品_No.4、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.4、MB260L ブレード刃組立部品_No.4、MB320U-C ブレード刃組立部品_No.4、MB260AUA-C ブレード刃組立部品_No.4、MB260U-C ブレード刃組立部品_No.4、HG2600 ギヤケース部品_No.5、MB2600TL26 ギヤケース部品_No.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現
欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応
接点-コイル間耐圧AC3,000V
定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現
定格制御容量2Aの高容量
Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現
優れた耐振性、耐衝撃性を実現
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
表面実装タイプも品揃え
M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ)
耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現
欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応
接点-コイル間耐圧AC3,000V
定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現
定格制御容量2Aの高容量
Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現
優れた耐振性、耐衝撃性を実現
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
表面実装タイプも品揃え
M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ)
耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現
欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応
接点-コイル間耐圧AC3,000V
定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現
定格制御容量2Aの高容量
Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現
優れた耐振性、耐衝撃性を実現
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
表面実装タイプも品揃え
M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ)
耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
関連キーワード