カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「aul10」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ

    ニッタ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状90°ユニオンエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
  • 紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg サンハヤト

    紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg

    サンハヤト
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    プリント基板のための絶縁防湿コーティング剤 形成された被膜が湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 プリント基板の狭いパターンなどに絶縁被膜を形成し信頼性を向上します。 無溶剤のため、環境性に優れており、VOC対策が図れます。 粘土が高いため、エッジ部やピンポイントでのスポットコーティングが可能です。 紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。
    仕様付着性(銅箔版クロスカット法):100/100比重1.17(20℃)体積抵抗率(Ωcm)1.8×1014連続使用温度(℃)-40~125臭気アクリル臭外観無色透明粘性液体硬化条件[(参考値)]5mW/cm2: 20sec(高圧水銀灯)、2600mW/cm2:5sec(LED UV 365nm)粘度(20℃)(mP・s)2100誘電率(1MHz)4.1誘電正接(1MHz)4.5×102危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)40.9試験データ対亜硫酸ガス試験(30±2ppm/48h):銅板表面に腐食なし、対硫化水素ガス試験(30±6ppm/48h):銅板表面に腐食なし、耐熱耐湿度試験(80℃/90%/168h):銅箔面に腐食なし、熱衝撃試験(-40℃~125℃/100サイクル):剥がれやクラックなし、高温試験(150℃/240h):絶縁対抗値/透過湿度に影響なし、銅板腐食試験(室温/24h):変色なし絶縁破壊強度(kV/mm)8.8/0.1
  • ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB) サンハヤト

    ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB)

    サンハヤト
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    VOC対策に無溶剤のハヤコートUV 耐湿、耐腐食性ガスに優れた紫外線硬化型の絶縁コーティング剤です。ブラックライトに反応する蛍光剤入りで、塗布部分の目視確認が行いやすくなっています。紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。形成された塗膜は絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。
    寸法(mm)Φ100×190(包装を含む、約)質量(kg)1(850ml)、1.1(包装を含む)危険物の類別非危険物
  • (1AUL)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (1AUL)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R)アウター (1A10) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (1A10)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • リアクションシンクロナスモーター オリエンタルモーター

    リアクションシンクロナスモーター

    オリエンタルモーター
    8,998税込9,898
    1台
    9日以内出荷から61日以内出荷
  • リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ オリエンタルモーター

    リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1個
    18日以内出荷から36日以内出荷
    種類シンクロナスモーター周波数(Hz)60/60シャフト形状GN歯切り