カテゴリ

  • 制御機器(229)
    • センサ(118)
    • 変圧・変換(2)
    • 温度調節器(デジタル調節計)(35)
    • カウンタ(5)
    • デジタルパネルメータ(9)
    • タイマ/タイムスイッチ(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
    • 温度/湿度管理機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 測定用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

3ページ目: 「autonics」の検索結果

255件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。
用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・M12 5ピンのコネクタケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ25線
リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス)リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易保護構造IP20(IEC規格)DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約125(約72電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-PAUTONICS(オートニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
電源電圧DC12~30V耐電圧充電部とケース間:1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型保護等級IP20消費電流(mA)25保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性[使用周囲温度]5~60℃、保管時: -40~85℃ (結氷または結露しないこと) [使用周囲湿度]0~50%RH、保管時:0~50%RH(結氷または結露しないこと)耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回取扱説明書(0.94MB)
近接センサ伝送カプラPET18-5 AUTONICS(オートニクス)近接センサ伝送カプラPET18-5AUTONICS(オートニクス)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
無電源方式:コイル間の磁気結合により信号が伝送されるため電源が不要優れた耐環境性:送信部に油や汚物が付着しても誤動作がない
用途掘削、マシンテーブル、ロボットアーム、移送ライン、各種回転軸材質黄銅(Niメッキ)サイズ【検出面径】M18質量(g)121保護構造IP67応答時間1ms以下周囲湿度(%RH)【使用時】35~95【保存時】35~95周囲温度(℃)【使用時】-25~70【保存時】-30~80RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離5mm / 【設定】1~4.5mm取扱説明書(1.02MB)
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC電圧コネクタM12 (ソケット-Female)、M12 (プラグ-Male)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC電圧コネクタM8 (ソケット-Female)、4線RoHS指令(10物質対応)対応
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲットAUTONICS(オートニクス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
検出体が一般構造用銅(SS275、SM45C)でない場合、ターゲット(TG-LPD-T8)を取り付けて使用してください。
材質一般構造用銅SS275RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(21.36MB)
円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式)AUTONICS(オートニクス)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.3MB) (0.3MB)
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用エンドプレート AUTONICS(オートニクス)ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用エンドプレートAUTONICS(オートニクス)
239税込263
1個
4日以内出荷
関連資料(0.7MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
関連資料(1.15MB)
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-PAUTONICS(オートニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
耐電圧【充電部とケース間】1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型電源電圧(V)DC12~30保護等級IP20消費電流(mA)25使用環境【温度】5~60℃【保管時】-40~85℃ (結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回取扱説明書(0.94MB)湿度範囲(%)【使用時】0~50【保管時】0~50(結氷または結露しないこと)
モジュール型温度調節器 TM シリーズ AUTONICS(オートニクス)モジュール型温度調節器 TM シリーズAUTONICS(オートニクス)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入・出力制御加熱/冷却の同時制御モジュール間の通信/電源配線不要側面コネクタ接続により31台(62チャンネル/124チャンネル)まで拡張可能
入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)DC24取得規格CE、UL、UKCA、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.8MB)
メロディブザーB6MAシリーズ AUTONICS(オートニクス)メロディブザーB6MAシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm保護構造:IP65(前面部)End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業
質量(g)約170(約130種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために)保護構造IP65(前面部)消費電力(W)3以下電源電圧(V)12-24DC材質(キャップ)PC使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65材質(ボディ)PC音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m)動作表示灯赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ66取扱説明書(0.37MB)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85
エリアセンサBWシリーズ AUTONICS(オートニクス)エリアセンサBWシリーズAUTONICS(オートニクス)
35,900税込39,490
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.6MB)
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)AUTONICS(オートニクス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別上面/前面検出ラインナップ異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズAUTONICS(オートニクス)
10,900税込11,990
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御電流出力又はSSR駆動出力選択機能マルチSV(最大4個)設定機能ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
電磁ブザーB2NBシリーズ AUTONICS(オートニクス)電磁ブザーB2NBシリーズAUTONICS(オートニクス)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・強い低音、連続音、断続音の選択、音圧:12VDC 88±12dB(0.1m)、24VDC 93±12dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25、最大・パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP30 ( 前面部 )
保護構造IP30(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.24MB)
超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm)AUTONICS(オートニクス)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
厚さ3.7mmの超薄型サイズ微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mmBGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB) (0.46MB)
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式)AUTONICS(オートニクス)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
長距離検出様々な配線種類と検出面サイズをインナップ360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)センサケーブルの連結部屈曲強度強化耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB) (0.31MB)
フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm)AUTONICS(オートニクス)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
超小型サイズ検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造Light ON/Dark ON動作モードの選択高速応答周波数: 2kHz
保護構造IP50検出方式透過型接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UL、UKCARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB) (0.4MB)
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
BWPKシリーズ用L形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
BWPシリーズ用プラット形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)小型表示専用LCDタイマLE8NシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。
仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65設定範囲0~99999999端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC取扱説明書(1.2MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズAUTONICS(オートニクス)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減・検知範囲 : 14mm, 103mm・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT保護構造IP67検出方式誘導式電源電圧(V)DC15~30取得規格CE、UKCA、UL、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.69MB)周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵)AUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造LightON/DarkON動作モード選択高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC質量(g)約2.4保護構造IP50耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間検出方式透過型周波数(kHz)2接続方式コネクタ型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦24DC光源赤外LED応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧0.8mm×1.8mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UL、UKCA絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)50以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB) (0.45MB)耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TCN シリーズAUTONICS(オートニクス)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型表示部採用配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体保護構造-制御方式ON/OFF 制御, PID 制御制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.61MB) (0.61MB) マニュアル(1.05MB)
アナログ温度調節器TAシリーズ AUTONICS(オートニクス)アナログ温度調節器TAシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。 偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。 センサ断線表示機能。
制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー出力取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)
温度調節器端子保護カバー AUTONICS(オートニクス)温度調節器端子保護カバーAUTONICS(オートニクス)
2,398税込2,638
1パック(10個)
5日以内出荷
温度調節器TK4S/TX4S/TCN4Sシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
電源電圧DC12~30V保護等級IP67デジタル出力Push-pullRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ボリューム調節基本型放熱板の適用により発熱を最小化LED表示灯
関連資料(0.7MB)
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間接続方式コネクタ型モデル電源電圧(V)DC12~30保護等級IP67デジタル出力Push-pull使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・M12 5ピンのコネクタケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ25線
小型光電センサBYDシリーズ AUTONICS(オートニクス)小型光電センサBYDシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP64(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
共用8ピンソケットPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)共用8ピンソケットPSシリーズAUTONICS(オートニクス)
7,798税込8,578
1パック(20個)
4日以内出荷から22日以内出荷
共用丸形8ピンソケット
適合本体タイマー:AT8N-□/AT8SDN/AT8PN-□/ATE8-□□□、LE3S□/LE4S□、温度調節器:TAS-B4□□□Cピン数(ピン)8取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
ピエゾブザーB2PBシリーズ AUTONICS(オートニクス)ピエゾブザーB2PBシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)
保護構造IP65(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.31MB)
アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピン AUTONICS(オートニクス)アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピンAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
549税込604
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
フォトマイクロコネクタケーブル CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロコネクタケーブル CTシリーズAUTONICS(オートニクス)
539税込593
1個
6日以内出荷
フォトマイクロセンサBS4専用コネクタケーブル
ロータリーエンコーダ E50シリーズ AUTONICS(オートニクス)ロータリーエンコーダ E50シリーズAUTONICS(オートニクス)
14,880税込16,368
1個
6日以内出荷
質量(g)約363(約275)周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC出力相A、B、Z
高周波発振型近接センサ 長距離円柱型DC2線式 AUTONICS(オートニクス)高周波発振型近接センサ 長距離円柱型DC2線式AUTONICS(オートニクス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷