DINレール取付に対応。
最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。
ノイズとリップル最小化。
コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。
端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。
ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。
突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。
出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状DINレール直付き
定格入力電圧(V)AC100~240
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.7MB)
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
逆接続保護回路内蔵。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。
100msの高速サンプリング実現。
大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力
警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御
入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能
取扱説明書(0.8MB)
仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)
表示方式4digit 7セグメントLED
使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60
サンプリング周期100ms
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
制御周期0.5~120秒
積分時間(I)0~9999秒
微分時間(D)0~9999秒
各種認証CE、UL
調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
強化プラスチックケーズ。
応答時間(1ms以下)が速い。
コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式透過型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、RoHS
取扱説明書(0.4MB)
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質(ケーズ)プラスチック
ピッチ(mm)(光軸)20
検出方式透過形
検出距離(mm)5000
接続コード引き出しタイプ3m
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP40(IEC規格)
応答速度7ms
検出距離(m)5
取得規格CE、RoHS
配線方式配線引き出し3m
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
検出対象Φ30mm以上の不透明体
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。
High/Lowスケール機能。
AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
電源電圧(V)AC100~240
機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能
表示範囲(最大)-1999~9999
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.6MB)
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。
高輝度LED使用で視認性を向上。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。
BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。
入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。
出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcps
レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.2MB)
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
コンパクト設計で省スペース。
奥行(mm)45
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御
入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能
通信機能RS485(Modbus RTU方式)
取得規格CE、UL、RoHS
取扱説明書(2.0MB)
供給電圧(V)AC100~240
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。
応差距離は検出距離の20%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵。
感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。
赤色表示灯による動作有・無判別。
レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.4MB)
検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。
入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。
幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数6
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能
奥行(mm)45
取扱説明書(3.0MB)
最高計数速度5kcps
長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。
ライトオン/ダークオンスイッチ切替。
感度調整ボリューム内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
相互干渉防止機能(透過型を除く)。
出力NPNオープンコレクタ
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP65(IEC規格)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32
取扱説明書(5.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
磁性金属有無検出。
長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。
応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(1.7MB)
検出対象磁性金属
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
直径(Φmm)検出面:8
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB) (0.3MB)
磁性金属有無検出。
長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。
応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(1.8MB)
検出対象磁性金属
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状DINレール・直付け
端子形状ライジングクランプ
電源電圧(V)AC100~240/DC90~350
取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS
運転直列:可並列:可(2台まで)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT
保護構造IP67
検出方式誘導式
電源電圧(V)DC15~30
取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.69MB)
周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
エレベーターの定位制御に最適。無電圧マグネチック検出方式
形状U字型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
検出距離(mm)30
電源電圧(V)DC24
ケーブル一般型
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
厚さ3.7mmの超薄型サイズ。微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mm。BGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
保護構造IP67
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.46MB) (0.46MB)
コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化。検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。LightON/DarkON動作モード選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC
質量(g)約2.4
保護構造IP50
耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間
検出方式透過型
周波数(kHz)2
接続方式コネクタ型
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
保護等級IP50
負荷電圧(V)≦24DC
光源赤外LED
応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs
消費電流(mA)15以下
使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
応差の距離≦0.05mm
検出物体不透明体
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
最小検出物体≧0.8mm×1.8mm
使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC
動作モードライトオン/ダークオン
耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間
取得規格CE、UL、UKCA
絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)
負荷電流(mA)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB) (0.45MB)
耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回
光源(発光波長)940nm
残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
BWPKシリーズ用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)144
1個
¥2,098
税込¥2,308
22日以内出荷
BWPKシリーズ用プラット形ブラケット
仕様平型ブラケット
適合機種BWPKシリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥979
税込¥1,077
当日出荷
BWP20-08(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)194
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
長距離検出。ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□
形状円柱型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
ケーブル耐油強化ケーブル
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
出力形式N.O
シールド形状シールド
長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
直径(Φmm)検出面:8
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
ケーブル耐油強化ケーブル
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB) (0.31MB)
横幅7.2mmの超小型サイズ。微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
保護構造IP67
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.38MB)
押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止
形状押しボタンタイプ
保護構造IP50
検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式
接続方式配線引出型
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
超小型サイズ。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。Light ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
保護構造IP50
検出方式透過型
接続方式配線引出型
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UL、UKCA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB) (0.4MB)
BWPKシリーズ用L形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
BWP20-16(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)354
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
BWP20-12(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)274
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
BWPシリーズ用プラット形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
30×3mm(検出距離30mm基準)長方形透明ビームによるPCB基板の穴、ホール、不完全加工、突出部位などの影響を受けずに安定した検出可能。
BGSによる背景物体の色、材質の影響を受けずに安定した検出実現。
ライトオン/ダークオン切替。
電源逆接続保護回路、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式BGS反射型
検出距離(mm)10~100(設定可能:20~100)
接続コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.9MB)
検出対象不透明体
M8「L形4ピン」コネクタ。
材質PVC
コード長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
22日以内出荷
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.5MB)
検出対象磁性金属
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。
応差距離は検出距離の20%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵。
感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。
赤色表示灯による動作有・無判別。
レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.4MB)
検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個
材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS
質量(g)約125(約72
電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)
保護構造IP20(IEC規格)
定格電圧(V)24DC±10%
耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間
端子間ピッチ(mm)5
形態端子形態:スクリューレス
使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65
使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH
適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]
表示灯動作表示灯: 青色LED
適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)
絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流≦8mA
点数リレー:4点
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
コード長さ(m)2
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
タイプコード引き出しタイプ
取扱説明書(0.3MB)
検出対象磁性金属
ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。
偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。
センサ断線表示機能。
制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)
電源電圧(V)AC100~240
制御出力リレー出力
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.1MB)
温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定
入力種類温湿度センサ
制御方式ON/OFF 制御
電源電圧(V)AC100~240
制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力
警報出力2個
取得規格CE、UKCA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB) (0.52MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ