カテゴリ
- 農業機械(128)
- バイク純正部品(12)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 家電(5)
- 制御機器(4)
- 保管用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(128)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SMC(3)
- StarTech.com(2)
- イスカル(1)
- エーモン(1)
- グリーンハウス(3)
- コダマ樹脂(3)
- ジーベックテクノロジー(1)
- テンパール工業(2)
- ナベヤ(1)
- ニッサン(4)
- ホンダ(12)
- 住友重機械工業(7)
- 光興業(1)
- 協和[機構部品](2)
- 弘進ゴム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「av-300」の検索結果

XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV30.0インチ(16:10)
光興業¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。比率16:10対応インチサイズ30特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から22日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
SMC¥499~税込¥549~1個当日出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
朝顔アルミハンドル AV 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ30
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,798~税込¥4,178~1個(300g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥139,800~税込¥153,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥119,800~税込¥131,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥239,800~税込¥263,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
交流安定化電源装置 AVシリーズ
東洋電源機器¥129,800税込¥142,7801台46日以内出荷【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。周波数(Hz)50/60(切替式)使用温度(℃)-10~40精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷)歪率(%)波形:5以下効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧範囲:85~110%相対湿度(%RH)30~85
防水平型ヒューズホルダー
エーモン(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き仕様平型ヒューズ専用許容電流(A)15コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当
VHB粘着テープ付きマウントベース
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック
StarTech.com¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷幅広い互換性:2本の支柱と奥行きのあるデザインで床のスペースを取らない42Uラック。各種サーバー、ネットワーク、AV、データ、IT関連機器などに幅広く対応。優れた耐久性:最大300kgの積載重量に対応する19インチオープンラック。高さ:207.9cm(キャスター含む)。EIA、ECA-310、IEC 60297、DIN 41494準拠。簡単セットアップ:ANSI、EIA RS-310-D準拠のネットワーク機器を簡単にマウントできる移動式サーバーラック。工具不要。正方形の汎用取り付け穴をフレームに配置。優れたポータビリティ:4つの回転式キャスター付き2ポストラック。ラックに収納された機器を他の機器に接続する際、位置や場所の変更がスムーズ。自宅やオフィスなどの限られたスペースでも、前面、背面から機器に簡単にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途サーバールームやネットワーク通信機器の収納が必要な場所で使用。スタジオ内を自由に移動し、他の装置と接続できる動画制作・編集用ポータブルラックを構築色ブラック幅(cm)59.7耐荷重(kg)300長さ(cm)60高さ(cm)200.8