カテゴリ
- パソコン/周辺機器(149)
- バッテリー・電装(69)
- 家電(68)
- 制御機器(31)
- オフィス家具(18)
- 建材・エクステリア(18)
- 農業機械(16)
- カー用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- バイク部品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 電気材料(9)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 機構部品(4)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(49)
- エーモン(24)
- エレコム(21)
- メディアカバーマーケット(20)
- カナテクス(19)
- AICA(アイカ工業)(18)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- NETGEAR(16)
- アサヒAV(10)
- 変換名人(9)
- エスコ(8)
- ダイアモンドヘッド(8)
- K-CON(キタコ)(7)
- オーム電機(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- 三桂製作所(6)
- BRIDGE[自動車用品](5)
- グリーンハウス(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「av2.0」の検索結果

純正色ハーネス(アカ)AV2.0F
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個翌々日出荷・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス(クロ)AV2.0F
DAYTONA(デイトナ)¥429税込¥4721個3日以内出荷・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス(ミドリ)AV2.0F
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個4日以内出荷・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(3.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
Bluetoothオーディオトランスミッター/レシーバー どれで~もBluetooth Ver.2 CBTTR-AV2
センチュリー¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷一台二役!音声の送信/受信を切り替えて使える、Bluetoothオーディオアダプター。 2台で使用すれば、Bluetooth非対応のオーディオ機器同士でもワイヤレス接続が可能。 高音質コーデック「aptX」対応で、aptX対応機器の音声を高音質、低遅延で聴く事が可能です。 Bluetooth対応スマートフォン、Bluetooth対応スピーカー、Bluetooth対応ヘッドフォンなど、用途は様々。
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
AV変換アダプタ
変換名人¥409税込¥4501個当日出荷3.5mmステレオミニプラグを2.5mmステレオミニミニプラグに変換するアダプタです。 ステレオミニプラグのイヤホン・ヘッドホンを2.5mmステレオジャック接続する時などに便利です。コネクタ形状2.5mmステレオミニミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(4極 メス)オス形状2.5mmステレオミニミニプラグ(4極オス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(4極メス)変換タイプオス-メス
AV変換アダプタ
変換名人¥409税込¥4501個当日出荷2.5mmステレオミニミニプラグを3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 ミニミニプラグイヤホンをステレオミニジャックのオーディオ機器に繋ぐ時に便利です。コネクタ形状2.5mmステレオミニミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス)メス形状2.5mmステレオミニミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(オス)変換タイプメス-オス
AV変換アダプタ
変換名人¥409税込¥4501個当日出荷3.5mmステレオミニプラグを6.5mmステレオプラグに変換するアダプタです。 6.5mmプラグ搭載のオーディオ機器にイヤホンなどを繋ぐ時に便利です。コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 6.5mmステレオプラグ(オス)オス形状6.5mmステレオプラグ(オス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)変換タイプオス-メス
鋳鋼製アンビル
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。材質鋳鋼(S45C)全長(mm)460質量(kg)呼20高さ(mm)138上面幅(mm)105上面長(mm)308
被覆付ステンレス製万能サドル
JAPPY¥1,698税込¥1,8681パック(25個)当日出荷から9日以内出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途ケーブル用
溶接用バイス
SHT¥42,980税込¥47,2781台当日出荷特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ボディ:鉄板厚(mm)2.3ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄基板2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3扉形式片開き
AV接続ケーブル 2m
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
一般工業用Air作動弁
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~75最高使用圧力(MPa)20使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・HeCv値0.58口径(mm)8最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV20.7インチ(16:9)
光興業¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。比率16:9対応インチサイズ20.7特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV20.0インチ(16:9)
光興業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。比率16:9対応インチサイズ20特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒)
BUSICOM(ビジコム)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷Win10搭載20インチタッチパネルPC Seav-20ap 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。Core i5を採用した高機能19.5インチタッチパネルPC。洗練された鋭利なフォルムで、デザイン性にも優れた19.5インチハイスペックモデルです。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。省エネ&高性能 インテル Core i5プロセッサー搭載。多彩なインターフェイス。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2016 LTSB 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。画面サイズ19.5インチ
AVコード 2P-2P
オーム電機¥359税込¥3951個翌々日出荷アンプ、プレーヤーなどのステレオオーディオ機器の接続に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コード長さ(m)1コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンプラグ×2
AV中継アダプタ
変換名人¥409税込¥4501個6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグの中継アダプタです。 3.5mmステレオケーブルに繋ぐ時に便利です。コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(メス)変換タイプメス-メス
AVコード 2Pー2P
オーム電機(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個翌々日出荷アンプ、プレーヤーなどのステレオオーディオ機器の接続に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンプラグ×2
業務用タッチパネルPC Seav-20ap2(Windows 10 IoT 2016・Core-i5・19.5インチ静電容量式・8GB・128GB SSD・スピーカー有り・黒)
BUSICOM(ビジコム)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷インテル Core i5プロセッサー搭載の高機能タッチパネルPC。安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit搭載。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。スマートフォンのような操作性。洗練された鋭利なフォルムで、優れたデザイン性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。USB 6ポート、シリアル 6ポートがあり、様々な業務用ハードウェアとの接続が可能。BIOSでシリアルポートの電源供給設定も可能です。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows 10 IoT 2016SSD128GB
Style standard
Style¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷身体を整える技術である「カイロプラクティック」の技術をヒントに3つの部位をサポートすることで正しい姿勢へ導きます。腸骨アシスト:腸骨を左右からしっかり支えることで、骨盤を安定した状態に保ちます。骨盤起立傾斜:前傾した座面の傾斜で、身体の重心を前方でキープ。骨盤が立つ理想の姿勢へと導きます。ボディトレース曲面:身体にフィットする曲面が、筋肉の圧迫を防ぎつつ、骨盤の後傾や左右のブレを防止。Body Make Seat Styleの良さであるサポート力はそのままに、体圧分散性等を考慮するためファブリックではウレタンとEVA素材のボリュームを調整、ネイキッドではウレタンのボリュームの調整を複数パターンで検討し、試作に試作を重ねて最適な仕上がりを追求しました。「お手入れしやすいといい」という声にお応えして生地に抗菌はっ水加工を施しました。
AV V2ALVCESJ C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
電源回路用SPD AV-201形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥8,698~税込¥9,568~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)寸法(mm)W84×D23×H64質量(g)約100最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
AVコード 延長 2P-2J
オーム電機¥639税込¥7031個当日出荷ステレオ音声コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コード長さ(m)2コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンジャック×2
AVコード 3.5ST-2R
オーム電機¥569税込¥6261個当日出荷ポータブルオーディオプレーヤーなどからアンプなどにライン入力端子で接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コード長さ(m)1.5コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
...