カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • オフィス家具(20)
  • 自動車純正部品(16)
  • 制御機器(15)
  • 切削工具(9)
  • カー用品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avn」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
(1AVN)ハーネス、フロント MAZDA(マツダ)(1AVN)ハーネス、フロントMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ボタン Φ40プッシュロックターンリセット用 AVN3用 赤 IDEC(和泉電気)ボタン Φ40プッシュロックターンリセット用 AVN3用 赤IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション容量1枚取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
SHOE MOBILE SCREW M6 GPR 125 4T E3 '09 AP3AVN000197 piaggio(ピアッジオグループ)SHOE MOBILE SCREW M6 GPR 125 4T E3 '09 AP3AVN000197piaggio(ピアッジオグループ)
389税込428
1袋(5個)
31日以内出荷
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12VM&H(72件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
759税込835
1個
当日出荷から156日以内出荷
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12VM&H(21件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
169,800税込186,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
デジタル型過電流継電器 K2OC omron(オムロン)デジタル型過電流継電器 K2OComron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌日出荷
5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧入力共用
2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12VM&H(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
デジタル型電圧継電器 K2UV omron(オムロン)デジタル型電圧継電器 K2UVomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
引きはずし方式電圧・無電圧・直流引きはずし
デジタル型電圧継電器 K2OV omron(オムロン)デジタル型電圧継電器 K2OVomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
電源電圧入力共用引きはずし方式電圧・無電圧・直流引きはずし
部品(シムシート) NTKカッティングツールズ部品(シムシート)NTKカッティングツールズ
15,980税込17,578
1箱(10個)
5日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から18日以内出荷
Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ノブチェンジレバー (1A47) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (1A47)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (1A97) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (1A97)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ノブ グローブリッド (1A) MAZDA(マツダ)ノブ グローブリッド (1A)MAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
ベルト A  フロント シート (1A) MAZDA(マツダ)ベルト A フロント シート (1A)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ベゼル スイッチ (1A) MAZDA(マツダ)ベゼル スイッチ (1A)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
インジケーター (1A) MAZDA(マツダ)インジケーター (1A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (1A95) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (1A95)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(1A53)ノブ,チェンジレバー MAZDA(マツダ)(1A53)ノブ,チェンジレバーMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
(1A49)ノブ,チェンジレバー MAZDA(マツダ)(1A49)ノブ,チェンジレバーMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ガード マッド (S1) MAZDA(マツダ)ガード マッド (S1)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ノブチェンジレバー (1A46) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (1A46)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
光電センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mm omron(オムロン)光電センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mmomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-5973アズワン品番65-7275-21
(1A29)ハンドル(R),インナー MAZDA(マツダ)(1A29)ハンドル(R),インナーMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(1A23)ハンドル(L),インナー MAZDA(マツダ)(1A23)ハンドル(L),インナーMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ベルト'A',フロント シート MAZDA(マツダ)ベルト'A',フロント シートMAZDA(マツダ)
4,990税込5,489
1個
翌々日出荷
ホルダー カップ (1A) MAZDA(マツダ)ホルダー カップ (1A)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
シリコンラバーヒーター 菱有工業シリコンラバーヒーター菱有工業
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。 薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
厚さ(mm)標準1.6(電源入力部:約5程度)電源(V)AC100定格消費電力(W)100以下±15%/100以上±10%(許容)耐熱温度(℃)180以下リード線長さ(mm)300耐電圧(V/min)AC1000
メモリーナビゲーション 10.1型フローティングモデル ECLIPSE(イクリプス)メモリーナビゲーション 10.1型フローティングモデルECLIPSE(イクリプス)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)(ディスプレイ+本体(フローティング機構含む))約3.52質量(g)約70外形寸法(mm)横幅178×高さ100×奥行158電源電圧GPSアンテナ:4.7±0.5V、共通部:DC12V±0.2V(9~16V)アース専用消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約11A本体質量(kg)約1.26表示方式透過フィルター方式定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz最大出力MOS-FET 42W×4インピーダンス50Ω液晶パネル10.1型ディスプレイ横幅243.7mm×高さ159.7mm×奥行230mm周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下充電電流(A)最大2.5S/N比80dB(1kHz)保存温度範囲(℃)-30~+80歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)駆動方式アクティブマトリックス方式適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル)受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHzアンテナ8V画素数2,764,800画素(1280(H)×720(V)×3)出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)消費電流12mA以下バックライトLED画面仕様有効画素率99.99%以上受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV動作温度範囲(℃)-20~+65受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch)ダイナミックレンジ70dB(1kHz)HDMI規格入力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.4/映像信号 720p/1080p/音声信号 リニアPCM/サンプリング周波数 48kHz、出力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.2/映像信号 480p/720p/音声信号 非対応USB規格Type A
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
<Insta360>ミニパワーハンドル Arashi Vision<Insta360>ミニパワーハンドルArashi Vision
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
1日中助けてくれるカメラアシスタント。充電しながら撮影できるので、撮り逃しがありません。Insta360 Ace Pro 2やGO Ultraに直接接続して、すぐに録画を開始できます。必要なときには反転させて安定したデスクトップスタンドにもなるハンドルを搭載。お気に入りのInsta360アクセサリーを装着して、新しい撮影の可能性を解放しましょう。1/4"マウントに取り付ければ、どこにでも収納、充電、電源供給ができます。内蔵三脚でデスクトップスタンドに早変わり。固定位置でのVlog撮影やストリーミングに最適。