自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100
芯径(mm)0.32
耐熱温度(℃)80(連続)
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

配線コード 30m巻
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
長さ(m)100
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色黒/赤
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。
抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。
部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。
裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
用途教育・電子工作、試作・評価
種類その他
外形寸法(mm)173×65×9
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値10mΩ
電流容量MAX3A
ポイント数840
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード