カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • 制御機器(24)
  • 溶接用品(24)
  • オフィス家具(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 自動車補修部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • カー用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「aw-08」の検索結果

関連キーワード
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形種類座金
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ハーネス フロント (1AW8) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AW8)MAZDA(マツダ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8AW8) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AW8)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11六角軸ホールブラシ ワイヤーSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,698税込1,868
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
Amphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW8S AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW8SAMPHENOL
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)24.4高さ(mm)19.65タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)20.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)ノンガスワイヤーIKURATOOLS(育良精機)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から3日以内出荷
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SAワイヤー種類軟鋼用質量(g)400
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
75税込83
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
OS カラーヘッドスペーサー PROMAX(プロマックス)OS カラーヘッドスペーサーPROMAX(プロマックス)(9件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミニウム
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
76税込84
1個
当日出荷から翌日出荷
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
座金 FYH(日本ピローブロック)座金FYH(日本ピローブロック)
89税込98
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SA160W ワイヤー (Φ0.8) IKURATOOLS(育良精機)SA160W ワイヤー (Φ0.8)IKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
質量(kg)5寸法(Φmm)0.8ワイヤー種類軟鋼用
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品 廣杉計器ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ハネナイト(R)硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)ノンガスワイヤーIKURATOOLS(育良精機)
28,980税込31,878
1巻(5kg)
当日出荷
軟鋼用のノンガスワイヤーです。
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃LV ENDMILL
6,297税込6,927
1本
当日出荷から6日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
OSカラーヘッドスペーサー 10 FF-R(エフエフアール)OSカラーヘッドスペーサー 10FF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
279税込307
1個
5日以内出荷
材質アルミニウム寸法(mm)Φ28.6×10ブラック
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃LV ENDMILL
4,099税込4,509特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
4,367税込4,804
1本
当日出荷から10日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなどねじれ角(°)45表面処理ノンコート
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
4,737税込5,211
1本
当日出荷から5日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
複合ケーブル CAT5eタイプ Abaniact(アバニアクト)複合ケーブル CAT5eタイプAbaniact(アバニアクト)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工ころがり軸受用ナット(SUS)南口精工
659税込725
1個
6日以内出荷
(56210)Rショック(STD) ニッサン(56210)Rショック(STD)ニッサン
19,900税込21,890
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ドーナツドレッサ DDAWシリーズ 岡崎精工ドーナツドレッサ DDAWシリーズ岡崎精工
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
円筒研削盤用ホイールのドレッシング用のドレッサー
複合ケーブル Abaniact(アバニアクト)複合ケーブルAbaniact(アバニアクト)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
LANケーブルとTV同軸ケーブルが1体となった複合ケーブル
用途ケーブル
ソリッドワイヤーSUS IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤーSUSIKURATOOLS(育良精機)
43,980税込48,378
1巻(5kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
ソリッドワイヤー軟鋼 IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤー軟鋼IKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1巻(5kg)
6日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
ソリッドワイヤーアルミ IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤーアルミIKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1巻(500g)
6日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー種類ソリッド
楽LANシースケーブル(CAT5e) Abaniact(アバニアクト)楽LANシースケーブル(CAT5e)Abaniact(アバニアクト)
4,498税込4,948
1本
11日以内出荷
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
仕様防護カバービニルシース(透明)付属品先端保護キャップシールドUTPケーブル通信規格100BASE-TX、1000BASE-T伝送帯域(MHz)100
FHIA - 立型サクションフィルタ SMCFHIA - 立型サクションフィルタSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
F Series(FHIAW) SMCF Series(FHIAW)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
立型サクションフィルタ FHIAW SMC立型サクションフィルタ FHIAWSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
ガスケット セット エンジン (8AW5) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AW5)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8AW2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AW2)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8AW9) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AW9)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷