カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 溶接用品(8)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-08」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • ベアリングワッシャ 光精軌工業

    ベアリングワッシャ

    光精軌工業(7件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類座金
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 転がり軸受用座金 横田機工

    転がり軸受用座金

    横田機工(15件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    舌を曲げた形式のワッシャーです。
    用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11

    六角軸ホールブラシ ワイヤー

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • 座金(ステンレス) 光精軌工業

    座金(ステンレス)

    光精軌工業(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    材質ステンレス形状丸形種類座金
  • ころがり軸受用座金 南口精工

    ころがり軸受用座金

    南口精工
    75税込83
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • アダプターワッシャ 冨士精密

    アダプターワッシャ

    冨士精密
    76税込84
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 座金 FYH(日本ピローブロック)

    座金

    FYH(日本ピローブロック)
    98税込108
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OS カラーヘッドスペーサー PROMAX(プロマックス)

    OS カラーヘッドスペーサー

    PROMAX(プロマックス)(9件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム
  • 転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用座金(ステンレス)

    横田機工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃

    LV ENDMILL
    4,099税込4,509
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)

    ノンガスワイヤー

    IKURATOOLS(育良精機)
    29,980税込32,978
    1巻(5kg)
    当日出荷
    軟鋼用のノンガスワイヤーです。
  • OSカラーヘッドスペーサー 10 FF-R(エフエフアール)

    OSカラーヘッドスペーサー 10

    FF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム寸法(mm)Φ28.6×10ブラック
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃

    LV ENDMILL
    6,297税込6,927
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工

    ころがり軸受用ナット(SUS)

    南口精工
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    4,737税込5,211
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • ベアリングワッシャ― FUJI

    ベアリングワッシャ―

    FUJI
    92税込101
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 複合ケーブル CAT5eタイプ Abaniact(アバニアクト)

    複合ケーブル CAT5eタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃

    LV ENDMILL
    4,367税込4,804
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)45
  • 複合ケーブル Abaniact(アバニアクト)

    複合ケーブル

    Abaniact(アバニアクト)
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    LANケーブルとTV同軸ケーブルが1体となった複合ケーブル
    用途ケーブル
  • ソリッドワイヤーSUS IKURATOOLS(育良精機)

    ソリッドワイヤーSUS

    IKURATOOLS(育良精機)
    46,980税込51,678
    1巻(5kg)
    当日出荷
    ワイヤー種類ソリッド
  • ソリッドワイヤー軟鋼 IKURATOOLS(育良精機)

    ソリッドワイヤー軟鋼

    IKURATOOLS(育良精機)
    14,980税込16,478
    1巻(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤー種類ソリッド
  • ソリッドワイヤーアルミ IKURATOOLS(育良精機)

    ソリッドワイヤーアルミ

    IKURATOOLS(育良精機)
    24,980税込27,478
    1巻(500g)
    当日出荷
    ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー種類ソリッド
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698

    ELPA(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
    用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 単相過不足電流リレー K8AK-AW omron(オムロン)

    単相過不足電流リレー K8AK-AW

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    仕様単相過不足電流リレーケース色N1.5
  • 単相過不足電流リレー K8DT-AW omron(オムロン)

    単相過不足電流リレー K8DT-AW

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8起動ロック時間の整定範囲0~30秒
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
    付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
  • AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ Vivotek

    AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ

    Vivotek
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #8 Oリング P-10 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #8 Oリング P-10

    扶桑精機
    36税込40
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5705
  • ピンバイス サクラテック

    ピンバイス

    サクラテック
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。