カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • メカニカル部品(9)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-28」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファインシリーズ スリーブ フジキンファインシリーズ スリーブフジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
形状スリーブ材質ステンレス鋼製(SUS316L)接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450関連資料(4.68MB)最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズタカチ電機工業
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース タカチ電機工業AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベースタカチ電機工業
659税込725
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
材質A1050P厚さ(mm)1.5表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器オービタルサンダー OSS-70A 部品日東工器
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料※部品展開図(0.48MB)
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
TSカップリングA型 伊藤電気製作所TSカップリングA型伊藤電気製作所
239税込263
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
安全靴 編上靴(マジック式) AW28 シモン安全靴 編上靴(マジック式) AW28シモン(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1足
当日出荷から5日以内出荷
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴 JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格 ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減 接地面積が大きくなり安定性向上 メーカー製AAシリーズからさらに軽量化 トップラインクッションで着脱はスムーズに 甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」 クッション性・耐久性に優れた2重底
機能軽量足幅3E形状ミドルカット種類安全靴規格JIS T 8101/S種材質(アッパー)牛革(型押ソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)450(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1000040甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]防水キャプコンオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
保護等級IP67
六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11六角軸ホールブラシ ワイヤーSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット質量(kg)2.74区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計28消費電力(W)最大390電力(W)PoE電力予算:380周波数50 ~ 60 Hz機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ4.1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート41.66 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)56トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から84日以内出荷
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌日出荷から11日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ストーン調バンド LEPLUS NEXTApple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ストーン調バンドLEPLUS NEXT
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
軽やかな装着感の樹脂製Apple Watchバンド/毎日のつけ外しが簡単なプッシュ式バックル/透け感のあるべっ甲風・ストーン調デザイン
材質樹脂+ステンレス質量(g)20.2対応Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
レンズケース PENTAX(ペンタックス)レンズケースPENTAX(ペンタックス)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
純正レンズケースです。
対応機種smc PENTAX-DA★300mmF4ED[IF] SDM/HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプオーム電機[配線パーツ]
7,398税込8,138
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
大型車用ドレンパッキン Modes大型車用ドレンパッキンModes(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(30個)
当日出荷から5日以内出荷
軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H31シリーズ光精軌工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から83日以内出荷
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MNS20です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品マツダ 20ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種CX-3 年式:H28/11~ 型式:DK5AW/DK5FW、CX-5 年式:H29/2~R2/11 型式:KEEFW/KE2FW/KE5FW、MAZDA2 年式:H29/2~R2/11 型式:DJLFS/DJLAS、MAZDA6 セダン/ワゴン 年式:R1/8~R4/8 型式:GJ2FP/GJ2AP、アテンザセダン/アテンザワゴン 年式:H28/7~R1/7 型式:GJEFP/GJ2FP/GJ2AP/GJ5FP/GJEFW/GJ2FW/GJ2AW/GJ5FW、デミオ 年式:H28/11~R1/7 型式:DJLFS/DJLAS/DJ5FS/DJ5AS、CX-8 年式:H29/2~R2/11 型式:KG2P/KG5P、アクセラセダン/アクセラスポーツ/アクセラハイブリッド 年式:H28/7~R1/5 型式:BM5FS/BM5AS/BMLFS/BM2FS/BM2AS/BYEFP、ロードスター 年式:H29/12~ 型式:ND5RC、ロードスター RF 年式:H29/12~ 型式:NDERC
トグルスイッチ BIGM(丸山製作所)トグルスイッチBIGM(丸山製作所)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
備考S-28AWニツカイ規格S-28AW部品名称トグルスイツチ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.23MB)図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.75、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.63、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.63、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.75、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.75、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置3連 部品_No.63、BSA-651 951シリーズ オプション15 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.63、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.75、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.75、BSA-651 951シリーズ オプション16 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.75
トグルスイッチ BIGM(丸山製作所)トグルスイッチBIGM(丸山製作所)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
規格S-28AW関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB)図解NoBSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.72、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.72、KG-4R オプション部品 トグルスイッチ_No.8、BSA-651 951シリーズ オプション14 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.72、BSA-651 951シリーズ オプション13 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.60、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 標準仕様部品_No.60、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G6仕様部品_No.60、BSA-651 951シリーズ オプション3 ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.60、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.6など
スプリングピン BIGM(丸山製作所)スプリングピンBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
規格3.5X28AW部品名称スプリングピン関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.18MB)図解NoSSA-α603-1 送風機駆動装置部品_No.46、SSA-F610 ファン駆動部品_No.48、SSA-F600I ファン駆動部品_No.42、SSA-F600 台車 ソウフウキミッション部品_No.44、SSA-α1000S 変速機部品_No.46、SSA-α1001ST 変速機部品_No.46、SSA-α601 変速機部品_No.46、SSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.45、SSA-α603MA-1 送風機駆動装置部品_No.46、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.75、SSA-α600 変速機部品_No.46、SSA-F611 ファン駆動部品_No.54、SSA-F617VT-1 送風機駆動装置部品_No.45、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.45、SSA-R1000 変速機部品_No.66、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.46、SSA-F616MAT 送風機駆動装置部品_No.45、SSA-R1000C 変速機部品_No.66、SSA-F1010 分配機・第2変向機部品_No.45など
スイッチ BIGM(丸山製作所)スイッチBIGM(丸山製作所)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
規格S-28AWニツカイ関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.89MB)図解NoBSM-1350L-18DUBK スイッチボックス部品_No.11、BSA-420JSG G-4 電装品部品_No.7、KBM-502D 分水器バルブ 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.51、BSM-500F-1 スイッチボックス部品_No.9、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.15、MSC1-103DW-1 電装品部品 スイッチ_No.15、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSA-420JW 電装品部品_No.7、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.48、BSA-420JAS 電装品部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.7、BSM-1350L-18DU スイッチボックス部品_No.11、BSM-1260SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-1040SLT-C2S スイッチボックス部品_No.10、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 電装品部品_No.7など
スプリングピン BIGM(丸山製作所)スプリングピンBIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
規格6X28AW部品名称スプリングピン関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.18MB)図解NoSSA-α1004 送風機駆動装置部品_No.45、SSA-F600 台車 ソウフウキミッション部品_No.43、SSA-F600I ファン駆動部品_No.41、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.44、SSA-F617MAT-1 送風機駆動装置部品_No.44、SSA-V1000C 変速機部品_No.65、SSA-α1003 送風機駆動装置(2008年9月~)部品_No.45、SSA-F615 ファン駆動部品_No.48、SSA-F616MAT 送風機駆動装置部品_No.44、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.46、SSA-S610VT -1 送風機駆動装置部品_No.44、BSA-400 トランスミッション部品_No.3、SSA-F611 ファン駆動部品_No.53、SSA-E602 送風機駆動装置部品_No.45、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.44、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.46、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.53、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.74など
トグルスイッチ BIGM(丸山製作所)トグルスイッチBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
規格S-28AWニツカイ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.77MB)図解NoKG-4R スイッチボックス,ワイヤハーネス部品 トグルスイッチ_No.9、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.19、KBM-3015D-2 スイッチボックス部品_No.4
スプリングピン BIGM(丸山製作所)スプリングピンBIGM(丸山製作所)
889税込978
1個
7日以内出荷
規格6X28AW部品名称スプリングピン関連資料展開図1(0.48MB) 展開図2(0.48MB) 展開図3(0.48MB)図解NoRE3520 部品_No.7、RE3535 部品_No.7、RE3515 部品_No.7
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
4,498税込4,948
1袋(1000個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクスマツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
7,800税込8,580
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H29/2~R3/11](KF2P,KF5P,KFEP)、CX-8[H29/12~R2/12](KG2P,KG5P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MAZDA6[R1/8~現在](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP,GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMLFS)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザセダン[H28/8~R1/7](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、アテンザワゴン[H28/8~R1/7](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、ロードスター[R3/12~現在](ND5RC,NDERC)、[H30/7~R3/12](ND5RC,NDERC)構成部品スピーカー信号出力コード(20P)適合メーカーマツダ
マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクスマツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)カナテクス
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷