カテゴリ

  • 物流用品(368)
  • 住設機器(77)
  • 制御機器(61)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 自動車補修部品(28)
  • 切削工具(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • バイク部品(12)
  • バッテリー・電装(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 家電(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw01」の検索結果

748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • ベアリングワッシャ 光精軌工業

    ベアリングワッシャ

    光精軌工業(7件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類座金
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    52税込57
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 転がり軸受用座金 横田機工

    転がり軸受用座金

    横田機工(15件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    舌を曲げた形式のワッシャーです。
    用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
  • マルチワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    マルチワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
    材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
  • 座金(ステンレス) 光精軌工業

    座金(ステンレス)

    光精軌工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    材質ステンレス形状丸形種類座金
  • ころがり軸受用座金 南口精工

    ころがり軸受用座金

    南口精工
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • アダプターワッシャ 冨士精密

    アダプターワッシャ

    冨士精密
    36税込40
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 座金 FYH(日本ピローブロック)

    座金

    FYH(日本ピローブロック)
    71税込78
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用座金(ステンレス)

    横田機工(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 花魁JAPAN

    花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ

    花魁JAPAN
    10,900税込11,990
    1セット
    翌々日出荷
    手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現! 法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。 高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。 ランプの分解、加工不要 製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。 通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
    電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTパネル アオイ

    PTパネル

    アオイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316
  • リニアストッパー(ストッパーブロック) SBAW(ボルトR) 岩田製作所

    リニアストッパー(ストッパーブロック) SBAW(ボルトR)

    岩田製作所
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
    付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 2本材質(本体)鉄(S45C)タイプSBAW寸法D(mm)6.6寸法E(mm)16寸法W(mm)50寸法P(mm)18表面処理(本体)クロメートメッキ白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • SAスーパー泡立 高山工業

    SAスーパー泡立

    高山工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    独自の特殊樹脂を注入の為、柄の中に水がはいりにくく衛生的です。円盤状のヘッド部は、ひっかかりがあるためホイップしても、手がすべる心配がありません。 特殊加工技術により、柄と線材が固定され、さらに抜けにくい構造になっています。
    耐熱温度(℃)180材質(樹脂部)66ナイロン
  • ボトル用替えスポンジ 象印マホービン

    ボトル用替えスポンジ

    象印マホービン
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    MB-AA01専用替えスポンジです。
    仕様Mサイズ(480mL用)トラスコ品番383-3669材質スポンジ:ポリウレタン
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃

    LV ENDMILL
    1,789税込1,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
  • エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue

    エレクトリックアコースティックギター

    Sepia Crue
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
    マホガニーフレット数21フレットスケール650mm仕様TOP : Mahogany、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Mahogany付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
  • スタンダードフィルター(マキノ) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(マキノ)

    オーエスエンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカーマキノ
  • エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue

    エレクトリックアコースティックギター

    Sepia Crue
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
    ナチュラルフレット数21フレットスケール650mm仕様TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Natural付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
  • スタンダードフィルター(ファナック) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(ファナック)

    オーエスエンジニアリング
    28,980税込31,878
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    仕様内圧、外筒付適合機種O、P、Q、R、S、V、T、Tapecut:WO、W1、W2、3、4 Cutmate、Cut Alpha-OA高さ(mm)450内径(Φmm)46外径(Φmm)340圧力方式内圧式適合メーカーファナック
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃

    LV ENDMILL
    2,682税込2,950
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
  • ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工

    ころがり軸受用ナット(SUS)

    南口精工
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用)

    東豊工業
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUZUKI超薄リムホイール適合品。
    ウエイト隙間寸法(mm)3.5材質
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    2,096税込2,306
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • ベアリングワッシャ― FUJI

    ベアリングワッシャ―

    FUJI
    59税込65
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃

    LV ENDMILL
    1,832税込2,015
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなどねじれ角(°)45表面処理ノンコート
  • ユニバーサルハーフ ナット/ザガネ MSTコーポレーション

    ユニバーサルハーフ ナット/ザガネ

    MSTコーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue

    エレクトリックアコースティックギター

    Sepia Crue
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
    ナチュラルフレット数21フレットスケール650mm仕様TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Natural付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
  • Welcome clean アルコール ハンドジェル ノルコーポレーション

    Welcome clean アルコール ハンドジェル

    ノルコーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)50
  • ホームプロジェクター AWOLVISION

    ホームプロジェクター

    AWOLVISION
    499,800税込549,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)9.5サイズ80-150 インチ出力デジタルオーディオ:1×S/PDIF入力アナログビデオ:1× AV In光源3原色レーザーコントラスト比1000000:1 (ダイナミック)動作温度5 - 40℃解像度4K@60Hzモード待機:0.5 W動作湿度(%)20 % - 80 % RHBluetoothYesWi-Fiあり、802.11a/b/g/n/acオーディオ出力36W(ステレオ)HDMI規格3×HDMI 2.0b (eARC on HDMI 2)、ARC:eARCUSB2×USB 2.0
  • エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue

    エレクトリックアコースティックギター

    Sepia Crue(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
    ブラックフレット数21フレットスケール650mm仕様TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Black付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
  • エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue

    エレクトリックアコースティックギター

    Sepia Crue
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
    レッドサンバーストフレット数21フレットスケール650mm仕様TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Red Sunburst付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
  • エレクトリックアコースティックギター Sepia Crue

    エレクトリックアコースティックギター

    Sepia Crue
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵 様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
    ブルーサンバーストフレット数21フレットスケール650mm仕様TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Blue Sunburst付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
  • 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学)

    水分活性測定装置 AW-1s

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1台
    欠品中
    食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
    用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリデータ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
  • エアレギュレータ AW20-01 扶桑精機

    エアレギュレータ AW20-01

    扶桑精機
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番138-6090
  • 電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学)

    電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用

    SIBATA(柴田科学)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    ●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
    用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚測定範囲0.200~1.000aw質量(g)30種類電気抵抗型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.02aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
  • 6G1a14 5340/AW/12/1P/BI HP(日本ヒューレット・パッカード)

    6G1a14 5340/AW/12/1P/BI

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
  • 4G1iR16 5120U/AW/35/1P/B HP(日本ヒューレット・パッカード)

    4G1iR16 5120U/AW/35/1P/B

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1858g~
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター本体質量(kg)約 1.858~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANIntel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトなし
  • 4G1iR16 5120U/AW/15/1P/B HP(日本ヒューレット・パッカード)

    4G1iR16 5120U/AW/15/1P/B

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1858g~
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター本体質量(kg)約 1.858~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANIntel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトなし
  • 4G1iR16 5120U/AW/12/1P/B HP(日本ヒューレット・パッカード)

    4G1iR16 5120U/AW/12/1P/B

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1858g~
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター本体質量(kg)約 1.858~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANIntel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトなし
...