カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「aw05 sus」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
249税込274
1個
当日出荷から翌日出荷
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工ころがり軸受用ナット(SUS)南口精工
269税込296
1個
6日以内出荷
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)
329税込362
1パック(50個)ほか
当日出荷
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
439税込483
1パック(50個)ほか
当日出荷
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKSスポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
用途自動車用マフラー
内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
579税込637
1パック(230個)ほか
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックAW型(SUS304) TRUSCOスナップフックAW型(SUS304)TRUSCO
909税込1,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
菊座金 SHIMANO(シマノ)菊座金SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
45税込50
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
ステンレス スナップフックAW型 線径5mm 長さ53mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックAW型 線径5mm 長さ53mm水本機械製作所
799税込879
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):8●W(mm):26●d(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-3496アズワン品番67-7188-17
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオンフィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプアイオン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプPISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ アイオンフィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプアイオン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)500材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ アイオンフィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプアイオン
4,298税込4,728
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)750材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
873税込960
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック