カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- 制御機器(77)
- 溶接用品(51)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- メカニカル部品(34)
- オフィス家具(26)
- 切削工具(12)
- 機構部品(11)
- バイク純正部品(10)
- 自動車純正部品(10)
- 研磨材(10)
- 作業工具(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 物流用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 建築金物(5)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 農業機械(3)
- 空圧工具(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(106)
- Qlight(54)
- ダイヘン(44)
- エスコ(19)
- ナイキ(18)
- MAZDA(マツダ)(10)
- イマオコーポレーション(9)
- コンドーテック(7)
- ホンダ(7)
- 横田機工(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- 三菱電機(6)
- 光精軌工業(6)
- 東安(5)
- omron(オムロン)(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- オチアイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「aw12」の検索結果

安全靴(JIS)短靴AW12
シモン(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1足当日出荷から6日以内出荷JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。材質(先芯)ワイドACM樹脂JIS規格JIS規格合格材質(甲被)牛革(型押しソフト)靴底発泡ポリウレタン2層底中敷カップインソール質量(g)770(26.0cm/両足)色ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
静電安全靴(JIS)短靴AW12静電
シモン¥5,998税込¥6,5981足5日以内出荷から6日以内出荷JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。機能クッション性、屈曲性、耐摩耗性、静電材質(先芯)ワイドACM樹脂材質(甲被)牛革(型押しソフト)質量(g)770(26.0cm/両足)色ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12S
AMPHENOL¥179税込¥1971袋(5個)翌々日出荷一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。幅(mm)31.6高さ(mm)18タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12P
AMPHENOL¥219税込¥2411袋(5個)7日以内出荷一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。幅(mm)27高さ(mm)7.4タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)14.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム
(165件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)スチール付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
ダブルブランチエイ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ダブルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
アバンテ 仕切板 浅型
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥579税込¥6371枚当日出荷仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。材質透明スチロール樹脂引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
カラーアーム棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から3日以内出荷どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
六角軸ホールブラシ ワイヤー
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
エアーウィングスリット
ダイアン・サービス¥4,998税込¥5,4981セット(2台)当日出荷エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。横長スリットとS字形状で結露防止。本体ウィングは上下に180度動かせるので風向設定が自由自在。クリック機構採用でお好みの角度をキープ。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。並べて使えるスタイリッシュデザイン!長い吹出口に並べて使用するのに便利。ライン型吹出口各種タイプに対応。用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。セット内容取付アダプター4本、ストッパー4個材質ポリプロピレン質量(kg)0.13本体寸法(縦×横×高さHmm)120×500×33
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ
コンドーテック(1件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷から5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクター
ユニペックス(UNI-PEX)¥14,980税込¥16,4781セット(10個)4日以内出荷半田付け不要タイプのBNCコネクターです。 ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。寸法(mm)Φ14.5×L37適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時)インピーダンス(Ω)50(75)コネクタタイプBNC
軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用)
TACT(タクト)¥7,798税込¥8,5781袋(10本)翌々日出荷から6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り軸径(Φmm)3砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3タイプ一般金属用仕様アングル材質SW最高回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般金属
ロッド端 3/4-16メス Alloy Steel ボア0.75インチ UNF Thread Standard メス
Aurora Bearing Company¥52,780税込¥58,0581個7日以内出荷。ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:3/4-16メス●内径:0.75インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2779アズワン品番65-7970-61
アンティークワックス
ターナー色彩(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581缶(120g)当日出荷から3日以内出荷自然素材(天然素材)を使用した、人にやさしく安全性の高いワックスです。 天然素材のミツロウが主な原料です。 溶剤は、臭気が少なく、毒性の低いノルマルパラフィンを使用しているので安全・安心です。 木の保護と着色を同時に行えます。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。 固練りなので、ウエスやスポンジで簡単に塗ることができます。 手や塗装箇所以外を汚さず使用できます。 ワックスの伸びもよく、きれいに簡単に仕上げができます。 塗装後の色移り、ベタつきが少なく用途の幅が広がります。成分ろう(蜜蝋・カルナパ)、有機溶剤(ノルマルパラフィン)、合成樹脂(亜麻仁油変性)使用方法(1)塗る面のゴミを取り除き、紙やすりなどで、木のとげなどの荒れをならしてください。(2)柔らかい布でワックスを取り、木目に沿って少しずつ擦り込むように塗り広げます。(3)塗り村をなくして均一にするために、塗った布とは別の、きれいな布でしっかり拭き上げてください。拭き上げる前にタワシなど、硬いブラシでブラッシングすると、深みのあるツヤがでます。(4)塗装後は15~30分ほど乾燥させ、もう一度きれいな布で磨いて完成です。色が薄いと感じる場合は、(2)~(4)の工程をもう一度繰り返してください。主な用途木標準塗布量(g/m2)20~30
DIA WORKER BLADE 5枚
三京ダイヤモンド工業¥38,980税込¥42,8781セット(5枚)翌日出荷エンジンカッター専用エコノミータイプ 各メーカーのエンジン機種に対応しています。用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 エンジンカッター用穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート・ブロックRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
...