カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空圧工具(1)

「aw12x」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ  H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじサイズH
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KFシリーズエスコ
1,610税込1,771
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW24X●サイズ:M120●サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164●歯の数:19●【EA966PC-124用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-45
スプリングピン 5AW-12 BIGM(丸山製作所)スプリングピン 5AW-12BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
規格5X12AW関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.61MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.6MB) 展開図43(0.75MB)図解NoMW781K 部品_No.7、926573MW681K 部品_No.5、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.6、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.5、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.44228、MW2531(8X7) 部品_No.8、MW1052-2 部品_No.7、MW651 工業用ポンプ部品_No.10、MW1540-2 部品_No.6、MW2020H(8X7) 部品_No.7、MW1050-2 部品_No.8、MW2520H(8X7) 部品_No.9、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 スプリングピン 5AW-12_No.44228、357755MW681K 部品_No.8、MW1051F-2 部品_No.8、MW1520H(8X7) 部品_No.9、MW1050(PV) 部品_No.4、MW651(2009) 部品_No.10、MW2530 工業用ポンプ部品_No.3、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.44228、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.9など
ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器ベビーベルトン BB-20 部品日東工器
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.28MB)
AW-B - フィルタレギュレータ SMCAW-B - フィルタレギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10BG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10BGSMC
43,980税込48,378
1個
12日以内出荷
取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10SMC
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BGSMC
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02BG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02BGSMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BGSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BGSMC
14,980税込16,478
1個
14日以内出荷
ボディサイズ30オートドレン仕様オートドレンなし
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地) 大阪魂ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地)大阪魂
189税込208
1箱(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
AW Series(AW30-03) SMCAW Series(AW30-03)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H3シリーズ光精軌工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から42日以内出荷
軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H23シリーズ光精軌工業
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
軸受用アダプタ H2シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H2シリーズ光精軌工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
スプリングピン 5AW-12 BIGM(丸山製作所)スプリングピン 5AW-12BIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(5個)
7日以内出荷
規格5X12AW部品名称スプリングピン 5AW-12関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)図解NoMS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.11、MS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.4、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.5、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.5、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.5、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.6、MS1703 本体部品_No.4、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.5、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS613R4T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10など
スプリングピン BIGM(丸山製作所)スプリングピンBIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
7日以内出荷
規格4X12AW部品名称スプリングピン関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB)図解NoMS753DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.1、MS753DR6S-2Y -A シリンダ組立部品_No.21、MS653DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.22、MS753DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.1、MS753DR6S-3K シリンダ組立、バッテリ部品_No.21、MSA753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.21、MS653DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.22、MS753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.21、MSA753DR6S-3K シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.21
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら