カテゴリ

  • 住設機器(25)
  • メカニカル部品(24)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw13」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
精密ワイヤーストリッパーST エンジニア精密ワイヤーストリッパーSTエンジニア
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51
窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイトELPA(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ホワイト質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
159税込175
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AWハッカー MIKIAWハッカーMIKI
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途鉄筋曲げ(両曲げ)ハッカー材質ニッケルクロームメッキ仕上げ頭部アプセット鍛造
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
149税込164
1個
当日出荷から翌日出荷
ダブルクリップ 小 ソニックダブルクリップ 小ソニック
499税込549
1パック
3日以内出荷
よく使うものだから、AWシリーズがおすすめ。中身の見える透明プラケース入り
材質スチール口幅(mm)19綴じ枚数約70枚繰り返し・詰め替え対応
歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質
座金 FYH(日本ピローブロック)座金FYH(日本ピローブロック)
179税込197
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー両締めセンターバイス KAW-135 共立エアー両締めセンターバイス KAW-135共立
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。
トラスコ品番216-5727材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)全長(mm)384全幅(mm)140全高(mm)182深さ(mm)口:61口幅(mm)135口開き(mm)93締付力(kN)5 (0.5MPa)
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品 廣杉計器ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品廣杉計器
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ハネナイト(R)硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
小型ガソリンエンジン溶接機 デンヨー小型ガソリンエンジン溶接機デンヨー
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600騒音値(dB(A)/7m)72周波数(Hz)50/60定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100定格出力(kW)溶接用電源:3.28エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)潤滑油量(L)0.6始動方式リコイル式燃料ガソリンコンセント個数JISコンセント 15A×2個定格出力(kVA)単相交流電源:1.5定格使用率(%)40燃料消費量(L/h)1.07溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465定格電流(A)130適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)7トラスコ品番462-5650エンジン総排気量(cm3)196
種丼(外朱内黒) スリーライン種丼(外朱内黒)スリーライン
899税込989
1個
5日以内出荷
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ(イヤー型) エスコホースクランプ(イヤー型)エスコ(1件のレビュー)
585税込644
1袋(10袋)
当日出荷から翌日出荷
6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
種丼(小豆梨地内黒) スリーライン種丼(小豆梨地内黒)スリーライン
899税込989
1個
5日以内出荷
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウンELPA(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ダークブラウン質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用入数4個音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノアジャストワッシャ(リフタピン用)タカノ
1,498税込1,648
1パック(100枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
種丼(外黒内朱) スリーライン種丼(外黒内朱)スリーライン
899税込989
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
13,980税込15,378
1袋(500個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
A3用紙整理棚オープンフロアケース ホワイト バリュテック・インターナショナルA3用紙整理棚オープンフロアケース ホワイトバリュテック・インターナショナル
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
付属品ネームプレート×9枚、付属棚板:9枚、棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可幅(mm)479質量(kg)15ホワイト系サイズA3高さ(mm)900奥行(mm)350
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEフロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEフロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
0.8x4.0x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ0.8x4.0x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1本
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品アズワン品番64-2227-55
IP65防水型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)IP65防水型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)14定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1590定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色電球色(3000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84
IP65防水型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)IP65防水型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
100W相当、昼白色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84
ホースエアー (L3AW) MAZDA(マツダ)ホースエアー (L3AW)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ストリッパボルト用スペーサ タカノストリッパボルト用スペーサタカノ
1,498税込1,648
1パック(100枚)
3日以内出荷
材質SK5
ダクトフレッシュエアー (L3) MAZDA(マツダ)ダクトフレッシュエアー (L3)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知 ELPA窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知ELPA
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷
ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。
用途防犯対策に。トラスコ品番634-5694幅(mm)33ダークブラウン高さ(mm)93奥行(mm)8電源(個)コイン形リチウム電池CR2032×1(別売)
1/4"DR/T30x28mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T30x28mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT30差込角(inch)1/4"
パイプ ベンチレーション (L3) MAZDA(マツダ)パイプ ベンチレーション (L3)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ホース フューエル (L3AW) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (L3AW)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
A3用紙整理棚デスクトップ ホワイト バリュテック・インターナショナルA3用紙整理棚デスクトップ ホワイトバリュテック・インターナショナル
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
付属品ネームプレート×4枚、付属棚板:4枚、棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可幅(mm)479質量(kg)8ホワイト系サイズA3高さ(mm)440奥行(mm)350
[パイプラック用] 4方向フリーメタルジョイント エスコ[パイプラック用] 4方向フリーメタルジョイントエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
材質スチール(電着焼付塗装)寸法(mm)199×33×33アズワン品番64-2292-28
ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工ころがり軸受用ナット(SUS)南口精工
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷