カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 介護用品(17)
  • 制御機器(15)
  • 電気材料(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 溶接用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw15」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
ブルーLEDマウス サンワダイレクトブルーLEDマウスサンワダイレクト(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。 クリックボタンは静音仕様です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源電池式使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き電池単3乾電池通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書連続待機時間約3400時間連続動作時間約113時間ボタン数5ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)仕様サイズ区分:中型、ボタン:2ボタン・2サイドボタン・ホイール(スクロール)ボタン、レシーバー収納:あり、静音:左右ボタン通信方式2.4GHzワイヤレスホイール数1
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から3日以内出荷
どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
精密ワイヤーストリッパーST エンジニア精密ワイヤーストリッパーSTエンジニア
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
239税込263
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
フェルール 東洋技研フェルール東洋技研
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
端子形状棒形
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
6,698税込7,368
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
洋灯吊 36個入 SONIC(ソニック)[文具]洋灯吊 36個入SONIC(ソニック)[文具]
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷
自由に選べて便利に使えて、大満足。
材質スチール全長(mm)40種類洋灯吊
アルミ線(ブロンズタイプ) TRUSCOアルミ線(ブロンズタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4ブロンズ質量(g)400
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
129,000税込141,900
1個
当日出荷から5日以内出荷
座金 FYH(日本ピローブロック)座金FYH(日本ピローブロック)
219税込241
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1袋(20個)
当日出荷から84日以内出荷
ガスケット クランクケースカバー 3AW-15451-03 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 3AW-15451-03YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
主な適合純正品番3AW-15451-02他社参考品番(VESRAH)VK-2031
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
3,598税込3,958
1箱(20個)
翌日出荷から11日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワダイレクトブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音サンワダイレクト
1,898税込2,088
1個
当日出荷
小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタンセット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)サイズ小型電源電池タイプ:単4乾電池対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【Chrome】ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数5ボタン連続動作時間約72時間連続待機時間約16000時間ホイール数1個無線通信方式2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約181日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
スイッチボックス 住友重機械工業スイッチボックス住友重機械工業
6,700税込7,370
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品 廣杉計器ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品廣杉計器
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ハネナイト(R)硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ(イヤー型) エスコホースクランプ(イヤー型)エスコ(1件のレビュー)
760税込836特価
1袋(10袋)
当日出荷から翌日出荷
6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
テイコブリトルハイⅡ 幸和製作所テイコブリトルハイⅡ幸和製作所
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
軽量でコンパクト、92cmまでの高さ調整が可能な歩行車。本体幅はコンパクトな52cm。狭いところもスムーズに通ることができるので、屋内でも使用可能。容量たっぷりで機能的なバッグは出し入れも簡単!
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル・ナイロン質量(kg)約5.3積載荷重(kg)5寸法(cm)幅52×奥行62.5×高さ74~92(7段階/3)、折りたたみ時:奥行37×高さ81.5、座面:幅28×奥行30、座面高:50、ハンドル内幅:36.5機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立てバッグ容量(L)約15最大使用者体重(kg)75車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
シリンダ フランジマウント エナパックシリンダ フランジマウントエナパック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEフロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEフロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
種丼(外黒内朱) スリーライン種丼(外黒内朱)スリーライン
819税込901
1個
5日以内出荷
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨー小型ガソリンエンジン溶接・発電機デンヨー(1件のレビュー)
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付
ホース バイパス (L3) MAZDA(マツダ)ホース バイパス (L3)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
防水キャプコン 耐油 オーム電機防水キャプコン 耐油オーム電機
3,598税込3,958
1箱(20個)
3日以内出荷から11日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
ドライバー (-/貫通柄・六角軸) エスコドライバー (-/貫通柄・六角軸)エスコ
480税込528
1本
翌日出荷
ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。打撃できる貫通柄。六角軸形状。マグネット付き。
軸径(Φmm)6.35 (1/4”)
グリルセットUPラジエター MAZDA(マツダ)グリルセットUPラジエターMAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
トーチアダプターキット ダイヘントーチアダプターキットダイヘン
6,898税込7,588
1式
4日以内出荷
複合ケーブル CAT5eタイプ Abaniact(アバニアクト)複合ケーブル CAT5eタイプAbaniact(アバニアクト)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
防水キャプコン 耐侯 オーム電機防水キャプコン 耐侯オーム電機
5,598税込6,158
1箱(20個)
3日以内出荷から11日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ベージュ特性耐候性IP等級IP67
IRセンサーマウス サンワダイレクトIRセンサーマウスサンワダイレクト(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
指に装着して親指で操作できるマウスです。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納ありセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型対応ソフト・PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。・Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。ケーブル長(m)(付属)約0.75充電用ケーブル対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数5連続動作時間約15時間連続待機時間約600時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数約37日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン
ホース ウォーターサブタンク (L3) MAZDA(マツダ)ホース ウォーターサブタンク (L3)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷