カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 制御機器(23)
  • 住設機器(22)
  • 電気材料(16)
  • 機構部品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空圧工具(7)
  • 切削工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw16」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(7件のレビュー)
459税込505
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
パンチ用アジャストスペーサ タカノパンチ用アジャストスペーサタカノ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SK3
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から51日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(250個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]防水キャプコンオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(20個)
当日出荷から16日以内出荷
保護等級IP67
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
309税込340
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
989税込1,088
1個
当日出荷から42日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型結合方式ねじ
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
3,500税込3,850
1箱(20個)
当日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
AWハッカー MIKIAWハッカーMIKI
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
用途鉄筋曲げ(両曲げ)ハッカー材質ニッケルクロームメッキ仕上げ頭部アプセット鍛造
防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプオーム電機[配線パーツ]
4,498税込4,948
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PB ハツキW(ウチハ(オチアイ 大阪魂PB ハツキW(ウチハ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(7個)
翌々日出荷
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ プラグキャップ七星科学研究所
849税込934
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アームレスラーハード ストレート 長谷川刃物アームレスラーハード ストレート長谷川刃物
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
トラスコ品番217-8365セット内容キャップ全長(mm)165材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂質量(g)62刃長(mm)40刃厚(mm)2.4アズワン品番64-8410-03
アームレスラーハード ベント 長谷川刃物アームレスラーハード ベント長谷川刃物
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
スムーズに切り進める角度付です。
トラスコ品番208-5042全長(mm)165材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂質量(g)65刃長(mm)40刃厚(mm)2.4アズワン品番64-8410-02
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
4,298税込4,728
1袋(20個)ほか
当日出荷から84日以内出荷
座金 FYH(日本ピローブロック)座金FYH(日本ピローブロック)
269税込296
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(マルチタイプ)オーム電機[配線パーツ]
8,490税込9,339特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り 長谷川刃物キャナリー アームレスラー 薄刃カーブ刃 尖り長谷川刃物
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
他のアームレスラーシリーズよりも刃が薄く刃の角度が鋭角なため、切り進める際に対象物を逃がしやすくシャープな切れ味が体感できます。
用途パッチワーク用 キルトにトラスコ品番224-3663全長(mm)155材質/仕上ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ポリプロピレン樹脂質量(g)54.9奥行(mm)18刃長(mm)37刃厚(mm)2.5
アームレスラーハードPRO アラミド用 キャナリーアームレスラーハードPRO アラミド用キャナリー
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
アラミド繊維専用
付属品専用キャップトラスコ品番446-4146材質高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)全長(mm)165刃長(mm)40刃厚(mm)2.5繰り返し・詰め替え対応
エアーウィング(かぜよけ) ダイアン・サービスエアーウィング(かぜよけ)ダイアン・サービス(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
当日出荷
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.17風向角度調整180°まで可能
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品 廣杉計器ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品廣杉計器
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ハネナイト(R)硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付) Autobahnコードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付)Autobahn
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。
用途自動車の整備などに最適仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/s付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケースバッテリー容量(Ah)2
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ アダプタキャップ七星科学研究所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ スクリュー(Aタイプ) ニューストロング販売グリップ スクリュー(Aタイプ)ニューストロング販売
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性オーム電機[配線パーツ]
4,498税込4,948
1箱(20個)
翌日出荷から16日以内出荷
耐油性IP67
ダイヤワーカー整列ブレード 三京ダイヤモンド工業ダイヤワーカー整列ブレード三京ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。
チップ高さ(mm)8.0内径(Φmm)30.5
クランピング スクリュー(AWタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AWタイプ)ニューストロング販売
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAWタイプ
調整ボルト (3価クロメート) ダイワアドテック調整ボルト (3価クロメート)ダイワアドテック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応