カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • 溶接用品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • メカニカル部品(27)
  • 自動車純正部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • オフィス家具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw18」の検索結果

関連キーワード
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 短靴 マジック式 AW18BV シモン安全靴 短靴 マジック式 AW18BVシモン(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
高機能でありながら軽量化を実現。 靴底の接地面積が広く、優れた安定感。 ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。 異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。 着脱容易なマジック式。
ブルー足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂種別スニーカー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底メーカー商品コード1000080甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBLHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL(S) HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL(S)HiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレームモノタロウ(160件のレビュー)
12,998税込14,298
1枚
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)スチール付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地取扱説明書(0.7MB)
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(7件のレビュー)
459税込505
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11六角軸ホールブラシ ワイヤーSK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
部品 TIG溶接トーチAW-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-18ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
使用率(%)100冷却方式水冷仕様-タイプアングル形溶接電流(A)直流:300 交流:260ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
389税込428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
TIG溶接用トーチ部品 トーチセット ダイヘンTIG溶接用トーチ部品 トーチセットダイヘン
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300Pセット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ長さ(mm)ケーブル長8000品名TIG溶接トーチケーブル長(m)8
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
379税込417
1個
当日出荷から翌日出荷
軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用) TACT(タクト)軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用)TACT(タクト)
7,798税込8,578
1袋(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り軸径(Φmm)3砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3タイプ一般金属用仕様アングル材質SW最高回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般金属
座金 FYH(日本ピローブロック)座金FYH(日本ピローブロック)
349税込384
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
エアーウィングプラス ダイアン・サービスエアーウィングプラスダイアン・サービス
1,678税込1,846
1台
当日出荷
お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布質量(kg)0.13アイボリー寸法(縦×横)(mm)160×250
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品 廣杉計器ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品廣杉計器
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ハネナイト(R)硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
エアー両締めセンターバイス KAW-180 共立エアー両締めセンターバイス KAW-180共立
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
トラスコ品番216-5729材質本体:FC250全長(mm)384全幅(mm)203全高(mm)196深さ(mm)口:86口幅(mm)180口開き(mm)134締付力(kN)9 (0.5MPa)
アームレスラーロング刃 キャナリーアームレスラーロング刃キャナリー
1,598税込1,758
1丁
4日以内出荷
開く動作を助ける回転式バネ、しっかり握れる厚めのグリップの工具ハサミ。
トラスコ品番379-0460材質ポリプロピレン樹脂、ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)180くろ刃長(mm)70刃厚(mm)2.5刃先通常
テイコブリトルホームF 幸和製作所テイコブリトルホームF幸和製作所
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
屋内用歩行車では業界最小幅のスリム設計で、狭い通路でも前腕支持をしたままで移動できます。食事などを運ぶトレイや滑りにくい後輪タイヤなど、屋内用歩行車として大活躍します。 馬蹄型前腕支持しながら歩行可能2way仕様でワンタッチでハンドル型に ネット袋付き洗濯物を運ぶ際に大活躍のネット袋付き 特殊タイヤ後輪は滑りやすいフローリングでもピタッと止まるポリウレタンタイヤスリムなのに馬蹄型で使える屋内専用歩行車→屋内でも肘を置いて安心・安全な歩行が可能・グリップ型、馬蹄型、どちらでも駐車ストッパー、ハンドブレーキ操作可能で使いやすい!・トレイ付きでちょっとしたお食事が運べる!・ポリウレタン製の滑りにくい後輪タイヤでフローリングや畳で滑って転倒する恐れを軽減!透明なのでタイヤ跡も残らない!・狭い廊下やドアをラクに通れる車幅475mm!従来のEVAタイヤの2.8倍以上のグリップ力(メーカー調べ)トレイ最大積載荷重:2kgカゴ最大積載荷重:3kg
ブラウン
3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-82ブラシ寸法(mm)3.1×28
ウレタン2層底安全靴 マジックタイプ シモンウレタン2層底安全靴 マジックタイプシモン
8,398税込9,238
1足
当日出荷から翌々日出荷
2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。ワイド設計で足あたりを軽減しました。
用途金属加工、製造業に。材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソールブラック規格JIS T 8101 CI/S/P1合格足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
レスト ヘッド (1AW1) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (1AW1)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (1AW1) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (1AW1)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
コントローラー A/C インジエクシヨ MAZDA(マツダ)コントローラー A/C インジエクシヨMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ディーゼル防音型エンジン溶接機 デンヨーディーゼル防音型エンジン溶接機デンヨー
869,800税込956,780
1台
3日以内出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。使用率(%)50仕様スローダウン機能付その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5561幅(mm)990質量(kg)181高さ(mm)750奥行(mm)590電圧(V)100方式セルスタータ方式騒音値(dB)65適合溶接棒(mm)2.0~4.0エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~180出力(kVA)3
ユニット コントロール (1NAW) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NAW)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (1AW1) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (1AW1)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (1AW1) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (1AW1)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (1AW1) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (1AW1)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃LV ENDMILL
25,578税込28,136特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用高圧洗浄で節水ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)関連資料(0.53MB)
カバー コントロールユニット (R2) MAZDA(マツダ)カバー コントロールユニット (R2)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷