カテゴリ
- 溶接用品(47)
- パソコン/周辺機器(30)
- メカニカル部品(24)
- 住設機器(22)
- 制御機器(21)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヘン(41)
- ノーリツ(22)
- ダイヤトレンド(14)
- セキスイ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- イマオコーポレーション(6)
- エレコム(6)
- 七星科学研究所(6)
- 光精軌工業(6)
- 東安(6)
- 横田機工(5)
- クローネ(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 日動工業(4)
- LV ENDMILL(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- コガネイ(3)
- TRUSCO(3)
- 富士電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「aw20」の検索結果

ベアリングナット用座金(AW20)
エスコ¥460税込¥5061個4日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット用座金。歯数19サイズM100呼び番号AW20
オートウエルド
隆成コミュニティ(141件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
六角軸ホールブラシ ワイヤー
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
広配光電球LED E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。広い配光タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥779~税込¥857~1個当日出荷から32日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ種類丸型結合方式ねじ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ線(ブロンズタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4色ブロンズ質量(g)400
番線
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(200本)当日出荷軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。用途建築用足場の結束などに。径(Φmm)(鉄線)3.1全長(mm)700トラスコ品番402-6101材質なまし鉄線質量(g)1700
ニッケルハツキW(ウチハ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(16個)翌々日出荷歯数内歯径:12/外歯径:14サイズ内歯形:No.AW-20/外歯形:No.BW-20寸法d(mm)21寸法t(mm)1.4寸法D(mm)32適合ねじ径(M)(mm)20
キャナリー ハサミ
長谷川刃物¥2,798税込¥3,0781本当日出荷長い刃で使い勝手がよく、ステンレス製ですので錆びにくいです。トラスコ品番474-2605材質ブレード/ステンレス、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)205質量(g)130アズワン品番1-6283-02
エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm
セキスイ¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。長さL(mm)5000
風向調整キット エアーウイング スクエア4辺タイプ
ダイアン・サービス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。トラスコ品番116-1246セット内容アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂縦(mm)主体面 160横(mm)500、側面体 160
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥25,578税込¥28,1361本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
グリップ スクリュー(Aタイプ)
ニューストロング販売¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から4日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm
セキスイ¥10,980税込¥12,0781束(10本)4日以内出荷【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。長さL(mm)3120
ポリタンク(底部傾斜・コック付)
エスコ(1件のレビュー)¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷ケミカルコック付。液ダレ防止先端キャップ付。パッキン付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。黒色土台は取外しできます。大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)。材質ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)材質(本体)ポリエチレンねじ【コック】20A口径(Φmm)99目盛間隔2L先端外径(Φmm)【コック】約17