カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • メカニカル部品(11)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw28」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 編上靴(マジック式) AW28 シモン安全靴 編上靴(マジック式) AW28シモン(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1足
当日出荷から5日以内出荷
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴 JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格 ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減 接地面積が大きくなり安定性向上 メーカー製AAシリーズからさらに軽量化 トップラインクッションで着脱はスムーズに 甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」 クッション性・耐久性に優れた2重底
機能軽量足幅3E形状ミドルカット種類安全靴規格JIS T 8101/S種材質(アッパー)牛革(型押ソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)450(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1000040甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
639税込703特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11六角軸ホールブラシ ワイヤーSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]防水キャプコンオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
保護等級IP67
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
大型車用ドレンパッキン Modes大型車用ドレンパッキンModes(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(30個)
当日出荷から5日以内出荷
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプオーム電機[配線パーツ]
7,398税込8,138
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から84日以内出荷
シトレアワイド WAWシリーズ 幸和製作所シトレアワイド WAWシリーズ幸和製作所
115,998税込127,598
1個
3日以内出荷
一定の速度を超えるとブレーキが働き速度を抑える為下り坂等でも安心してお使い頂けます。
仕様R材質本体/アルミニウム合金、座面・バッグ/ポリエステル、アームレスト/ポリウレタン合皮・ナイロン、前輪/ポリプロピレン(ホイール)・TPE(タイヤ)、後輪/ポリアミド・ガラス繊維ポリアミド(ホイール)、ポリプロピレン(ホイールキャップ)、スチレンブタジエンゴム・ブタジエンゴム(タイヤ)質量(kg)8.8折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅480×奥行400×高さ835アズワン品番65-8883-08最大使用者体重(kg)75組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×645×840~1,120 (アームレスト高さ:770~1,050・10ポジション)
防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性オーム電機[配線パーツ]
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
耐油性IP67
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
OS カラーヘッドスペーサー MC PROMAX(プロマックス)OS カラーヘッドスペーサー MCPROMAX(プロマックス)(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ヘッドセットとステムの間の操縦管に入れて、ステム高さを設定する円筒状の部品材質アルミニウム
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
4,498税込4,948
1袋(1000個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
スプリング,リヤー MAZDA(マツダ)スプリング,リヤーMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
アルミ基板用端子 MAC8(マックエイト)アルミ基板用端子MAC8(マックエイト)
2,798税込3,078
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
アルミ基板の穴に取付けられる端子です。 片面パターンアルミ基板の反対側に端子を出すことが出来ます。 穴に入る部分はフッ素で絶縁されていますのでショートすることがありません。
材質ピン部:黄銅、斜線部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)300(AC,DC1分間)(アルミ基板の性能による。)(参考値)
クール ボックス MAZDA(マツダ)クール ボックスMAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
RV HANGER MAZDA(マツダ)RV HANGERMAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプオーム電機[配線パーツ]
12,980税込14,278
1袋(10個)
翌日出荷から13日以内出荷
本革クラッチバッグ持手 日本紐釦貿易本革クラッチバッグ持手日本紐釦貿易
859税込945
1本
7日以内出荷
長さ(mm)約190幅(mm)15金具ナスカンアンティークゴールド
カウリングボデ- 3AW-28351-10 YAMAHA(ヤマハ)カウリングボデ- 3AW-28351-10YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
防水キャプコン 耐候性 オーム電機防水キャプコン 耐候性オーム電機
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐油 オーム電機防水キャプコン 耐油オーム電機
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐侯 オーム電機防水キャプコン 耐侯オーム電機
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ベージュ特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性オーム電機[配線パーツ]
9,998税込10,998
1箱(10個)
7日以内出荷から16日以内出荷
耐候性IP67
防水キャプコン 耐侯性 オーム電機防水キャプコン 耐侯性オーム電機
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー特性耐候性IP等級IP67
ブレード被覆フレキ 大和電業ブレード被覆フレキ大和電業
38,980税込42,878
1箱(30m)
翌々日出荷から26日以内出荷
立型サクションフィルタ FHIAシリーズ FHIAW SMC立型サクションフィルタ FHIAシリーズ FHIAWSMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
F Series(FHIAW) SMCF Series(FHIAW)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
立型サクションフィルタ FHIAW SMC立型サクションフィルタ FHIAWSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
引出しユニット1037×605引出AW2NG28個 TRUSCO引出しユニット1037×605引出AW2NG28個TRUSCO
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付トラスコ品番511-7895質量(kg)37.4ネオグレー高さ(mm)605材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)1037引出し数AW-2 NG 4列7段最大積載量(kg)210荷姿完成品引出し組合せAW-2 NG 28個色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×605
引出しユニット1037×605 透明引出 AW-2X28個 TRUSCO引出しユニット1037×605 透明引出 AW-2X28個TRUSCO
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番393-7569質量(kg)37.4透明高さ(mm)605材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)1037引出し数AW-2 28個最大積載量(kg)210荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×605
Kawasaki KX 500 1983 - 2004 ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)Kawasaki KX 500 1983 - 2004 ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki、KX 500 (1983-2004)
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です