カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw30」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AW30-02BG-B 扶桑精機

    AW30-02BG-B

    扶桑精機
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    用途エアーの減圧管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右質量(g)400取付方式ブラケット付ねじの種類Rc設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ逆流機能なし
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ころがり軸受用座金 南口精工

    ころがり軸受用座金

    南口精工
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • アダプターワッシャ 冨士精密

    アダプターワッシャ

    冨士精密
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 美保Bihou おとな用まっ白なやさしいマスク(個包装)30枚入 エスパック

    美保Bihou おとな用まっ白なやさしいマスク(個包装)30枚入

    エスパック
    999税込1,099
    1箱(30枚)
    当日出荷
    安心の日本製 ビホウマスク 全国マスク工業会会員マーク入り 花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 清潔な白色 肌あたりやさしい内面スーパーソフト生地 耳が痛くなりにくい柔らかいゴムを使用 BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用 持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプ 使い捨て不織布マスク 30枚入
    材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム生産国日本対象花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止アズワン品番64-9731-09細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%
  • セフティブリ ムラテックKDS

    セフティブリ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
    対応商品SF-163CN、SF-16B材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ線(ブロンズタイプ) TRUSCO

    アルミ線(ブロンズタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
    用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4ブロンズ質量(g)400
  • トルコンアンカーAW サンコーテクノ

    トルコンアンカーAW

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    当日出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)3120
  • 2段バスケワゴン6032 河淳

    2段バスケワゴン6032

    河淳(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    平冷ケース前や陳列棚のエンドサイドなど、空いたスペースを活用して売場にできる簡易商品陳列ワゴンです。 バスケットは水平と傾斜にセットできます。
    材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)各バスケット20
  • 一石三丁 ホルダー サンコーテクノ

    一石三丁 ホルダー

    サンコーテクノ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート用適合材コンクリート
  • 一石三丁 ドリル サンコーテクノ

    一石三丁 ドリル

    サンコーテクノ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート用
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)5000
  • スリム2段バスケワゴン4510 河淳

    スリム2段バスケワゴン4510

    河淳
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    自立タイプのスリムな奥行で出っ張りが少なく、すっきりと冷ケース前で関連販売ができます。 ベースが平らなので、冷ケースの足元に入り、冷ケースの壁面にカゴがぴったり設置できます。
    材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)各バスケット5
  • 本革持手 日本紐釦貿易

    本革持手

    日本紐釦貿易
    3,398税込3,738
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • フロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    フロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 3カ-W トルコンアンカー(AW(ウェッジ 大阪魂

    3カ-W トルコンアンカー(AW(ウェッジ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)102寸法D(mm)10寸法l(mm)15二面幅(mm)14トルク(N・m)30ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:54(45)穿孔径(mm)10穿孔深さ(mm)60
  • Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 SIEMENS

    Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Qsui AQUA 専用 ヤシマット タカショー

    Qsui AQUA 専用 ヤシマット

    タカショー
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    Qsui AQUA 専用ヤシマットです。
    材質ヤシ繊維幅(mm)300
  • トルコンアンカー(AW(ウェッジ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂

    トルコンアンカー(AW(ウェッジ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    大阪魂
    31,980税込35,178
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM"AW3050BWD材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
  • SUSトルコンアンカー(ウェッジ 大阪魂

    SUSトルコンアンカー(ウェッジ

    大阪魂
    1,429税込1,572
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 一石二丁(トルコンアンカー専用(鉄/生地) 大阪魂

    一石二丁(トルコンアンカー専用(鉄/生地)

    大阪魂
    9,698税込10,668
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びMAW3050BWDH材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • トルコンアンカー サンコーテクノ

    トルコンアンカー

    サンコーテクノ
    9,198税込10,118
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
    用途中実部・中空部どちらにも施工可能です材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)14必要中空幅(mm)(埋込長)20
  • デザインストーンAW 平板 四国化成

    デザインストーンAW 平板

    四国化成
    12,980税込14,278
    1ケース(8枚)
    5日以内出荷
    約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
    主成分天然石使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約10危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
  • トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス サンコーテクノ

    トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス

    サンコーテクノ
    31,980税込35,178
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
  • スキャントロニクス CL6NX-J08 Plus SATO(サトー)

    スキャントロニクス CL6NX-J08 Plus

    SATO(サトー)
    955,000税込1,050,500
    1台
    4日以内出荷
    お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能
    用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600mRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
  • トルコンアンカー ドブ AW-D サンコーテクノ

    トルコンアンカー ドブ AW-D

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱
    4日以内出荷
    SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品
    仕様締め付け方式全長(mm)102質量(g)76.1ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8
  • イッセキニチョウ AWヨウ サンコーテクノ

    イッセキニチョウ AWヨウ

    サンコーテクノ
    7,698税込8,468
    1組(1組)
    4日以内出荷
    トルコンアンカーAW-BWタイプ用一石二丁(適合サイズ AW-3050BW/SAW-3050BW/AW-3050BWD)
    用途1本で穿孔と打込みが可能
  • オートウォーターポンププライヤ イチネンTASCO

    オートウォーターポンププライヤ

    イチネンTASCO
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • AWアンカータリョウセコウセット サンコーテクノ

    AWアンカータリョウセコウセット

    サンコーテクノ
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品
    仕様締め付け方式全長(mm)102質量(g)76.6ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25ねじ長さl(mm)15最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Siemens SPDT 240V ac/dc 91.6mm SIEMENS

    モニタリングリレー Siemens SPDT 240V ac/dc 91.6mm

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータブラケット 岩田製作所

    レギュレータブラケット

    岩田製作所
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    レギュレータを取り付けるためのブラケットです。SMC社AW30シリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応