電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC4~20mA
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~20mA
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC1~5V
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC±10V
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~10V
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~5V
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~1mA
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~60mV
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~1V
軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。小径コンパクト設計のため、省スペースに最適です。軸イナーシャが小さいため、高速動作が可能な最速シリーズです。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途ピックアンドプレース(P&P)に。組立機に
電圧(V)AC200~240
保護構造IP20
電源単相
分解能(P/rev)540672/2097152
回転速度(min-1[r.p.m])最高:300
使用周囲温度(℃)0~40
周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと
使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと
絶縁階級F種
繰返し精度±5秒
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度±30秒
周囲温度(℃)保存:-20~80
絶縁抵抗10MΩ以上 DC500V
RoHS指令(10物質対応)対応
面振れ(mm)出力軸:0.03
耐電圧(V)AC1500 1分間
荷重(N)許容アキシャル:1000
許容モーメント荷重(N・m)40
関連キーワード