SMC
AF20-D Series
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78115759
AF20-02-2-D
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください