カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(89)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 制御機器(19)
- パソコン/周辺機器(18)
- 測定用品(16)
- 事務用品(16)
- 自動車補修部品(15)
- 切削工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 農業機械(7)
- バイク部品(5)
- 機構部品(5)
- 自転車部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 井筒製作所(37)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- フジトク(19)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- セキセイ(15)
- 淡路マテリア(11)
- Both-Well(ボスウェル)(11)
- 渡辺電機工業(10)
- リケン(9)
- フルネスジャパン(8)
- 日本オイルポンプ(7)
- ナゴヤ(7)
- イスカル(5)
- イノック(5)
- エスコ(5)
- MIEテクノ(5)
- KITZ(キッツ)(5)
- サンコーテクノ(5)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
「ax-8」の検索結果

スプリングピン 3.0AX8
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称スプリングピン 3.0AX8図解NoMS653DR6S-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.17、MS551DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.31、MS650DR4 エンジン ポンプ部品_No.62、MS651DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.31、MS513DA-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.31、MS413DA-Y フューエルインジェクション部品_No.31、MS513DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.31、MS653DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.31、MS753DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.31、L75AS FO噴射装置部品_No.31、MS653DR4T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.31、MS653DA-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.31、MS450DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.31、L40AS FO噴射装置部品_No.31など
ブツシング(25AX8A)
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格1X1/4部品名称ブツシング(25AX8A)図解NoGB1001AG 分水器 給水口部品_No.14、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.14、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.14
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から7日以内出荷屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラグスクリューボルト
タナカ(5件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,798税込¥6,3781箱当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ブッシング
ナゴヤ¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13A形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類R・Rc使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
異径エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
AXリペア リペア8
アデリア(石塚硝子)¥2,198税込¥2,4181セット(6個)5日以内出荷仕様口部物理強化容量(mL)245高さ(mm)88口径(Φmm)73最大径(Φmm)73食器の種類洋食器
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
サンコーテクノ¥10,080税込¥11,0881個(30個)当日出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アドベンチャー上皿電子天びん
オーハウス¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から46日以内出荷全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部フルカラータッチパネル表示形式デジタル校正内部:AutoCal TM-自動計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示器外部:別売通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
電子てんびん
オーハウス¥199,800~税込¥219,780~1台(1台)翌日出荷から31日以内出荷GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル通信出力RS232、USB風袋引方法自動風袋引き材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
AXデニム ASデニム8
アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(6個)当日出荷仕様口部物理強化容量(mL)235高さ(mm)95口径(Φmm)67最大径(Φmm)68機能スタッキング可能食器の種類洋食器
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー用ペーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691セット(5枚)4日以内出荷木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業に!用途奥まった場所の研磨作業、木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業、ペンキ・サビの削り落とし作業、バリ・面取り作業に長さ(mm)330幅(mm)10対応材質木材・金属・プラスチック砥粒A(アルミナ)
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT
井筒製作所¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から6日以内出荷メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当![小物用バック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026096-230407-02.jpg)
小物用バック
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ビスなど小物の収納に便利です。大きく開口するので取り出し易いです。コードストッパーによって口を閉める事ができます。腰から吊るすことができるストラップ付きです。材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)130高さ(mm)260奥行(mm)130
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF
井筒製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
ルームエアコン AXシリーズ 8畳用 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥179,800税込¥197,7801セット欠品中仕様機種名(総称):S256ATAS-W-(C)適合室内機:F256ATAS-W-(-C)、室外機:R256AASその他最大高低差:16m種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:470( 75~870 ),暖房:500( 75~1,820 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:2.5kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 103グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)0.96冷房能力(kW)2.5( 0.3~3.5 )暖房能力(kW)2.8( 0.3~6.3 )通年エネルギー消費効率(APF)6.8期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)200、(暖房時期間合計)495、(期間合計(年間))695低温暖房能力(kW)4.7(パワフル設定時)適用畳数冷房:7~10畳( 11~17 ),暖房:6~8畳( 10~13 )(畳数のめやす(m2))
ガラスペン ラメ
セキセイ¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷華やかな透明感が生み出す、芸術的な美しさが魅力。繊細ながらもシンプルでバランスの良いフォルムの、適度に握りやすく初めてでも使いやすいガラスペンを取り揃えました。 デザイン性が高く、インテリアとして飾るだけでも楽しめるガラスペン。光の当たり方や角度によって様々な表情をみせてくれます。 専用パッケージ入りでギフトにも最適。 ペンの転がりを防いでくれる便利なペン置き付き。 ペン先の形やペン軸の太さ、フォルムなどによって書き心地は様々。自分好みのお気に入りを見つけましょう。 ガラスペンは水で洗って簡単に使用インクを変えられるので、いろんな色のインクを楽しみたい方にもおすすめです。 ガラスペンの取り扱いは意外と簡単。デザイン性だけでなく、実用性も合わせ持つ優れた筆記具です。付属品ペン置き、研磨用紙やすり仕様専用化粧箱入(縦58×横228×高さ30mm)全長(mm)182材質(本体)ガラス本体質量(g)約26最大径(Φmm)12繰り返し・詰め替え対応
コンセントリック・レジューサー
イノック¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
スモールベルト 10×330
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材鋼板、鋳物、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー
コガネイ¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ構造固定式最大衝突速度(m/s)0.7
アーティスト リングノートB6
セキセイ¥599税込¥6591冊4日以内出荷西洋絵画の巨匠の絵画が表紙になったツインリングメモ。本文はインクによるにじみや裏抜けが少なく、心地よい書き味の用紙を使用。考えやアイデアを整理しやすい5mm方眼を入れています。持ち運びしやすいA7サイズ。表紙を折り返して使用できるツインリングタイプ。仕様ゴムバンド付サイズB6枚数70枚罫5mm方眼罫






























![小物用バック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026096-230407-02.jpg)