9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。 適合材ALC RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィッシャーフィッシャープラグ SX Plus
エコ商品
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコーテクノエーエルシーアンカーおねじ
エコ商品
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等 材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20個)ほか
5,120 税込5,632
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 付属品ナット・ワッシャー付 材質スチール(拡張部) 表面処理三価クロメート処理
1セット(30本)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコーテクノエーエルシーアンカーめねじ
エコ商品
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等 材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製 最大取付物厚さ(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20個)ほか
5,120 税込5,632
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15 材質 表面処理生地
1箱(50本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

五岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 最高使用圧力(MPa)41.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
48,980 税込53,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)