533件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤タイプの一液・常温湿気硬化形弾性接着剤です。日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途冷熱繰り返しなどの耐久性を必要とする接着。硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮などの接着。 主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮 黒色 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)-60~120 主成分アクリル変成シリコーン樹脂 硬化時間(分)30(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(170g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AX ベルト上幅(mm)13.1 ベルト高さ(mm)9 材質(ベルト)ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90 タイプローエッジコグタイプ 種類Vベルト 電気抵抗値6MΩ以下 角度(°)36
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5075 材質ステンレス(SUS304W) 形状同心レデューサ 高さ(mm)139.7 タイプステンレス品 呼び径(B)6×5 肉厚(mm)3.4×3.4(t1×t2) 呼び径(A)150×125 H(mm)139.7 外径(mm)165.2×139.8(OD1×OD2)
1箱(8個)
159,800 税込175,780
11日以内出荷


最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)165 全長(mm)305 適合電動工具電気ハンマードリル 機能打撃・回転 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400E シャンク形状SDS-max
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

日常的な計量用に設計された直感的な天びん、全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載、フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応、USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。GLP/GMP 準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレーム、エンジン下部を飛び石や障害物から強固にガード。 2~3mm厚の純正品に対し、6 mm厚の硬質ポリエチレンを採用。高い耐久性と軽量化を実現。 大きな衝撃を受けても変形しづらく、走行中のあらゆるリスクを軽減する。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オーハウス電子てんびん
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属) 通信出力RS232 USB 材質(計量皿)ステンレス
1台(1台)
138,980 税込152,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材 シャンク径(Φmm)18 シャンクSDS-max 適合電動機SDS-maxハンマードリル
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 高さ調整範囲(mm)(100から)125にする RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1個
439,800 税込483,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 形状両長ニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質刃部:超硬チップ 適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
1本
1,100 税込1,210
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
電源ACアダプタ標準装備
1セット
259,800 税込285,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5038 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ 高さ(mm)50.8 呼び径5×2 1/2 呼び径(B)1×2-1/2 肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2) 呼び径(A)25×65 H(mm)127 外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
1箱(10個)
54,980 税込60,478
11日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5039 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ 高さ(mm)127 呼び径5×3 呼び径(B)5×3 肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2) 呼び径(A)125×80 H(mm)127 外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
1箱(10個)
54,980 税込60,478
11日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5037 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ 高さ(mm)127 呼び径5×4 呼び径(B)5×4 肉厚(mm)4.5×4.5(t1×t2) 呼び径(A)125×100 H(mm)127 外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
1箱(10個)
36,980 税込40,678
11日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5071 材質ステンレス(SUS304W) 形状同心レデューサ 高さ(mm)127 タイプステンレス品 呼び径(B)5×4 肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2) 呼び径(A)125×100 H(mm)127 外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
1個
259,800 税込285,780
11日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5072 材質ステンレス(SUS304W) 形状同心レデューサ 高さ(mm)127 タイプステンレス品 呼び径(B)5×2-1/2 肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2) 呼び径(A)125×65 H(mm)127 外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
1個
259,800 税込285,780
11日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5073 材質ステンレス(SUS304W) 形状同心レデューサ 高さ(mm)127 タイプステンレス品 呼び径(B)5×3 肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2) 呼び径(A)125×80 H(mm)127 外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
1個
259,800 税込285,780
11日以内出荷

1個
3,930 税込4,323
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
2,010 税込2,211
当日出荷

1個
1,140 税込1,254
当日出荷

1個
630 税込693
当日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HP-2W コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HP-2B コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

1個
970 税込1,067
翌日出荷

1個
905 税込996
翌日出荷