カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(214)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- 配管・水廻り設備部材(79)
- 電気材料(22)
- 電動工具(13)
- 切削工具(12)
- 制御機器(11)
- バイク部品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車補修部品(6)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(350)
- エスコ(31)
- リケン(30)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- 昭和コーポレーション(12)
- 淡路マテリア(12)
- テンパール工業(10)
- ベンカン機工(7)
- イスカル(5)
- 伊藤鉄工(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- brembo(4)
- イノック(3)
- MIEテクノ(3)
- オーハウス(2)
- ミヤナガ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- トーフレ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ax-125」の検索結果

弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)
セメダイン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(170g)当日出荷スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。色ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX125A
ベンカン機工¥159,800税込¥175,7801箱(8個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5075材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)139.7タイプステンレス品呼び径(B)6×5肉厚(mm)3.4×3.4(t1×t2)呼び径(A)150×125H(mm)139.7外径(mm)165.2×139.8(OD1×OD2)
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDS-maxビット×305L
ミヤナガ(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。適合電動工具電気ハンマードリル全長(mm)305有効長(mm)165機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
電子てんびん
オーハウス¥429,800税込¥472,7801台(1台)翌日出荷から31日以内出荷GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル通信出力RS232、USB風袋引方法自動風袋引き材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
両長ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
デルタゴンビット SDS-MAX
ミヤナガ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
PA0306-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240ねじ径R46089推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180ねじ径R46026推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240ねじ径R46089推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,798税込¥10,7781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,798税込¥10,7781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,398税込¥8,1381本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180ねじ径R46026推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
RCSGP鋼管製レジューサー125AX65A
ベンカン機工¥54,980税込¥60,4781箱(10個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5038材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)50.8呼び径5×2 1/2呼び径(B)1×2-1/2肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)呼び径(A)25×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
RCSGP鋼管製レジューサー125AX80A
ベンカン機工¥54,980税込¥60,4781箱(10個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5039材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)127呼び径5×3呼び径(B)5×3肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)呼び径(A)125×80H(mm)127外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
PA0306-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
...