カテゴリ

  • 防犯用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「axis p1455-le」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS P-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P-LE

    アクシスコミュニケーションズ
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
  • シート補修 DAYTONA(デイトナ)

    シート補修

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
    材質合皮&アクリル系粘着テープ難燃性JIS-1091合格品
  • AXIS M1135-E MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135-E MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状BOXタイプ
  • AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5074

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
  • AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M-LE

    アクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • AXIS M3085-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3085-V

    アクシスコミュニケーションズ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型保護等級IP42
  • AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    形状BOX型
  • AXIS P1465-LE 29 mm アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1465-LE 29 mm

    アクシスコミュニケーションズ
    139,800税込153,780
    1台
    50日以内出荷
    フル装備で万能の2メガピクセル監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。内蔵のサイバーセキュリティ機能。2つのレンズオプション
    用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。電力(W)(平均)7.2(最大)13レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
  • AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4216-V

    アクシスコミュニケーションズ
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型使用場所屋内
  • AXIS M1135 MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135 MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
  • 防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ

    防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m

    モノタロウ(289件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)22.23ピッチ(mm)14
  • ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話画素数1080商品タイプスマートカメラ
  • 5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール

    5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    屋外対応でコンパクトボディ。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。500万画素対応。500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能
    付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBSケーブル長(m)約0.5(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76本体質量(g)約280レンズ3.6mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数2560(H) × 1920(V)機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒電源(DC-V)12±1(センタープラス)視野角水平約80° 垂直約60°動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RHS/N比75dB 以上 (AGC OFF)ホワイトバランス通常 / 高彩度露出補正光源制御 / 逆光補正端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約420mA最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)【赤外線】最長約25ダイナミックレンジWDRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
  • 長期潤滑グリーススプレー AZ(エーゼット)

    長期潤滑グリーススプレー

    AZ(エーゼット)(50件のレビュー)
    459税込505
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆成分リチウム・グリース、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ザ・レザー ユニカー工業

    ザ・レザー

    ユニカー工業(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
    仕様粘着タイプブラック質量(g)約230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×0.5×800
  • 粘着付き合皮シート ビックサイズ ながしまや

    粘着付き合皮シート ビックサイズ

    ながしまや(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
    用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。厚さ(mm)約0.4寸法(縦×横)(mm)300×210粘着剤アクリル系材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%材質(表)ポリウレタン100%粘着タイプ強力再生紙使用マーク適合
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(160件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式