カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ay-123」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属用高強度接着剤 メタルロック セメダイン金属用高強度接着剤 メタルロックセメダイン(117件のレビュー)
979税込1,077
1セット(25g)ほか
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など成分変性アクリル樹脂100%種別化学反応形接着剤可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セット内容A剤+B剤 25g主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)付属品ヘラA剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
嵌合フードパック エフピコ嵌合フードパックエフピコ(3件のレビュー)
13,900税込15,290
1ケース(50枚×12袋)
当日出荷から6日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
M12x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM12x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-123
自立盤キャビネット用屋根 内外電機自立盤キャビネット用屋根内外電機
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(629件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(298件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
シートバルブシートロアー (AY) MAZDA(マツダ)シートバルブシートロアー (AY)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
(AY040)PAD KIT-FRONT ニッサン(AY040)PAD KIT-FRONTニッサン
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷